カテゴリ
- 安全保護具(25)
- 物流用品(4)
- 縫製用品(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「d環 40mm」の検索結果

Dリンク ステンレス製
水本機械製作所¥519~税込¥571~1個当日出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途かばんや衣類などの金具として。 直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
D環
ツヨロン(藤井電工)¥579税込¥6371個当日出荷両端フック仕様のランヤードや、昇降用墜落防止装置等のフックが取付可能です。金具のメッキ色は、人気の黒色を採用しております。用途ベルトとランヤードを接続するための環。材質鉄製適合ベルト幅(mm)50
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
Dリンク ステンレス製
TRUSCO(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(2個)ほか当日出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途チェーン・ロープなどの連結金具として。
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
フルハーネス安全帯用連結ベルト 黄
ツヨロン(藤井電工)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ツヨロンフルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取り付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。 不使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。仕様1本吊り専用、固定用マジックテープ付トラスコ品番454-7217長さ(mm)350幅(mm)18色イエロー質量(g)95規格厚生労働省「安全帯の規格」適合品リング内径(Φmm)40材質(ベルト)ナイロン
フルハーネス型墜落制止用器具 HD 2Pts ハーネス
ハネウェル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷胸部と背部の2箇所にD環を備えているため、作業環境・内容に応じた柔軟な使い分けや救助用として使用できます。 はしご昇降や閉鎖空間内作業に有用な胸部D環を備えています。 明瞭な蛍光オレンジのベルトと縫糸のため、点検が容易です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。用途建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他仕様D環位置:背面・前面材質肩・胸・股ベルト:ポリエステル、各部バックル連結調整具及びD環:鋼材色オレンジ・黒タイプ水平股ベルトベルト幅(mm)40適合規格CE 認証(EN361)、厚生労働省「墜落制止用器具の規格」背タイプH型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
940-1300mm セーフティーループ(黄)
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。用途高所作業用工具落下防止紐エスコ品番EA983SL-67材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール幅(mm)【D環】20厚さ(mm)【D環】8寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42色イエロー質量(g)79使用荷重(kg)3以内コード径(Φmm)5、17最大開口(mm)11自然長(mm)940口開き(mm)【D環】12最大長(mm)1300
ツールポーチ (ベルト付き)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷D環付き。ESCOオリジナルツールホルダー。バックルベルト一体型なのでベルトを通す必要がなく簡単に着脱可能。サイズ違いの複数ポケット付で仕分けに便利。工具・ハンディターミナル・小物等の収納に。材質ポリエステル (1680デニール)寸法(mm)450×90×270ベルト幅(mm)40腰廻り(cm)60~120
蓋付キポーチ (ベルト付き)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷D環付き。ESCOオリジナルツールホルダー。バックルベルト一体型なのでベルトを通す必要がなく簡単に着脱可能。マジックテープ式フタ付タイプで小物の収納に便利。工具・ハンディターミナル・小物等の収納に。材質ポリエステル (1680デニール)寸法(mm)450×60×240ベルト幅(mm)40腰廻り(cm)60~120
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-BL型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色ブラック系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25種類フルハーネス型クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
PANGAEA CANYON 墜落制止用器具 PACN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約970、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)40最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
PANGAEA CANYON-高視認 墜落制止用器具(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から4日以内出荷日中は鮮やかなベルトカラーで。 日中はベルト&パッドの鮮やかなカラーで着用者の存在を明らかにします。 夜間は車両等のライト受けて再帰反射材が光る。 グレードの高い再帰反射材をフルハーネスの前面と背面にそれぞれ2ヶ所、ショルダーパッドに4ヵ所配置しました。 ショルダーパッド ショルダーパッドには、肩への負担を減らす他、ベルトが絡まりにくくする効果もあります。 ベルトカラーと同じスタッフバッグ このハーネスのために製作されたバッグに丁寧に梱包し、皆様のお手元にお届けします。 開封後はスタッフバッグとしてご利用頂けます。 腿ベルトの構造 V字タイプ 両腰のベルト保持版材質休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め:樹脂、ショルダーパッド:ナイロン質量(g)約1030ベルト幅(mm)肩・腿:40、胸:25ベルト色オレンジレッド材質(ベルト)胸:ナイロン材質(肩・腿部ベルト)ポリエステル材質(D環)スチール材質(調節バックル)肩:スチール、腿:ワンタッチバックル(アルミ合金)最大使用質量(kg)130
PANGAEA HORIZON 墜落制止用器具 PAHN-10A-SI型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から4日以内出荷フルハーネスにも着る楽しさを 手にしただけでわかる「軽さ」 交換が可能なチェストベルト ベルトカラーに合わせたスタッフバッグ フルハーネス本体のみ材質(肩・腿・骨盤ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・D環)スチール、(胸クリップ・腿バックル)アルミ合金、(休止フック掛け×2コ・D環固定板・ベルト止め・ベルト端末留め)樹脂、(ショルダーパッド・スタッフバッグ)ナイロン色シルバー系質量(g)本体:約990、ショルダーパット:約110ベルト幅(mm)肩・腿・骨盤:40、胸:25クリップ胸クリップ:ワンタッチバックル腿バックル:ワンタッチ
墜落制止用器具 フルハーネス H100
ハネウェル¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から翌々日出荷長年のグローバル市場での実績と信頼があります。 快適な着け心地により作業負担を軽減します。 5点調節式で様々な体型にしっかりとフィットします。 カラーベルトの上下の色分で簡単迅速な装着が可能です。 容易な点検をサポートするフォールインジケータを備えています。用途建設業をはじめとする幅広い産業での高所作業に使用できます。仕様D環位置:背中色黄・黒サイズフリーベルト幅(mm)40以上規格厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品適合規格JIS T 8165:2018形態股ベルト:V字最大使用質量(kg)100背タイプX型脚部構造V型胴ベルト無ランヤード無し
ハーネス ランヤードセット(女性専用)
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781セット3日以内出荷超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット。軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現。胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる。脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい。墜落制止用器具の規格「新規格品」。スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上。クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート材質【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ質量(g)【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960ベルト幅(mm)40種類フルハーネス型フック口開き(mm)65ランヤード(ストラップ幅)(mm)約30ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収縮時 約1040)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第一種