カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(79)
- パソコン/周辺機器(65)
- 制御機器(41)
- 測定用品(22)
- カー用品(19)
- 防犯用品(12)
- 梱包用品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 測定関連サービス(5)
- 自転車部品(5)
- 家電(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 電動工具(5)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- azbil(旧:山武)(7)
- DAIKO(大光電機)(4)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- TIME(7)
- YAMAZEN(山善)(10)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6)
- アイリスオーヤマ(8)
- エスコ(5)
- エレコム(18)
- オーム電機(15)
- カシムラ(12)
- サンワダイレクト(4)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- ナカバヤシ(4)
- ハーフェレ(7)
- ビット・トレード・ワン(20)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
- 塚本無線(4)
- 東芝テック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「d65 led」の検索結果

LEDデスクライトクランプタイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)430(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.4電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42Aコード長さ(m)約2全光束(Lm)420光源LED×36灯使用(交換不可)照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)アームフレキシブルアーム光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ 工事専用 高演色タイプ L3A2シリーズ
エコリカ(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷演色性・明るさ・省エネ性を高次元で達成した直管形LEDランプ。 圧倒的なコストパフォーマンスにより、色を扱う環境だけでなく 作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明、印刷現場での置換え、増設に最適です。 "UVレス" D65/D50 標準光源の置換えに最適。 平均演色評価数Ra97:全ての演色評価数で高い数値を達成。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出します。 低ノイズ CISPR11/15/32に準拠。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心。 目視で検査作業を行う染色・調色現場でも活躍します。用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適仕様特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠、光生物学的安全性(JIS C 7550)、フリッカーレス口金G13使用温度(℃)-20~50接続方式直結接続定格寿命(時間)50000平均演色評価数Ra97照度(Lx)2m直下:132保証期間3年力率90%以上EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED多目的ブラケットライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から62日以内出荷収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDクリップライト 昼白色
オーム電機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷クリップではさんでも、机などに置いても使える。 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。 LED一体型。 USB電源(ACアダプター別売)。 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)。 全光束は約220ルーメン。 本体カラーはホワイト付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下色ホワイト質量(g)約125タイプ屋内用消費電力(W)約5電源出力5V1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.2全光束(Lm)約220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124光源LED×9灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時)アームフレキシブルアーム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクランプライト
オーム電機(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。 3段階調光で明るさを調節できる。 フレキシブルアーム。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。付属品保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)出力DC12V/0.42A電源専用ACアダプター本体質量(g)約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む)全光束(Lm)約460(100%点灯時)入力AC100V(50/60Hz)/0.3A光源LED×16灯(交換不可)照度(Lx)約1900(直下約30cm/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6取付可能厚(mm)クランプ:5以上45以下アームフレキシブル光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)エコロジー商品省エネ
トライト LEDシームレス照明色温度6500K
トライト¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25色シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
充電式LEDケイ・ライト
ハタヤリミテッド(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。付属品専用ACアタプタートラスコ品番443-8728質量(kg)1.2消費電力(W)10構造防雨型全光束(Lm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)光源白色LED180個(10W)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)8電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6
LED3092埋め込み用カバー 丸型/メタル クローム/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881個21日以内出荷LED3092に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質スチール形状丸型色クロームメッキ取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
デザインワイパー
NWB(日本ワイパブレード)(224件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷「デザイン」と「拭き」を極めた、ハイグレードワイパー。風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム。拭き性能・耐久性・高速性もトーナメントタイプに負けない性能を実現。背低化に伴い視認性向上。きわめて摩擦抵抗が小さい炭素微粒子をラバー表面にコーティングすることで、摩擦抵抗を低減。炭素微粒子がガラスコーティング皮膜に密着しながら、滑らかな作動をもたらします。形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプスタンダード
LED表面キズ検査照明 バーライト2 本体
オーツカ光学¥47,980税込¥52,7781台当日出荷バーライトは並列に配置された高輝度LEDとレンズの組合せにより、平面状の光線を対象物に照射し、面上の微細な「キズ」や「ホコリ」「ヒケ」の様な凹凸状の欠陥をより容易に検出する為の検査用照明です。 単体での使用は勿論の事、照明拡大鏡等の光学機器の補助照明として組み合わせて使用をする事で、欠陥の検出力を向上させる事が可能になります。 バーライトⅡ型では、光量、及び光線の照射広がり角の調整機能は無く、全て固定式です。 オプションとして、本体1台を固定する事が可能な「チルトスタンド」、本体2台を使用可能な「ダブルチルトスタンド」、自由度が必要な環境向きの「バーライトフリーアーム」、片手で保持が出来る「バーライトグリップ」をご用意しています。寸法(mm)224×34×38H(照射ヘッド部)、60×44×30H(電源部)質量(g)370(照射ヘッド部のみ/300g)使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)8保護等級IP40光源高輝度白色LED×7粒照度(Lx)150mm/15000Lx、 200mm/10000Lx、 300mm/5800Lx、400mm/3600Lx(照射広がり角6°/実測値)調光方式無し調整機能【照射広がり角調整機能】無し/固定入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
LEDワークライト 16灯 48W
カシムラ(25件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
LEDスティックライト 充電式 ワークライト
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台欠品中省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)3000配光角度(°)約120明るさ(Lm)500明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LED点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4エコロジー商品省エネ・長寿命
LED3092埋め込み用カバー 丸型/メタル シルバー/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,598税込¥1,7581個21日以内出荷LED3092に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質スチール形状丸型色シルバー取付下穴およびクランプ固定用寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
LEDイーブライトスリム ライトバー
オーム電機(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED![LED省エネ バーライト ノア[照明]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)
LED省エネ バーライト
ノア[照明](22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。電圧(V)100電球の種類LED
LED ワイドヘッドライト
Beruf(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本材質ABS樹脂質量(g)本体:51(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38保護等級IPX5光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯使用電源アルカリ単3形乾電池×1本使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン防水保護等級IPX5点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間照射方式ノーマル&ワイド電球の種類LED最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間エコロジー商品省エネ
LEDライト
サンワサプライ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。仕様センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯セット内容壁コンセント差込プラグ付きソケット使用温度範囲(℃)約-20~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64連続使用時間(時間)約3色温度(K)約表面/3000、上部/25000光源色昼白色充電時間(時間)約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。LED寿命(時間)約30000LED使用数(個)7センサー感知範囲感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°調光の可否不可エコロジー商品省エネ
埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/シルバー色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥409税込¥4501個8日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型色シルバー取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
LED電球 E39
GLOBAL(日本グローバル照明)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED庫内灯(スタンダードTYPE)
小林総研(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 防水(結露防止)で、保冷バンにも安心! 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み 従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い! 電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着 厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS質量(g)430使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24定格消費電力(W)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)照度(Lx)140寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格LED高輝度チップ型白色LED入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53691655-201023-02.jpg)
フォークリフトセーフティLEDレーザー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書仕様ライト数:2個材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット質量(g)454定格電圧(V)DC10~80定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100発光色赤色動作環境-40度~80度保証期間1年防塵防水性能IP67LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)100明るさ(Lm)211照射方式直線
LED ロングタイムヘッドライト
Beruf¥2,198税込¥2,4181個当日出荷最大出力80LM0.5WLED 長時間照射設計ロングタイム 最大20時間点灯! 角度調整機能下方90度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じて切替可能!用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。付属品ポリシリコンバンド×1、単4形乾電池×3材質ABS樹脂質量(g)94(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×55×50保護等級IPX4光源0.5W LED×1個使用電源アルカリ単4形乾電池×3本使用電池単4形乾電池×3本使用環境温度(℃)-5~40電源タイプ電池式明るさ(Lm)強点灯時:80、弱点灯時:20明るさ強点灯時:80ルーメン、弱点灯時:20ルーメン防水保護等級IPX4点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間照射方式スポット電球の種類LED最大点灯時間強点灯(約80ルーメン):約12時間、弱(約20ルーメン):約20時間エコロジー商品省エネ
T型LED電球 E26
GLOBAL(日本グローバル照明)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷「80W相当」のT型電球(昼光色)。「FLDT10-D」の後継電球。100V/200V対応。口金サイズ:E26。防水性:IP65(口金除外)寸法(mm)Φ40×155質量(g)59消費電力(W)9.2定格電圧(V)100/200口金E26全光束(Lm)1220定格寿命(時間)30000色温度(K)6300使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)≧81
LEDテープユキヒョウフラッシュ5mS
YAMAZEN(山善)¥12,980税込¥14,2781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす_x000D_。最大50M連結可能材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)5全光束(Lm)960発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数120個(片面発光1列)
LEDテープユキヒョウフラッシュ5mW
YAMAZEN(山善)¥14,980税込¥16,4781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)5全光束(Lm)1265発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数240個(両面発光1列)
LEDテープユキヒョウフラッシュ20mS
YAMAZEN(山善)¥37,980税込¥41,7781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)20全光束(Lm)960発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数120個(片面発光1列)
LEDテープユキヒョウフラッシュ10mW
YAMAZEN(山善)¥27,980税込¥30,7781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)10全光束(Lm)1265発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数240個(両面発光1列)
乾電池式LEDセンサーライト フック型
オーム電機(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ 常時点灯モード付き質量(g)約135スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)約200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46保護等級IPX4(防まつ形)検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗、人感光源色昼白色設置場所屋内・屋外点灯保持時間約10秒灯数20電球の種類LED
LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ)
小林総研(7件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ無し材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格LED高輝度チップ型白色LED入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
LEDクリップライト交換電球 広配光 【E26】
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LEDワークライトシリーズ用の交換電球です。(その他、口金E26に適合する灯具に対応) 消費電力が白熱電球比で約1/9と少なく、省エネで長寿命(約40000時間)。 LED電球は、白熱球に比べて振動や衝撃に強く、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに適しています。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球として
LEDテープユキヒョウフラッシュ20mW
YAMAZEN(山善)¥51,980税込¥57,1781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)20全光束(Lm)1265発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数240個(両面発光1列)
LEDテープユキヒョウフラッシュ10mS
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781巻翌日出荷幅12mmのスリム設計により狭いスペースの設置が可能。また、軽量で持ち運びの負担が軽減。_x000D_。消費電力を抑えつつ抜群の明るさ。_x000D_。屈曲試験10000回をクリアした耐久性。_x000D_。テープ状なので、曲面や狭い場所にも取り付け可能。防水性能IP65で、屋内・屋外問わず様々なシーンで使用可能。_x000D_。最大50M連結可能。用途室内、屋外ともに使用できる照明_x000D_。狭い場所や曲面に這わせたり、吊るしたり自由自在に空間を照らす材質PVC幅(mm)12、PVC基板:5厚さ(mm)6種類LED:SMD2835長さ(m)10全光束(Lm)960発光色6000K消費電力(W/m)8入力電源(V)AC100 50/60HzIP等級IP651mあたりのLED数120個(片面発光1列)
ダイクロハロゲン形LED電球
東京メタル¥2,398税込¥2,6381個当日出荷消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700エコロジー商品省エネ
LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)
小林総研(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24
人感センサー付きLEDライト 屋内用
サンワダイレクト(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。仕様【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100消費電力(W)0.9定格周波数(Hz)50/60バッテリーリチウムイオンバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×16×146.5バッテリー容量(Ah)0.5センサー感知方式人感充電時間(時間)約32~50バッテリー容量(mAh)500光束(Lm)ヘッドライト/65、フロントライト/30LED寿命(時間)約30000センサー感知範囲2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°エコロジー商品省エネ
LEDカシコイテールライト
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き色ブラック取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属)質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60光源赤色LED×3個使用電源単4形乾電池×2本(別売)電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
LEDブラケット直管15形昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDハブダイナモ専用ライト
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ワイドLED搭載で前方を明るく、足元も照らす!足も灯。 中心光度 約3,300cd。ワイドに照射!周囲光度 約1,000cd。 「足も灯」機能付 。自動点灯、自動消灯のかしこい機能付。 自動点灯、常時点灯の切替可能。取付可能対象フロントフォーク質量(g)約90(本体のみ)電源ハブダイナモ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×76×69光源ワイドパワー白色LED×1個、高輝度白色LED×1個光度(cd)約3,300(速度15km/h走行時)照射方式反射板照射範囲約Φ20cm(1m前方)



















![LED省エネ バーライト ノア[照明]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31271347-230711-02.jpg)





![フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53691655-201023-02.jpg)