【HF4】乾電池付属ヘッドライト
乾電池式のコンパクトなエントリーヘッドライト。遠距離用スポット光と近距離用ワイド光、暗所視力を保ちやすい赤色灯を搭載。アルカリ単4形電池3本で使用でき、別売り専用充電池にも対応するデュアルパワー仕様。IP67の高い防塵・防水性能を備える。
- 付属品
- コネクトアダプター、アルカリ単4形電池×3本(テスト用)
- 材質
- ポリカーボネート
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 102(電池含む)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 65×42×36
- 保護等級
- IP67
- 光源
- 白色LED、赤色LED
- 色温度(K)
- 6000-7500
- 使用電池
- アルカリ単4形電池×3本、または専用リチウムイオン充電池(別売)
- 明るさ(Lm)
- ブースト450/パワー300/ミドル100/ロー20
- 照射距離(m)
- ブースト110/パワー100/ミドル60/ロー20
- 点灯時間(時間)
- ブースト-/パワー2.5/ミドル10/ロー40
- 落下耐久(m)
- 1.5
- 内容量
- 1個
ヘッドライト本体 の新着商品
カテゴリ











![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)











