曜日別特売

【HF4R】充電池付属(乾電池OKハイブリッド仕様)ヘッドライト

【HF4R】充電池付属(乾電池OKハイブリッド仕様)ヘッドライト - LED LENSER【HF4R】充電池付属(乾電池OKハイブリッド仕様)ヘッドライト - LED LENSER

軽量なUSB-C充電式ヘッドライト。遠距離用スポット光と近距離用ワイド光、赤色灯を搭載。専用充電池に加えてアルカリ単4形電池3本も使えるハイブリッド仕様で、非常時の電源確保にも対応。フロントバッテリー式で、充電インジケーターとIP67防塵・防水性能を備える。

付属品
コネクトアダプター、専用充電池、USB-C充電ケーブル
材質
ポリカーボネート
色
ブラック
質量(g)
92(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
65×42×36
保護等級
IP67
光源
白色LED、赤色LED
色温度(K)
6000-7500
使用電池
専用リチウムイオン充電池、またはアルカリ単4形電池×3本
充電時間(時間)
3.5
明るさ(Lm)
ブースト650/パワー400/ミドル100/ロー20
照射距離(m)
ブースト130/パワー120/ミドル60/ロー20
点灯時間(時間)
ブースト-/パワー3/ミドル10/ロー45
落下耐久(m)
1.5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05044598503317
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする