カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,034)
  • オフィス家具(122)
  • メカニカル部品(68)
  • 油圧機器・油圧ホース(56)
  • 建築金物(50)
  • 自動車純正部品(50)
  • バイク純正部品(41)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 自動車補修部品(30)
  • 制御機器(25)
  • 農業機械(25)
  • 切削工具(20)
  • カー用品(18)
  • バイク部品(17)
  • 厨房用品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 介護用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 空圧工具(11)
  • 作業工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 保管用品(8)
  • 家電(8)
  • 事務用品(8)
  • 物流用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 研磨材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-9」の検索結果

2,779件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DA-9EC用フタ TRUSCODA-9EC用フタTRUSCO
989税込1,088
1枚
当日出荷
トラスコ品番432-9678材質ポリプロピレン(PP)質量(g)255外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)19外寸法・奥行(mm)289
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3862件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
スイッチ(D-A~) SMCスイッチ(D-A~)SMC(6件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から15日以内出荷
グリーンコンテナ TRUSCOグリーンコンテナTRUSCO(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類ベタ目
フラットデスク ナカバヤシフラットデスクナカバヤシ(38件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷から翌々日出荷
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。 奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
ナチュラル木目高さ(mm)700キャスターなし材質(天板)MDF PVC貼り組立方法お客様組立材質(脚部)スチール 粉体塗装総耐荷重(kg)30
DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナDIC(旧:大日本インキ化学工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマLED電球 E26 調光器対応 V2アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマLED電球 E17 調光器対応 V1/V3アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDALMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から翌日出荷
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
(39794)リレー ホンダ(39794)リレーホンダ(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアシリンダ用オートスイッチ D-A SMCエアシリンダ用オートスイッチ D-ASMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から26日以内出荷
ブレーキ #90 ED A-9 ワイヤー式 バンドドラム ブラック アライ制動器材ブレーキ #90 ED A-9 ワイヤー式 バンドドラム ブラックアライ制動器材(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ブラック
ミニチュア鋼線スパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュア鋼線スパイラルブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)115植付(mm)20軸長(mm)95その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ線径(Φmm)0.1
インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワインテグラルロック ISシリーズミネベアショウワ(13件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製種類ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
グリーンコンテナ フタ TRUSCOグリーンコンテナ フタTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質/仕上ポリプロピレン(再生PP50%)適合カード差し-
D Series(D) SMCD Series(D)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DAMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から翌日出荷
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
組立作業台 DAライトステップ 長谷川工業組立作業台 DAライトステップ長谷川工業(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
工場・倉庫内に最適。オールアルミ製作業台 運搬・解体が容易で、効率的です。 天板は滑り止めのライン入りです。 キャスター付、本体とキャスターは溶接固定 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等踏ざん踏面幅(mm)106仕様組立式材質アルミ踏ざん間隔(mm)300キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×520最大使用質量(kg)120
エールアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エールアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(6本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
スタンド,センタ 42100-09DA0 スズキスタンド,センタ 42100-09DA0スズキ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ラボボックス DIC(旧:大日本インキ化学工業)ラボボックスDIC(旧:大日本インキ化学工業)
3,498税込3,848
1個(1個)ほか
当日出荷から翌日出荷
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
材質PP
アウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型 ピカコーポレイションアウトリガー付き はしご兼用脚立 セーフリガー NDA型ピカコーポレイション
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
左右に張り出すことでより安定性がアップするアウトリガー付きのはしご兼用脚立。 アウトリガーは視認性が良く、後付けタイプに比べて非常に軽量です。(メーカー比) アウトリガーはワンタッチで収納可能です。 脚立時でもはしご時でも安全に昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)を採用しています。 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
用途工場・倉庫などでの作業用、機械・設備メンテナンス、電気工事、内装工事等幅広くお使い頂けます。最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60規格Aマークタイプアウトリガー付きはしご兼用脚立構造中折れ式仕上アルマイト仕上(支柱のみ)天板寸法・幅(mm)300
ペダル ブレーキ 43110-09DA1 スズキペダル ブレーキ 43110-09DA1スズキ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
DA型エコキャップ再生コンテナ TRUSCODA型エコキャップ再生コンテナTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。 フタをしても積み重ねができます。
材質ポリプロピレンフタなし適合カード差し-コンテナ種類ベタ目スタッキング
LED電球 一般電球形 東芝ライテックLED電球 一般電球形東芝ライテック
4,498税込4,948
1個
当日出荷
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金E26電球形状一般球電球の種類LED
その他(3~) SMCその他(3~)SMC
999税込1,099
1個
当日出荷から11日以内出荷
Φ20x14.0mm フック・ねじ付(真鍮) エスコΦ20x14.0mm フック・ねじ付(真鍮)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DA-9
ACアダプター カシオ計算機ACアダプターカシオ計算機(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
対応機種KL-H50 / H35 / H30 / H25 / H20 / H10 / H7 / H5 / P50 / P40 / P30 / P20 / P10 / P8 / P7 / KL-800シリーズ / KL-500シリーズ(次の機種は製品に付属:KL-SP10 / H75 / F10 / SA10)
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
ボルト,プロップスタンド 42341-09DA1 スズキボルト,プロップスタンド 42341-09DA1スズキ
899税込989
1個
4日以内出荷
パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)パイプファン インテリアパネル形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●風量形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.48マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
3,898税込4,288
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類DCファン特性アラーム付
部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4SHINANO(信濃機販)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
1台使用個数1
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用MCC(松阪鉄工所)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーターMDシリーズAタイプ ファンオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付
ドアアンカー DA-90 D&Mドアアンカー DA-90D&M
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ドアを利用したエクササイズに。バックル機能で簡単装着。
アズワン品番62-0871-22素材硬質ゴム・ポリプロピレン・ポリアセタール
ポリ袋厚み0.017mm 1パック8枚入40冊 システムポリマーポリ袋厚み0.017mm 1パック8枚入40冊システムポリマー
9,798税込10,778
1箱(8枚×40冊)
4日以内出荷
材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.017半透明容量(L)90寸法(幅W×高さH)(mm)900×1000
9mm コンビネーションギアレンチ エスコ9mm コンビネーションギアレンチエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614DA-9
150mm ドリルプレスバイス エスコ150mm ドリルプレスバイスエスコ
72,500税込79,750
1個
翌日出荷
材質鋳鉄質量(kg)11.3質量(g)907最大開口(mm)152口幅(mm)150
ゴムべら(長柄/ソフトタイプ) エスコゴムべら(長柄/ソフトタイプ)エスコ
2,020税込2,222
1丁(1丁)
翌日出荷
ソフトタイプ。
全長(mm)520刃幅(mm)120柄長さ(mm)465材質(柄部)材質(ゴム)天然ゴム
...
ca-90特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ca-90