カテゴリ

  • 測定用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 制御機器(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 切削工具(13)
  • メカニカル部品(4)
  • 電気材料(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dbc1」の検索結果

関連キーワード
124件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レースウェイ(コンセントボックス 横向き用) ネグロス電工

    レースウェイ(コンセントボックス 横向き用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • レースウェイ(コンセントボックス) ネグロス電工

    レースウェイ(コンセントボックス)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ダブルクリップ小 ミツヤ

    ダブルクリップ小

    ミツヤ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法:挟み口19mm。材質:鋼鈑,鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。色:本体・黒,アーム・シルバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • ダブルクリップ豆 ミツヤ

    ダブルクリップ豆

    ミツヤ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    寸法:挟み口15mm。材質:鋼鈑,鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。色:本体・黒,アーム・シルバー
    繰り返し・詰め替え対応
  • バッテリー充電器 D-BC177 PENTAX(ペンタックス)

    バッテリー充電器 D-BC177

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    K-BC177JからACアダプター部を省いた製品。お手持ちのUSB-CケーブルとACアダプターでご利用いただけます。
    適合バッテリーD-LI90P
  • ダブルクリップ パック ミツヤ

    ダブルクリップ パック

    ミツヤ
    ¥199~税込¥219~
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • ダウンライトマンΦ100ホルソー ウイニングボアー

    ダウンライトマンΦ100ホルソー

    ウイニングボアー
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。
    用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。有効長(mm)ホルソー:332RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電動油圧式鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    電動油圧式鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。
    トラスコ品番112-7528セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース質量(kg)18電源(V)AC100消費電力(W)1050曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げ能力SD390/D16以下曲げ角度範囲0°~180°
  • 鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・D16までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 曲げ角度は無段階。最大180度曲げが可能です。 ハイパワーモーター搭載で、海外の高強度鉄筋にも対応可能です。 差し筋曲げも可能です。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース仕様(曲げ速度)180度曲げ5.5秒、(曲げ可能径)SD390 D16以下質量(kg)18.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×170×220アズワン品番64-8481-70曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5曲げR31曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16以下
  • デリカビーズ カット (11/0) MIYUKI

    デリカビーズ カット (11/0)

    MIYUKI
    ¥189~税込¥208~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
  • デザインバスカーテン 明和グラビア

    デザインバスカーテン

    明和グラビア
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    4日以内出荷
    セット内容防水防カビ・Sカン8個入材質塩化ビニル樹脂質量(g)450幅(cm)130巻取長さ(cm)178
  • ダクト(コンセントボックス) ネグロス電工

    ダクト(コンセントボックス)

    ネグロス電工
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
  • アンギュラ玉軸受 L1DBC3 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 L1DBC3

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)62軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • キャンブロ PPピザ生地ボックス用蓋 キャンブロ

    キャンブロ PPピザ生地ボックス用蓋

    キャンブロ
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン外寸(mm)656×453商品タイプフタEBM品番4141500
  • ダクト(コンセントボックス) ワイドタイプ ネグロス電工

    ダクト(コンセントボックス) ワイドタイプ

    ネグロス電工
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    5日以内出荷
    ダクトと同じ幅のワイダタイプで配線器具の取り付けがスムーズにできます。
  • 手動式ベンダーカッター DIAMOND

    手動式ベンダーカッター

    DIAMOND
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。 押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。 曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。
    質量(kg)11.5電流(A)不要電源(V)不要本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×120×203曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
  • ピザ生地ボックス用カバー キャンブロ

    ピザ生地ボックス用カバー

    キャンブロ
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)656×453TKG品番9-0155-0501TKG品番(2017)6-0153-0501
  • 防腐剤 CHEMIC

    防腐剤

    CHEMIC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    水溶性防腐剤です。
    用途水溶性金属加工液の腐敗抑制に。腐敗臭の改善に。トラスコ品番525-0138色淡黄~黄容量(L)2主成分防腐剤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライトマンホルソー DBCシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)

    ダウンライトマンホルソー DBCシリーズ

    スエカゲツール(Pro-Auto)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ダウンライトマン DBCシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)

    ダウンライトマン DBCシリーズ

    スエカゲツール(Pro-Auto)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    6日以内出荷
  • 収納カウンター ダストボックスタイプ アール・エフ・ヤマカワ

    収納カウンター ダストボックスタイプ

    アール・エフ・ヤマカワ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    天板下2箇所にゴミの投入口を備えており、収納部に市販のダストボックス(1つあたりW450×D330×H600mm以下、一般的に45L程度)を2つ収容して使用します。天板中央奥には配線切り欠きがあり、コーヒーメーカーや電気ポットなどの設置に対応。カフェスペースやドリンクコーナーのゴミ分別に役立ちます。背面化粧仕上げで間仕切り風のレイアウトも可能、オフィスのミニキッチンや休憩室、マグネットスペースに最適です。
    材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・投入口:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP質量(kg)43耐荷重(kg)天板30、底板60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×400×1000天板厚さ(mm)25
  • コードバランサー 0.1~3.0Kg 単相100V 1.3m ハタヤリミテッド

    コードバランサー 0.1~3.0Kg 単相100V 1.3m

    ハタヤリミテッド
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    コードリールとバランサーが一体化しました。 バランサーなので電動工具は付けっぱなしでOKです。電動工具を軽く上下できます。 吊り荷重に応じて、滑らないツマミ方式でトルク調整が簡単にできます。 工具の落下防止用ワイヤ付です。
    付属品一次側電線1mトラスコ品番852-2014質量(kg)2.05電圧(V)100コンセント形状ニ芯定格電流(A)10電線長さ(m)1.3電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電線仕様-心数(C)2
  • 標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB SMC

    標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDB

    SMC
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKDB型 ダイケン

    ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKDB型

    ダイケン
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    5日以内出荷
    ポリエチレンの頑丈なボディ。ごみの投入、搬出がスムーズにおこなえる大きな開口部。
    材質ポリエチレン
  • 歯科用X線IPバリアカバー サイズ1用 100枚入 bitstrong(ビットストロング)

    歯科用X線IPバリアカバー サイズ1用 100枚入

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥719税込¥791
    1袋(100枚)
    5日以内出荷
    ・イメージプレートを粘着剤で密閉することで、直接体液が触れるのを防ぎます。・使い捨てで交差感染を防ぎます。・黒色素材により撮影後にスキャナーにセットするまでの間の露光を防止して画像の劣化を防ぎます。・短辺方向で割くためのノッチ付きです。
    用途・少年用、成人の前歯用のサイズ1(24×40mm)のイメージプレートを体液などの汚染から守ります。材質ポリエチレン樹脂、アクリル系粘着剤寸法(mm)32×53×0.3(外寸)、26×42(内寸)質量(g)0.25
  • 収納カウンター アール・エフ・ヤマカワ

    収納カウンター

    アール・エフ・ヤマカワ
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    収納中央に帆立があり左右に各2枚の可動棚板が付属しています。天板中央奥には配線切り欠きがあり、コーヒーメーカーや電気ポットなどの設置に対応。カフェのコンディメントバーのようなドリンクコーナーを手軽に構築できます。背面化粧仕上げで間仕切り風のレイアウトも可能、オフィスのミニキッチンや休憩室、マグネットスペースに最適です。
    材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP耐荷重(kg)天板30、底板30、棚板1枚あたり10天板厚さ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 7セグメントLED(4桁)(Blue/0.36 inch/Cathode) Asian Brand

    7セグメントLED(4桁)(Blue/0.36 inch/Cathode)

    Asian Brand
    ¥259税込¥285
    1個
    3日以内出荷
    サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色青極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
  • MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 圧着Dサブコネクタハウジング, オス, 極 MH Connectors MH CONNECTORS

    圧着Dサブコネクタハウジング, オス, 極 MH Connectors

    MH CONNECTORS
    ¥899税込¥989
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ75ゴム車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ75ゴム車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC100

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 圧着Dサブコネクタハウジング, メス, 極 MH Connectors MH CONNECTORS

    圧着Dサブコネクタハウジング, メス, 極 MH Connectors

    MH CONNECTORS
    ¥859税込¥945
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75ウレタン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ75ウレタン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(ステンレス金具Φ75ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスターステンレス金具Φ75ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBC1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBC1~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。キャスター付(スチール金具Φ100ナイロン車ストッパー付)支柱は強度と安全性に優れた直径38mmの太径パイプを採用しています。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5キャスタースチール金具Φ100ナイロン車ストッパー付支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25