カテゴリ
- 制御機器(49)
- 防災用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- EBM PAPST(10)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- MEAN WELL(1)
- omron(オムロン)(10)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PULS(2)
- QUINT4-UPS(3)
- SIEMENS(4)
- StarTech.com(1)
- エレコム(2)
- スワロー電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- パワーコムジャパン(1)
- フエニックス・コンタクト(3)
- マルヤス電業(1)
- ラスタバナナ(1)
- ワゴジャパン(6)
- 新ダイワ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

無停電電源装置(UPS)
omron(オムロン)¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)DC24バッテリーリチウムイオン端子プッシュイン端子台
PULS UPS無停電電源
PULS¥63,980税込¥70,3781個8日以内出荷入力電圧(V)DC24出力電流(A)15~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×124×117取付け方法DINレール出力電流範囲(A)15~10接続端子スプリングクランプ端子定格出力電圧(V)24~22.5dcRoHS指令(10物質対応)対応モデルDIMENSION
Phoenix Contact UPS制御ユニット
フエニックス・コンタクト¥58,980税込¥64,8781個8日以内出荷高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)100運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)保護機能サージ・ノイズフィルターありケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
瞬停対策ブロック
omron(オムロン)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護有雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ
スワロー電機¥36,980~税込¥40,678~1台23日以内出荷から28日以内出荷停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式付属品入力コード付種別高性能小型無停電電源装置定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)AC100
Siemens UPS,入力電圧:22 → 29V dc,出力電圧:21.5 → 28.5V dc
SIEMENS¥82,980税込¥91,2781個6日以内出荷仕様Siemens 無停電電源( UPS )Siemens SITOP DC UPS は、少なくとも 1 台の 24 V バッテリモジュ-ルと電源ユニットと組み合わせることができる新しい時代モデルです。この組み合わせにより、中断することなく長い電源障害のブリッジが可能になります。この DC UPS は、メンテナンスフリ-の鉛バッテリを搭載しているため、より大きいバッファリング電流が必要な場合でも最高の安全性を発揮します。最長数時間にわたる電源障害で、最大 40 A を給電します。特長と利点数時間に渡る連続プロセス用の 24 V バッファリング 1.2~12 Ah のメンテナンスフリ-のバッテリモジュ-ルです 動作準備状態、バッテリフィ-ダ、エ-ジング、及び充電のステ-タスを監視することで、高い信頼性と可用性を実現します 内蔵バッテリ管理により、負荷とバッテリの長い動作寿命を実現しています DIP スイッチによる設定:バッテリ接続しきい値、充電終了電圧、充電電流、ブリッジ時間 構成や PC ベ-スのシステムへの組み込みが簡単な無料のソフトウェアツ-ル 入力電圧範囲: 22 → 29 V dc 出力電流は 15 A です 定格電力: 360 W USB 、シリアルポ-ト通信 取り付けタイプは DIN レ-ルです 動作温度範囲: -25 → 60 ° C用途工作機械の製造 繊維産業 製造ライン ボトリング工場 風力発電所の障害灯認定CE UL / cUL 認定 EN61000-6-2 EN 55022 クラス B IP20等級 EN60715 35 x 7.5 / 15 CSA C22.2 No.107.1 認定長さ(mm)125幅(mm)50タイプUPS奥行(mm)125定格電力(W)360定格電流(A)15出力電圧(V)21.5→28.5dc入力電圧(V)22→29dcRoHS指令(10物質対応)対応モデルSITOP DC実装タイプDINレール
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から27日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)形状ラックマウント型質量(kg)約6備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)AC100/110/115/120本体質量(kg)約6Kg最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5定格入力電圧(V)AC100/110/115/120定格出力電流(A)5~4.2入力電圧(V)AC100/110/115/120運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)容量(W)300コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)100V保護機能雷サージ保護入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778取得充電時間(時間)12通信機能RS-232C容量(VA)500無償補償期間-定格出力電圧(V)AC100/110/115/120入力電圧許容範囲(V)100V mode:AC86±4~114±4V、110V mode:AC96±4~124±4V、115V mode:AC101±4~129±4V、120V mode:AC106±4~134±4V蓄電池タイプ鉛蓄電池波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)入力保護容量(A)10バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W発熱量(KJ/h)通常97/充電122バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4出力容量(VA/W)最大500/300停電切替時間8msec.以下切替時間8ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護バッテリー交換可能停電時の切替時間(ms)8出力コンセント形状NEMA 5-15R出力コンセント数3
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:6A 定格:144W 24V dc/
SIEMENS¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷SITOP DC UPS仕様●入力電圧:22 → 29V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:6A●定格電力:144W●出力数:1●タイプ:UPS●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7227-24
UPSユニット
TRIO-UPS¥58,980~税込¥64,878~1個42日以内出荷から62日以内出荷仕様気候クラス:3K3 (EN 60721準拠)保護等級IP20材質(ハウジング)金属高度(m)≦ 4000 (> 2000 、ディレーティングに注意すること)使用周囲温度(℃)-25~70(>60Derating:2,5%/K)難燃性UL 94(ハウジング / 端子台):V0周囲温度(℃)-40~85(保管時/運搬時)/-40(起動時)材質(エレメント)サイド:アルミRoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)PC
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥63,980税込¥70,3781台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(VA)750出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45容量(W)500コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63保護機能自動電圧調整(AVR)機能入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)安全規格UL 1778、VCCI Class A充電時間(時間)4歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満通信機能その他入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
停電補償機能付きスイッチング電源
マルヤス電業¥109,800税込¥120,7801台当日出荷商用電源(AC)停電時に出力(DC)をバックアップする機能を持ったスイッチング電源です。形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264定格出力電流(A)1.25起動形式AC入力が無くてもバッテリーから起動保存温度(℃)(環境)'-20~50冷却方式自然空冷機能アラーム信号(停電検出):AC入力受電時 L、AC入力停電時 H、オープンコレクタ(Vceo50V)、引き込み電流 20mAmax、停電時検出時間 約10msバッテリーニッケルカドミウムバッテリー、品番/MUB-12016S絶縁抵抗(MΩ)1次-2次間、1次-FG間、2次-FG間、DC500Vにて100以上バッテリー電圧(V)12使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)30(Max)保護機能(過電圧)DC26.4V以上 出力遮断 約60秒後入力再投入で復帰、(過電流)1.32A以上 定電流垂下 自動復帰 定格入力時温度係数(出力)0.03%/℃ 定格入力 定格負荷時入力周波数(Hz)47~65電池残量表示赤色LED点滅にて表示耐衝撃(m/s2)196.1 一定非動作時耐振動(m/s2)19.6 一定非動作時、10-55Hz(掃引1分間)XYZ各方向1時間入力変動(出力)±0.5%以下負荷変動(出力)±1.0%以下定格出力電圧(V)DC24バッテリー容量(mAh)1600リップルノイズ(mVp-p)240充電方式バッテリー:トリクル充電(連続充電)効率(入力)69% TYP 定格入力 定格負荷時停電補償時間20/定格負荷時(DC24V 1.25A)が目安使用環境湿度(%)30~85結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1次-2次、1次-FG間AC1500にて1分間、2次-FG間 AC500にて1分間
交換バッテリ
omron(オムロン)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5(周囲温度25℃)
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT500J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 100V稼働。 小型・省スペース・タワー型モデル。 ラインインタラクティブ方式。 商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。 システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー。 業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。 カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。 電力費用を削減するグリーンモード。 効率97%以上を実現。 各種アクセサリーによる機能拡張が可能。 長期保守つきモデルをラインナップ。 不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。 長寿命バッテリ。出力コンセント形状NEMA 5-15R出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100容量(W)360出力コンセント数6運転方式ラインインタラクティブ形状タワー型質量(kg)12.6容量(アウトプット電力)360W/500VA取付方式ラックマウント不可規格VCCI Class A定格電力(W)360ケーブル長(m)1.8幅(cm)14コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359定格入力電圧(V)100騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45出力波形正弦波バッテリー小形シール鉛蓄電池形態(入力)NEMA 5-15P寿命(予定)4~6年保証期間2 年間 (日本のみ)入力周波数(Hz)50/60±3(自動検知)安全規格VCCI Class A充電時間(時間)4通信機能SmartSlot、RJ-45 Serial、USB容量(VA)500波形正弦波入力電流(A)(最大)5.0定格電力(VA)500最大出力電力(W)360定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池最大電力(設定可能)360W/500VA適合バッテリー鉛蓄電池インターフェイスRJ-45 Serial、SmartSlot、USBプラグ形状NEMA 5-15P出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)5相対湿度(%RH)0~95バッテリー交換可能
交換用バッテリーパック(BN75R用)
omron(オムロン)¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN75R幅(mm)208質量(kg)バッテリ:約5.5高さ(mm)37種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(6×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×321×37保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)4.5×6動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/4(周囲温度30℃)
交換用バッテリーパック(BA75T/BA100T用)
omron(オムロン)¥45,980税込¥50,5781台8日以内出荷交換バッテリパック(BA75T/BA100T用)付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BA75T/BA100T幅(mm)69質量(kg)バッテリ:約5.6高さ(mm)168種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×212×168保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/2(周囲温度40℃)
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414NGH
EBM PAPST¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。電流 Max 120mA。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h から最大 79M ;sup>;3 ;/sup>;/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414NG
EBM PAPST¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。電流 Max 83mA。風量 69m3/h。騒音レベル 32dB。ファン回転速度 3100rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h から最大 79M ;sup>;3 ;/sup>;/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414NH
EBM PAPST¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。電流 Max 100mA。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h から最大 79M ;sup>;3 ;/sup>;/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414NGM
EBM PAPST¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。電流 Max 58mA。風量 58m3/h。騒音レベル 26dB。ファン回転速度 2600rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h から最大 79M ;sup>;3 ;/sup>;/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414NGL
EBM PAPST¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。電流 Max 29mA。風量 33m3/h。騒音レベル 12dB。ファン回転速度 1500rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h から最大 79M ;sup>;3 ;/sup>;/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414N
EBM PAPST¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。電流 Max 85mA。終結タイプ リードワイヤmm。騒音レベル 32dB。ファン回転速度 3100rpm。ベアリングタイプ ボール。IP定格 IP20。ebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h から最大 79M ;sup>;3 ;/sup>;/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414N/2G
EBM PAPST¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。電流 Max 83mA。終結タイプ リードワイヤm3/h。騒音レベル 32dB。ファン回転速度 3100rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。IP定格 IP20。ebm-papst 8400 NシリーズDC軸流ファン、タコメータ出力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモーター性能は、ファンのサイズにきっちりと合わせてあり、背圧が高くても低騒音で動作します。. タコメータ出力. この8400 N/2GH DC軸流ファンには、ファンの回転速度の計測信号を出力する電子タコメータが組み込まれています。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。この機能により、ファンのモーター速度を絶えず外部から監視することができます。. ebm-papst 8400 N/2GHシリーズの主な特長と利点. 性能: 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h 最大79 ;sup>;3 ;/sup>;/h、タイプによって異なる 低、中、高速タイプを用意 タコメータ出力でファン回転速度を監視可能 インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 低騒音で耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングと、高周囲温度に対応しており長寿命の耐久性に優れたボールベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。品番 426-360 426-360 ; 426-332 426-332 ; 426-376 426-376 ; 613-7439 613-7439 ; 426-354 426-354 には、3ピンMolexコネクタが装着されています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414N/2GL
EBM PAPST¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷電源電圧 24 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。奥行 25mm。風量 33m3/h。騒音レベル 12dB。ファン回転速度 1500rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 NシリーズDC軸流ファン、タコメータ出力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモーター性能は、ファンのサイズにきっちりと合わせてあり、背圧が高くても低騒音で動作します。. タコメータ出力. この8400 N/2GH DC軸流ファンには、ファンの回転速度の計測信号を出力する電子タコメータが組み込まれています。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。この機能により、ファンのモーター速度を絶えず外部から監視することができます。. ebm-papst 8400 N/2GHシリーズの主な特長と利点. 性能: 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h 最大79 ;sup>;3 ;/sup>;/h、タイプによって異なる 低、中、高速タイプを用意 タコメータ出力でファン回転速度を監視可能 インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 低騒音で耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングと、高周囲温度に対応しており長寿命の耐久性に優れたボールベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。品番 426-360 426-360 ; 426-332 426-332 ; 426-376 426-376 ; 613-7439 613-7439 ; 426-354 426-354 には、3ピンMolexコネクタが装着されています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414NL
EBM PAPST¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 25mm。風量 33m3/h。騒音レベル 17dB。ファン回転速度 1500rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h から最大 79M ;sup>;3 ;/sup>;/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8414N/2GH
EBM PAPST¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷電源電圧 24 dc。高さ 80mm。消費電力 2.8W。奥行 25mm。寸法 80 80 25mm。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 NシリーズDC軸流ファン、タコメータ出力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモーター性能は、ファンのサイズにきっちりと合わせてあり、背圧が高くても低騒音で動作します。. タコメータ出力. この8400 N/2GH DC軸流ファンには、ファンの回転速度の計測信号を出力する電子タコメータが組み込まれています。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。この機能により、ファンのモーター速度を絶えず外部から監視することができます。. ebm-papst 8400 N/2GHシリーズの主な特長と利点. 性能: 33 ;sup>;3 ;/sup>;/h 最大79 ;sup>;3 ;/sup>;/h、タイプによって異なる 低、中、高速タイプを用意 タコメータ出力でファン回転速度を監視可能 インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 低騒音で耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングと、高周囲温度に対応しており長寿命の耐久性に優れたボールベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。品番 426-360 426-360 ; 426-332 426-332 ; 426-376 426-376 ; 613-7439 613-7439 ; 426-354 426-354 には、3ピンMolexコネクタが装着されています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源RoHS指令(10物質対応)対応
LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ
パトライト(PATLITE)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から17日以内出荷軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
ポータブル電源
新ダイワ¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷排出ガスゼロで、屋内作業用電源や災害など、停電時のライフラインに最適!UPS機能(無停電電源装置)搭載用途アウトドア・レジャー、DIYや現場作業、災害時の備えとして付属品AC電源ケーブル/12Vシガーソケットケーブル/MC4コネクタケーブル/取扱説明書/保証書幅(mm)574質量(kg)27高さ(mm)259使用温度範囲(℃)-10~45(充電5~40)奥行(mm)369出力【AC100V】コンセント数:3(20A)、定格出力:2000W(USP時1400W)、出力電圧:AC100V、周波数:50/60Hz(周波数自動切替機能付き)【USB-A】ポート数:4、DC定格出力:5V/2.5A・9V/2A・12V/1.5A Max18W、Quick Charge3.0:対応【USB-C】ポート数:2、DC定格出力:5/9/12/15/20V・3A Max60W Power Delivery:対応【DC12V】シガーソケット:DC12V/8A、DC5525:12V/4A定格出力(W)2000バッテリー三元系リチウムバッテリー寿命バッテリーサイクル:1000回(湿度65%以下、25℃)バッテリー容量(Ah)51充電電圧(V)【コンセント】入力電圧:AC100(50/60Hz)、【シガーソケット(DC12V)】入力:DC12/24・5A充電時間(時間)AC:約2/シガーソケット(DC12):約34/ソーラーパネル:約12(※真夏の晴天時、充電時間は日射強度で変わります)波形正弦波保管温度範囲(℃)-20~45入力電力(W)【コンセント】1200バッテリー容量(Wh)2264入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら