カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み

「dc24v ups」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置(UPS) omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)

    omron(オムロン)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    定格入力電圧(V)DC24
  • PULS UPS無停電電源 PULS

    PULS UPS無停電電源

    PULS
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    入力電圧(V)DC24出力電流(A)15~10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×124×117取付け方法DINレール出力電流範囲(A)15~10接続端子スプリングクランプ端子定格出力電圧(V)24~22.5dcRoHS指令(10物質対応)対応モデルDIMENSION
  • Siemens UPS無停電電源 SIEMENS

    Siemens UPS無停電電源

    SIEMENS
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
  • UPS omron(オムロン)

    UPS

    omron(オムロン)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    定格出力電圧(V)DC25.2
  • Phoenix Contact UPS制御ユニット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPS制御ユニット

    フエニックス・コンタクト
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)

    無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ

    omron(オムロン)(18件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact UPS無停電電源 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPS無停電電源

    フエニックス・コンタクト
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    取付DINレール
  • 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証

    APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応
    定格入力電圧(V)100仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)ケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
  • 瞬停対策ブロック omron(オムロン)

    瞬停対策ブロック

    omron(オムロン)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
  • UPSユニット QUINT4-UPS

    UPSユニット

    QUINT4-UPS
    47,980税込52,778
    1個
    9日以内出荷から42日以内出荷
    保護等級IP20材質(ハウジング)金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ スワロー電機

    高性能小型無停電電源装置 UPSシリーズ

    スワロー電機
    36,980税込40,678
    1台
    23日以内出荷から28日以内出荷
    停電時(瞬断時も含む)10msec以下でバックアップし、電圧変動に素早く対応しソフトスタート機能がついていますのでOA機器等に影響を与えません。停電時には警報としてブザー音と発光ダイオードで知らせ、他の外部機器へ停電信号を送るためのコネクターを設けています。常時商用給電方式ですから省エネで騒音がなくクリーンな環境を保ちます。バッテリーLOWの時にはインバーターが自動停止して、バッテリーの過放電を防ぎます。ノイズ対策を施していますのでCRT、他機器への干渉の心配も不要です。バッテリーはメンテナンスフリーの小型高性能バッテリーを使用しています。
    種別高性能小型無停電電源装置出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC100付属品入力コード付定格入力電圧(V)AC100運転方式常時商用給電方式定格出力電圧(V)AC100
  • スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・ベーシックフラット STEP

    フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
    形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
  • Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源 SIEMENS

    Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源

    SIEMENS
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 瞬低対策モジュール QUINT4-UPS

    瞬低対策モジュール

    QUINT4-UPS
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷から42日以内出荷
    電圧(V)DC24保護等級IP20高度(m)≦ 4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源 PULS

    PULS DINレール取付電源 / パネル取付電源

    PULS
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J APC(シュナイダーエレクトリック)

    無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ
    充電時間(時間)4出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)750入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95
  • 交換用バッテリーパック omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH
  • UPSユニット TRIO-UPS

    UPSユニット

    TRIO-UPS
    58,980税込64,878
    1個
    42日以内出荷から62日以内出荷
    仕様気候クラス:3K3 (EN 60721準拠)保護等級IP20材質(ハウジング)金属高度(m)≦ 4000 (> 2000 、ディレーティングに注意すること)使用周囲温度(℃)-25~70(>60Derating:2,5%/K)難燃性UL 94(ハウジング / 端子台):V0周囲温度(℃)-40~85(保管時/運搬時)/-40(起動時)材質(エレメント)サイド:アルミRoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)PC
  • 交換バッテリ omron(オムロン)

    交換バッテリ

    omron(オムロン)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)12RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)5(周囲温度25℃)
  • 交換用バッテリーパック(BN75R用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BN75R用)

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    付属品取扱説明書(日本語版・英語版)適合機種BN75R幅(mm)208質量(kg)バッテリ:約5.5高さ(mm)37種類シール鉛バッテリ(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(6×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×321×37保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)4.5×6動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:8、90%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/4(周囲温度30℃)
  • 交換用バッテリーパック(BY80S用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BY80S用)

    omron(オムロン)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    交換用バッテリパク BY80S用
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BY80S幅(mm)102質量(kg)バッテリ:約4.3高さ(mm)74種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×225×74保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)5×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)フル:12、90%:8電池寿命(年)5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
  • 交換用バッテリーパック(BA100R用) omron(オムロン)

    交換用バッテリーパック(BA100R用)

    omron(オムロン)
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    交換バッテリパック(BA100R用)
    付属品取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1適合機種BA100R幅(mm)164質量(kg)バッテリ:約5.6高さ(mm)71種類小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ)電圧(V)DC24(12×2)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×212×71保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RHバッテリー容量(Ah)7.2×2動作温湿度範囲0~40℃/25~85%RH充電時間(時間)90%:8、80%:4電池寿命(年)5(周囲温度25℃)/2(周囲温度40℃)
  • OAタップ型無停電電源装置 パワーコムジャパン

    OAタップ型無停電電源装置

    パワーコムジャパン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    1年間の製品無償保証 バッテリーバックアップ&サージ保護機能 周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。 過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。 オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。 ラインサージ吸収 内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
    仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)出力波形矩形波バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6充電時間90%までの充電時間(負荷50%時)<8時間出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)相数単相使用温湿度範囲湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)保管温湿度範囲湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)バッテリー容量(Ah)DC6V5入力周波数(Hz)50/60(自動選定)安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ無償補償期間1年バッテリー数1保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)ケーブル長(cm)197適合バッテリー小型シール鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P本体幅(mm)100バッテリー寿命5~20℃は2.0年~/30℃は1.2年~線数2線式(アース付き)
  • 無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BZシリーズ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
    仕様バッテリユーザー側で交換付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足質量(kg)3.2規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10最大電流(A)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5騒音値(dB)40以下冷却方式自然空冷(ファンなし)出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波インターフェース(USB)Bコネクタ相数単相使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC12保証期間3年(バッテリ3年間無償提供サービス)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V波形歪-起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V入力保護容量(A)13バッテリー数1適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P切替時間10ms以内電池寿命(年)4~5ゴム足(mm)5.8線数2線
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LED取付方式ねじ取り付けインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • スイッチモード電源 ワゴジャパン

    スイッチモード電源

    ワゴジャパン
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
  • 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン

    高機能スイッチング電源

    ワゴジャパン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
  • 電源;コンパクト;単相 ワゴジャパン

    電源;コンパクト;単相

    ワゴジャパン
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
  • Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELL

    Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ

    MEAN WELL(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DC/ACインバータ QUINT4-UPS

    DC/ACインバータ

    QUINT4-UPS
    179,800税込197,780
    1個
    62日以内出荷
    電圧(V)DC24→AC型番1067325寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×130×125保護等級IP20材質(ハウジング)金属高度(m)≦ 3000 (> 2000 : 0.6 % / 100使用周囲温度(℃)-25~60(>50:2,5%/K)許容相対湿度(%)(動作時)≦ 95周囲温度(℃)-40~85(保管時/運搬時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Jackery ポータブル電源 3600Plus Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源 3600Plus

    Jackery(ジャクリ)
    327,091税込359,800
    1台
    5日以内出荷
    3584Whの超大容量と定格3000W(瞬間最大6000W)の高出力を備え、冷蔵庫・電子レンジ・エアコンなど家庭用大型家電を同時に動かせる次世代モデルです。最新のCTB構造により、同クラス比で約25%の軽量化と35%の省スペース化を実現し、キャスター付きで移動もスムーズ。停電時に瞬時に給電を切り替えるUPS機能や3000V雷サージ保護、-20℃でも動作する高耐久リン酸鉄リチウム電池など、防災性も万全です。最大5台の拡張バッテリーで21.5kWhまで容量拡張でき、長期停電にも対応。在宅避難を想定した家庭、電力を大量に使うアウトドアユーザー、また将来的な電力拡張を見据える方に最適な”育てられる電源”として高い安心と利便性を提供します。
    仕様【サイクル数】6000回(後も容量の70%以上を維持)セット内容ポータブル電源3600 Plus×1、ポータブル電源3600 Plus 取扱説明書×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1寸法(mm)約385×309×49質量(kg)35出力【4×AC出力ポート(NEMA 5-20R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、定格2000W、合計3000W、【1×AC出力ポート (NEMA L5-30R)】100V~ 50Hz/60Hz、最大30A、定格3000W【USB-A】5-6V/3A, 6-9V/2A, 9-12V/1.5A、最大18W【USB-C】5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A、最大100W定格出力(W)3000(瞬間最大6000)定格容量3584Wh (80Ah/44.88VDC)保存温度(℃)1ヶ月 -20~45 / 3ヶ月 0~45 / 1年 0~25バッテリーLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)保証期間3年間(延長保証登録により合計5年間)充電時間(時間)【AC充電(コンセント)】3【シガーソケット充電】40【ソーラーパネル入力200W】25.2【ソーラーパネル入力400W】13【ソーラーパネル入力800W】6.5【ハイブリッド充電(AC+ソーラー充電)】1.8周囲温度(℃)【充電】-20~45動作温度(℃)-20~45ポート【DC拡張ポート】入力:36.4V-50.4V-最大100A / 出力:36.4V-50.4V-最大60A、【AC拡張ポート】100V~50Hz/60Hz、最大3000W入力ポート【AC入力(コンセント)】100V-120V~50Hz/60Hz,、最大15A,、最大1500W、【DC入力】PV: 16V-60V-12A,、2ポート最大24A、最大1000W、【シガーソゲット】12V-16V-最大8A、2ポート最大8A
  • Jackery SlimPower H1 Jackery(ジャクリ)

    Jackery SlimPower H1

    Jackery(ジャクリ)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    Jackery ポータブル電源 SlimPower H1は、厚さわずか67mmの世界最薄クラスのスリム設計を採用した新しいスタイルのポータブル電源です。容量1024Wh、定格出力800Wを備えながら、冷蔵庫横や家具のすき間などのデッドスペースに設置でき、インテリアになじみやすいシンプルなデザインが魅力です。横置き・縦置き・壁掛けの3通りに対応し、限られた住空間でも無理なく導入できます。専用の拡張バッテリーを接続することで容量を最大2048Whまで増やせるため、長時間の停電対策や電力消費の大きな家電の利用にも柔軟に対応可能です。加えて、別売りのソーラーパネルによる充電にも対応しており、災害時やアウトドアシーンでも太陽光を活用して電力を確保できます。停電時にはUPS機能により自動で給電へ切り替わるため、冷蔵庫やパソコンなどの大切な機器をしっかりサポートします。約6000回の充放電に対応するリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、長期間安心して使用可能。日常の節電から災害時の備えまで、「しまう防災」ではなく「使いながら備える防災」を実現する一台です。
    仕様サイクル数:6000回(6000回充放電後も初期容量の70%を維持)セット内容Jackery SlimPower H1本体×1、スタンド×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、Jackery SlimPower H1取扱説明書×1寸法(mm)約600×325×67質量(kg)約10.5出力AC:100V~50/60Hz,8A,800W,瞬間最大1600W(パススルー:100V-120V~50/60Hz,最大800W)温度(℃)充電:-20~45,LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)定格容量20Ah/51.2V DC (1024Wh)定格出力800W、瞬間最大1600W保存温度(℃)1 年間 0~25、3 ヶ月 0~45、1 ヶ月 - 20~45充電時間AC充電(コンセント):約1.5時間、ソーラーパネル入力200W:8時間動作温度-20℃~45℃保証期間3+2年ポートDC拡張ポート:36.8V~56V=最大24A入力ポートAC入力(コンセント):100V-120V~60Hz,最大15A,最大850W、DC入力:36.8V-56V=最大24A,最大500W
  • Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル Jackery(ジャクリ)

    Jackery ポータブル電源1500Ultra(容量1536Wh/定格出力1800W) IP65防水防塵モデル

    Jackery(ジャクリ)
    218,000税込239,800
    1台
    8日以内出荷
    防水防塵性能(IP65)を備えたポータブル電源。アウトドアや災害時、現場作業などの屋外の過酷な環境での使用に特化したモデルです。ACやUSBなどのポート部にも保護カバーが備えられていて、防塵防水性を維持。砂埃が舞う工事現場や急な雨でも安心です。※大雨以上の悪天候では使用を避けてください。本体底面に排気ファン付きの金属製ベースプレートを採用し、ホコリが内部に入りにくく、必要に応じ水洗いも可能です。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。定格出力1800W・容量1536Whのパワフル設計で、ドリルやブロアー、草刈り機、チェンソー、グラインダーなどの電動工具にも対応。長時間の作業でも中断なく安定したパフォーマンスを発揮します。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。電動工具や測定機器の使用中でも、作業が止まりません。防災製品等推奨品マーク取得。
    セット内容ポータブル電源 1500 Ultra本体×1、AC充電ケーブル×1、取り扱い説明書×1寸法(mm)(約)335×264×295質量(kg)17.5出力【3×AC】100V ~ 50Hz/60Hz、 3ポート合計1800W (瞬間最大3600W) 過負荷出力:2000Wは最大15分まで/3600Wは最大5秒まで【USB-A】5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W【USB-C】C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5V,最大100W【シガーソケット】12V=10A Max温度(℃)(充電)0~45定格出力(W)1800 (瞬間最大3600)定格容量30Ah/51.2Vdc (1536Wh)入力【AC】100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A【DC】PV 16V-60V=12A、2ポート 電流制限24A、 最大800W 【シガーソケット】12V-16V=電流制限8A、 2ポート 電流制限8A保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池動作温度ー15℃~45℃、ー15℃~ー10℃ AC出力電力:1000W充電時間(時間)AC充電(コンセント):1.5、シガーソケット充電:17、ソーラーパネル入力100W:22、ソーラーパネル入力200W:11充放電回数(回)4000
  • 産業用PC PSA6000シリーズ シュナイダーエレクトリック

    産業用PC PSA6000シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。
    仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230シリーズPSA6000定格電圧24Vdc定格電圧(V)24dc対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)メモリー8GB表示色1600万色適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2
  • バッテリモジュール ワゴジャパン

    バッテリモジュール

    ワゴジャパン
    44,980税込49,478
    1個
    30日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
  • DC充電器 ラスタバナナ

    DC充電器

    ラスタバナナ
    1,719税込1,891
    1個
    6日以内出荷
    本製品はType-CポートとType-Aポート搭載のDC充電器です。iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を最大2台まで同時に充電することが可能です。シガーソケットやアクセサリーソケットから、合計最大32Wで充電することができます。Type-CポートはPD(Power Delivery)、PD PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。従来の充電器に比べて高速に充電することが可能です。※高速充電に対応している機種のみ。Type-AポートはSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。ブルーLEDの発光で通電している事を確認することができます。
    ブラック質量(g)27出力Type-C:【単ポート】PD PPS最大22W【2ポート同時使用】最大20W、Type-A:5V/2.4A 最大12W入力DC 12V(普通車) 24V(トラックなど) マイナスアース車専用寸法(縦×横×厚さ)(mm)181×75×28梱包内容DC充電器×1
  • スイッチング電源ユニット ワゴジャパン

    スイッチング電源ユニット

    ワゴジャパン
    109,800税込120,780
    1個
    30日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
  • リダンダントモジュール ワゴジャパン

    リダンダントモジュール

    ワゴジャパン
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
  • EJリレー Panasonic(パナソニック)

    EJリレー

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    83日以内出荷
    2点切り接点技術と永久磁石により、小型ながら高容量 DC100V 100A 1万回以上開閉 (抵抗負荷) 最大DC100V 800A遮断 小型、軽量により、省スペース化に貢献 幅70mm×長さ80mm×高さ34mm 環境に優しい カドミフリ-接点、鉛フリーはんだを標準とし、環境汚染物質は使用していません。
    用途AGV(無人搬送車)の急速充電電源部、UPS(無停電電源装置)、燃料電池、コジェネシステムなど質量(g)約300保護構造ダストカバー接点構成1a端子形状ねじ端子消費電力(mW)5接点最大許容電圧(V)DC100接点最大許容電流(A)DC100(22mm2Wire)接点容量100A(100V)動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)DC100V 100A