カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(300)
    • 静電気対策マット・シート類(121)
    • ストラップ類(79)
    • 静電気測定器(47)
    • 静電気防止剤(11)
  • クリーンルーム用品(6)
    • クリーンルーム用クリーンテープ(2)
  • 作業服(7)
    • 足カバー/脚絆(2)
  • 安全保護具(14)
    • 接続ワイヤー 落下防止用(14)
  • 保管用品(19)
    • 保管庫(3)
  • 制御機器(99)
  • 科学研究・開発用品(90)
  • 学童・教育用品(88)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 作業工具(20)
  • 電気材料(19)
  • 清掃用品(15)
  • 事務用品(13)
  • 医療(7)
  • 測定用品(5)
  • 手袋(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「desco」の検索結果

関連キーワード
756件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(mm)0.07
  • 台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ DESCO

    台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ

    DESCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。
    仕様1MΩの抵抗付き質量(g)30タイプ引きずりタイプ長さ(cm)61
  • 静電袋 SCS 1000 DESCO

    静電袋 SCS 1000

    DESCO
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100枚)
    当日出荷
    この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
    厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
  • アース線接続用スナップファスナー DESCO

    アース線接続用スナップファスナー

    DESCO
    ¥1,688税込¥1,857
    1袋(5個)
    当日出荷
    接地を安定させるカシメ型です。
    用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)トラスコ品番282-0838質量(g)37アズワン品番64-3974-41
  • 防湿シールドバッグ DESCO

    防湿シールドバッグ

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
    用途防湿性を要求される電子部品の包装材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム種類防湿シールドバッグ厚さ(μm)85
  • フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き DESCO

    フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
    セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
  • ナイロン製高耐久プローブ DESCO

    ナイロン製高耐久プローブ

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥228~税込¥251~
    1本
    当日出荷
    木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
  • マット間接続用アース線 DESCO

    マット間接続用アース線

    DESCO
    ¥1,688税込¥1,857
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
    用途隣接するマット間の接続仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。トラスコ品番282-0803質量(g)18アズワン品番3-9361-01アース線の長さ(mm)110
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)36
  • 静電アースコード DESCO

    静電アースコード

    DESCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
    質量(g)70長さ(m)4.6アズワン品番3-9361-03
  • シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)

    DESCO
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(50足)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレン色ブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO

    帯電防止クリーナー、作業台表面&マット

    DESCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。
    用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    当日出荷
    高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
    厚さ(mm)0.18長さ(m)54.9
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)70
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし)

    DESCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • ナイロン製プローブ DESCO

    ナイロン製プローブ

    DESCO
    ¥318税込¥350
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)177質量(g)5
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き)

    DESCO
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • 布製リストストラップ 長さ調整機能付き DESCO

    布製リストストラップ 長さ調整機能付き

    DESCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ソフトで幅が広く伸縮するバンドにより、快適な装着感です。人体との高い伝導率を得るため銀を含浸させたナイロンを内側に配置しました。発生した静電気は確実に伝わります。リストバンドは特殊な編み方をしているため、安価なゴムひもを使った物とは異なり、半永久的に伸縮性を維持します。
    質量(g)0.05コードあり
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ)

    DESCO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(50足)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレン色ブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 長さ調節機能付き伸縮型リストバンド DESCO

    長さ調節機能付き伸縮型リストバンド

    DESCO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。
    質量(g)0.016コードなし
  • マット留め具 共通 セット DESCO

    マット留め具 共通 セット

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1セット
    当日出荷
    仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13
  • 静電気対策靴用ストラップ 靴底全体 DESCO

    静電気対策靴用ストラップ 靴底全体

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
    コードなし
  • SPI無風卓上型イオナイザー DESCO

    SPI無風卓上型イオナイザー

    DESCO
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    ピンポイントで効果的に静電気を除去します。
    質量(kg)1範囲(mm)(効果的な除雷)305電圧(V)(50/60Hz)110
  • 静電気導電性フロアマット DESCO

    静電気導電性フロアマット

    DESCO
    ¥100,000税込¥110,000
    1枚
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2電気抵抗値1.0×106~1.0×108Ω
  • ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ DESCO

    ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ

    DESCO
    ¥6,698税込¥7,368
    1パック(100個)
    当日出荷
    来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。
    質量(g)272コードあり電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
  • 無風卓上型イオナイザー用エミッター DESCO

    無風卓上型イオナイザー用エミッター

    DESCO
    ¥4,929税込¥5,422
    1台
    当日出荷
    質量(g)9
  • スプレーボトル(静電気防止) DESCO

    スプレーボトル(静電気防止)

    DESCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
  • シールディングバッグ (メタルアウト ジッパーなし) DESCO

    シールディングバッグ (メタルアウト ジッパーなし)

    DESCO
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
  • リストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応 DESCO

    リストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    色黄質量(g)13コードなし
  • 静電気対策靴用ストラップ かかと DESCO

    静電気対策靴用ストラップ かかと

    DESCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    色緑質量(g)23コードなし
  • 導通性ブラシ DESCO

    導通性ブラシ

    DESCO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    静電気の発生を最小限に抑えます。たとえ静電気が発生しても作業者が接地していれば、作業者を伝わって漏洩します。固めのブラシは主に電子機器、特にPCボードなどの異物除去に向いています。
  • アルミ箔防湿バッグ DESCO

    アルミ箔防湿バッグ

    DESCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1パック(100枚)
    当日出荷から90日以内出荷
  • 静電気拡散性チェアカバー DESCO

    静電気拡散性チェアカバー

    DESCO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。 ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。 背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。 このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
    仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません色ロイヤルブルー質量(g)186/1m2直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1表示ESD保護表示寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗チェーン長さ(cm)60
  • TTテーパーニードル DESCO

    TTテーパーニードル

    DESCO
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    テーパー形状のニードルは高粘度材料などの塗布作業が目詰まり無く行えます。
    用途消耗品の交換に。材質HDPE全長(mm)31.8サイズ(inch)1.5
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    用途静電気に敏感な電子部品の梱包に厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
  • 静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ DESCO

    静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ

    DESCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
    材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)内寸法(mm)279×381厚さ(μm)85引張強度115N/inch以上静電気帯電防止性能20V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-05
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
"desco" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷