カテゴリ

  • 洗車・清掃(8)
  • 清掃用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「detail guardz」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダートロックバケツ DETAIL GUARDZ

    ダートロックバケツ

    DETAIL GUARDZ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ディテールガードジャパンオリジナルの日本製、高品質バケツです。 サイズは14Lと18Lの二種類。 専用のフタも別売にてご用意していますので、洗車用具入れとしても活躍します。
    容量(L)14危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.4×30.4×28
  • ダートロック DETAIL GUARDZ

    ダートロック

    DETAIL GUARDZ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ダートロックは洗車キズの元となる洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを取り除き、バケツの下に閉じ込める画期的な洗車用具です。 きれいな水で洗車ができるため洗車キズが抑えられます。 頑丈な工業用プラスチックを使用し、重量もあり、バケツの底にアンカーのように沈みます。 自動張力調整機能により、バケツにフィットし、簡単に浮き上がったり、排水時に落ちたりしません。 洗車ミットなどに付着したゴミや砂利は大切なボディーに傷を付けます。
    危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)43×36×7
  • ダートロック スクラブウォール180 DETAIL GUARDZ

    ダートロック スクラブウォール180

    DETAIL GUARDZ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダートロック スクラブウォール180は、ダートロックバケツフィルターと組み合わせて使用します。 スクラブウォールに洗車スポンジなど沿わせて上下するだけで、洗車スポンジなどに付着した、洗車キズの原因となる塵や鉄粉を除去し、バケツフィルターの下へ送り込みます。 バケツフィルターの下に溜まった、塵などのゴミはバケツ内に再浮遊することなく、バケツフィルターの下に溜まるよう水流がコントロールされます。 スクラブウォール180は1セット2枚のパーツで構成されており、バケツ内の半周(180度)をカバーします。 バケツ内の1周360度をカバーしたい場合には、2セット装着頂くとバケツ内の全ての側壁をスクラブウォールがカバーし、洗浄作業が容易になります。
    危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)45×27×5
  • ダートロック スクラブ&ポンプ アタッチメント DETAIL GUARDZ

    ダートロック スクラブ&ポンプ アタッチメント

    DETAIL GUARDZ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    ダートロック バケツフィルターと組み合わせて使用します。 スクラブ&ポンプ アタッチメントを装着することで、洗車ミットやスポンジなどに付着したゴミや、砂利、鉄粉などを特許取得済みのベンチュリースプリングデザインより生み出される、清潔な水で洗流し、バケツの底に送り込みます。 スクラブ&ポンプは簡単にダートロックバケツフィルターに脱着可能です。 必要に応じてポンピングアクションを使い、洗車ミットなどを素早くきれいにすることができます。
    危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)19.5×19.5×12.3
  • ディテールガード ホースガイド DETAIL GUARDZ

    ディテールガード ホースガイド

    DETAIL GUARDZ
    2,198税込2,418
    1セット(2個)ほか
    7日以内出荷
    洗車時のイライラを解消!タイヤの角に置くだけで、洗車時、作業時にホース、電源コード、エアホースなどがタイヤにひっかかって、引出せないイライラから開放されます。 ディテールガード独自のローラーが備わっていますので、ホースなどがタイヤに食い込むことなく、ローラーに沿ってホースなどを自由に希望の位置へ動かすことが可能です。
  • ダートロックバケツ フタ DETAIL GUARDZ

    ダートロックバケツ フタ

    DETAIL GUARDZ
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ダートロックバケツ専用のフタです。
    ホワイト危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)32.2×32.2×3.5
  • ポリッシングパッド スプレークリーナー DETAIL GUARDZ

    ポリッシングパッド スプレークリーナー

    DETAIL GUARDZ
    2,198税込2,418
    1本(600mL)
    7日以内出荷
    パッドに付着したコンパウンド、ワックス、コーティング剤などの汚れを素早く除去します。 パッドに塗布後すぐ効果がでますので、パッドに馴染ませ、ブラッシングし、洗い流してください。 洗浄するパッドの材質を問わず、パッドを傷めることが無い成分を使用しています。 ダートロック パッドウォッシャー システムと合わせてのご利用が最も洗浄効果が発揮されます。
    主な用途コンパウンド、ワックス、コーティング剤などの除去危険物の類別非危険物寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)6×9.2×26
  • 分離網付洗車バケツ ジョイフル

    分離網付洗車バケツ

    ジョイフル(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スポンジの汚れ(砂・泥)の再付着を抑制!フタ付で洗車グッズの収納にも最適!
    用途洗車グッズの収納にも最適です。材質PP容量(L)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×320×320危険物の類別非危険物
  • ペール缶 本体のみ 多用途 18L モノタロウ

    ペール缶 本体のみ 多用途 18L

    モノタロウ(172件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
    用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP乳白色タイプ本体のみ容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
  • かしこいバケツ 17L イノマタ化学

    かしこいバケツ 17L

    イノマタ化学(48件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    中身を簡単に取り出せます。
    材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂形状角形寸法(mm)360×350×300耐荷重(kg)100特性注ぎ口付商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
  • らくのりバケツ PROSTAFF(プロスタッフ)

    らくのりバケツ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(75件のレビュー)
    2,118税込2,330
    1個
    当日出荷
    普通車からハイルーフ車の洗車に便利な乗って使えるバケツです。10Lの大容量タイプで手洗いやシャンプー洗車に大活躍。収納箱としてもお使い頂けるので、洗車用品などがコンパクトに整理できます。
    仕様水入れに便利なホース固定リング付。質量(g)716容量(L)10耐荷重(kg)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×290×285危険物の類別非危険物
  • サンペール サンコー(三甲)

    サンペール

    サンコー(三甲)(30件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
    用途液体・粉体物の保管・運搬。材質PE乳白色耐熱温度(℃)-10~+80フタの有無なし
  • バケツ 再生材 注ぎ口付 モノタロウ

    バケツ 再生材 注ぎ口付

    モノタロウ(622件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    再生材仕様のバケツです。 注ぎ口付きで取っ手部にはホースを挿し込んで固定できる便利な穴が付いております。 広口サイズで使いやすい形状になっています。
    用途掃除作業時や作業現場での水入れとして。材質容リ材(PP・PE混合再生材)形状丸形質量(g)約510口径×高さH(mm)300×235特性注ぎ口付、目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • バケツ PP製 モノタロウ

    バケツ PP製

    モノタロウ(135件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン製で肉厚もあり、しっかりした樹脂製バケツです。 持ち手は手に優しい丸みを持たせた構造になっています。 容量バリエーションも豊富なバケツです。容量22Lのみ両サイドに、持ちやすくするための取っ手加工がされています。 食品工場などでも使用可能な食品衛生法適合商品です。 国内品。
    用途清掃、ガーデニング作業など材質ポリプロピレン形状丸形規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20特性目盛付き商品タイプ本体
  • RVバケツ アイリスオーヤマ

    RVバケツ

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
  • ウォッシュバケツ フタ付き マザーズ

    ウォッシュバケツ フタ付き

    マザーズ
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    マザーズのロゴが入った洗車用バケツです。容量は4ガロン(約15リットル)上部にリブが入った頑丈な作りでフタと取っ手が付きます。マザーズのロが入ったおしゃれなバケツです。バケツという実用的なアイテムですが、ガレージスペースのアクセサリーとして置くだけでも絵になります。フタがついていますが、カチッとはまるタイプではなく、置くタイプになります。
    用途洗車用バケツ容量(L)約15(4ガロン)アズワン品番64-3280-49危険物の類別非危険物
  • バケツペール アイリスオーヤマ

    バケツペール

    アイリスオーヤマ(26件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小容量から大容量まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ↓↓↓対応の蓋の注文コード↓↓↓ 5L:60521982 8L:22735083 15L:60522007 20L:22735108 25L:60522016
    用途水や洗剤の運搬・保管、工具・部材・衛生用品の収納材質ポリプロピレン形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • バフWASH クリスタルプロセス

    バフWASH

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コーティング剤・研磨剤・ワックス・シリコンで目詰まりした汚れを分解し浮かして落とす画期的なクリーナー。
    用途ウールバフ・スポンジバフ・拭き取りクロス汚れ・目詰まり専用クリーナー危険物の類別非危険物
  • プロテック伸縮ポール CONDOR(山崎産業)

    プロテック伸縮ポール

    CONDOR(山崎産業)(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
  • ホース用ガイド エスコ

    ホース用ガイド

    エスコ(1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(2個)
    当日出荷
    洗車時のホースの絡まりやねじれを防止します
    仕様●サイズ:170×170×65(H)mm●適用ホース径:5~50mm●重量(g):360●材質:硬質ポリエチレン●入数:2個