カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 切削工具(5)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「df-105」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ TRUSCO

    全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ

    TRUSCO
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌日出荷
    DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
    用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240質量(kg)39.3色黒高さ(mm)1265奥行(mm)480周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小:180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小:12)騒音値(dB)強風時:65、微風時:49風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)518保証期間1年風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(50Hz)8.7円/h左右首振あり上下角度調整○標準消費電力料金(60Hz)8.7円/h
  • フランジ付ダイヤモンドホイール トップ工業

    フランジ付ダイヤモンドホイール

    トップ工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    翌日出荷
    フランジ付のダイヤモンドホイール。コーナーカット・切断修正に。通常の切断も乾式と同様に使えます。
    用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)2適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ用保護ネット TRUSCO

    全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ用保護ネット

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1組
    翌日出荷
    ハネに指が直接触れないように防止することができます。簡単に装着可能です。
    用途現場の安全対策に。材質ポリエステル色ブラック
  • 10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    10.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    ¥1,860税込¥2,046
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)10.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット エスコ

    1/2"DRx 5mm [INHEX]インパクトソケット

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    翌日出荷
    面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
    適合ピン:EA164AA-3.5AA、Oリング:EA164A-19A、Cリング:EA164-4Aエスコ品番EA164DF-105全長(mm)60質量(g)71寸法L(mm)60対辺(mm)5寸法D(mm)25寸法H1(mm)15.5寸法H2(mm)38差込角(inch)1/2"
  • 0.7x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸) エスコ

    0.7x3.0x50mm ダイヤモンドバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥2,360税込¥2,596
    1本
    翌日出荷
    切れ味がよくダイヤが長持ちします
    軸径(Φmm)3.0粒度325寸法(mm)刃径:0.7、刃長:3.0、全長:50入数1本入り
  • XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭フィルタ 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭フィルタ

    新コスモス電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    XP-329m、XP-329ⅢRの活性炭フィルタです。
    用途ベース値を活性炭を通したAirで調整するためにセット内容活性炭フィルタケース1個、活性炭1パック。
  • AC100V/500W レフ電球 エスコ

    AC100V/500W レフ電球

    エスコ
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    4日以内出荷
    仕様500W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-105電球形状レフ電球電球の種類レフ電球
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • B3213チップ交換式ドリル ワルター

    B3213チップ交換式ドリル

    ワルター
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    9日以内出荷
    チップ交換式ドリルボディです。
    用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • B3212チップ交換式ドリル ワルター

    B3212チップ交換式ドリル

    ワルター
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    9日以内出荷
    チップ交換式ドリルボディです。
    用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • B3214チップ交換式ドリル ワルター

    B3214チップ交換式ドリル

    ワルター
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    9日以内出荷
    チップ交換式ドリルボディです。
    用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭(5パック1組) 新コスモス電機

    XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭(5パック1組)

    新コスモス電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    10日以内出荷
    活性炭フィルタDF-105の中身になります。
  • 子桁付L形分岐ダクト用セパレーター ネグロス電工

    子桁付L形分岐ダクト用セパレーター

    ネグロス電工
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    17日以内出荷
  • 保護メガネ ビジOTG ハネウェル

    保護メガネ ビジOTG

    ハネウェル(2件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    レンズ上部には防じん性を高めるひさし付きです。
    仕様防曇加工:あり、防傷加工:あり+DF+DF105、UVカット:あり、ツル調整:なし、角度調整:なし、ノーズパッド:あり、ANSI規格品(Z87.1)、メガネ併用可トラスコ品番116-4536形状一眼型幅(mm)137質量(g)37レンズ色クリアフレーム色クリアコーティング防曇+防傷+UVカットテンプル色クリア
  • ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 移動式室内足場台 エスコ

    移動式室内足場台

    エスコ
    ¥403,600税込¥443,960
    1台
    当日出荷
    仮設工業会認定品 Φ100mmキャスター付 折畳式で収納がコンパクト。エレベーターへの搭載が可能。 別売のEA905DF-102、-103、-112、-113、-114を連結することで機能を拡充することができます。
    仕様●最大使用荷重:200kg●材質:アルミ合金●天板高さ(m):0.68~0.87●天板サイズ(mm):1000×1860●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:466×1000×1367●設置寸法(W)×(D)mm:1860×1000●重量(kg):55
  • [EA905DF-101用]連結ブリッジ エスコ

    [EA905DF-101用]連結ブリッジ

    エスコ
    ¥47,000税込¥51,700
    1個
    翌日出荷
    仕様EA905DF-101用連結ブリッジ
  • [EA905DF-101用]連結手すり(ブリッジ部) エスコ

    [EA905DF-101用]連結手すり(ブリッジ部)

    エスコ
    ¥24,400税込¥26,840
    1個
    翌日出荷
    仕様EA905DF-101用連結手すり(ブリッジ部)
  • [EA905DF-101用]ポール エスコ

    [EA905DF-101用]ポール

    エスコ
    ¥11,000税込¥12,100
    1個
    翌々日出荷
    仕様EA905DF-101用ポール
  • ウエイト コンプリート 8DF-17605-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ウエイト コンプリート 8DF-17605-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8DF-17605-00
  • D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メス ASSMANN WSW

    D-subコネクタ (はんだ端子) ASSMANN WSW メス

    ASSMANN WSW
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブ BIGM(丸山製作所)

    スリーブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    規格18X14.5図解NoGSW1007 ポンプ部品_No.23、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.23、MSW-72-2M -A ポンプ部品_No.24、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.23、GSW10C-M ポンプ部品 スリーブ_No.24、MKW10G ポンプ部品_No.23、MSW1108-F ポンプ部品_No.23、GKW12B ポンプ部品_No.23、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.24、KSW10-M ポンプ部品_No.24、MKW35E-DF1 ポンプ(MW2SF35H)部品_No.25、GSW105 ポンプ部品 スリーブ_No.24、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.24、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.23、JHW708 ポンプ部品_No.24、SF22GW-I ポンプ部品_No.11、MSW-72-M ポンプ部品_No.24、GKW15B ポンプ部品_No.23、GSW15C-H ポンプ部品 スリーブ_No.23、MBW35GP-M ポンプ部品_No.24、MSW-71-M 動力噴霧機部品_No.25など
  • ヒロセ電機 圧着端子コンタクト オス DF59シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 圧着端子コンタクト オス DF59シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥179税込¥197
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ジェンダー = オス併用 = DF59コネクタハウジングシリーズ = DF59端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 30mΩ最低使用温度 = -35℃最高使用温度 = +105℃ヒロセ電機DF59圧着コンタクト. ヒロセ電機DF59シリーズ用圧着コンタクトです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ブーツ接着面:なし色:黒動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃DEF STAN 59/97 issue 3 Type DF. このブーツをシーラントキット(品番239-1516)とともに使用した場合、このキットはタイプ - 100ブーツのハロゲンフリー特性を満たさなくなります。. ハロゲンフリー(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 火災発生時の危険の軽減が重要な場所で使用するために設計されています。 海洋、輸送、オフショア、その他のハイスペック用途で幅広く使用されています。 また、NES711で定められている煙指数、NES713で定められている有毒指数、NES715で定められている燃焼温度指数に適合しています。 DEF STAN 59/97 iss.3 type DF認定を取得しています。 このブーツは、スピンカップリングバックシェルとともに使用したり、適切な背面取り付け部があるコネクタで使用したりできます。. 特長と利点. ; 低煙低エミッション特性 ; 優れた密閉及び張力緩和性能 ; 絶縁耐力: 15 MV/mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング オス 1列 2mm DF59シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング オス 1列 2mm DF59シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 2mm DF59シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング メス 1列 2mm DF59シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 ピッチ:2mm 、 オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 シリーズ:DF59 、 併用可能製品:DF59シリーズコンタクト 、 ボディ向き:ストレート 、 長さ:11.2mm 、 幅:8.15mm 、 深さ:2.28mm 、 ハウジング材質:液晶ポリマー 、 ヒロセ電機2 mm DF59シリーズ圧着ソケットハウジング. 2 mm DF59シリーズ電線対基板圧着ソケットハウジングで、かん合高さ2.48 mmの低プロファイルでコンパクトな省スペース設計のコネクタです。これらのDF59圧着ハウジングは、ポジティブロックとフリクションロックが採用されたスイングロック機構を使用します。ポジティブロック機構によりハウジングがヘッダに固定され、クリック感により、ロックが確実にかん合されたことを確認できます。フリクションロック機構により電気的に接続され、クリック感により、確実にかん合されたことを確認できます。このスイングロック機構は確実な接続を提供し、厳しい電線の引き回し及び機械的ストレスによる電線抜けを防止します。これらのDF59シリーズ圧着ハウジング用のコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 かん合高さ2.48 mmの低プロファイル スイングロック機構にはポジティブロックとフリクションロックが採用されていて確実な接続を実現 最大105 ℃の高い動作温度. 製品用途の情報. これらの2 mm DF59シリーズ多機能コネクタは、LED照明用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF59 シリーズ 1列 ストレート 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF59 シリーズ 1列 ストレート 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタ BIGM(丸山製作所)

    アダプタ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥869税込¥956
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMBW270E-K 調圧弁部品_No.17、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.17、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.17、MBW270E-M 調圧弁部品_No.17、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.19、MBW35GP-K アンローダ部品_No.17、MBW35GP-M アンローダ部品_No.17、GSW105 アンローダ部品 アダプタ_No.22
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:LFH ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:LFH ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    8日以内出荷
  • TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:LFH ポリオレフィン 黒 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮ブーツ, 材質:LFH ポリオレフィン 黒

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    8日以内出荷
  • ボデイ BIGM(丸山製作所)

    ボデイ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    8日以内出荷
    図解NoSF22GW-I アンローダ部品_No.2、MSW1008-K 調圧弁部品_No.2、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.2、MBW270E-K 調圧弁部品_No.2、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.2、JHW100-H アンローダ部品_No.2、CKW10G アンローダ部品_No.2、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.2、GSW708 アンローダ部品 ボデイ_No.2、GSW10C-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW22GP アンローダ部品_No.2、GSW105 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.2、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-K アンローダ部品_No.2、SF22GW アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.3、KSW10-M アンローダ部品_No.2、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.2、MKW1010-BP アンローダ部品_No.2、GSW10-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-M アンローダ部品_No.2、MKW110-MC アンローダ部品_No.2、MBW22GP アンローダ部品_No.2、JHW708 アンローダ部品_No.2、MBW270E-M 調圧弁部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.2、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.2、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW10G 調圧弁部品_No.2、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.2、MSW1008-M 調圧弁部品_No.2、MBW22GP-M アンローダ部品_No.2、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.2
  • 耐熱シリンダΦ16mmストローク CA03R-16-PDFシリーズ New-Era(ニューエラー)

    耐熱シリンダΦ16mmストローク CA03R-16-PDFシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    63日以内出荷
    耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
  • 耐熱シリンダΦ16mmストローク105mm CA03R-16-NDF-105シリーズ New-Era(ニューエラー)

    耐熱シリンダΦ16mmストローク105mm CA03R-16-NDF-105シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    63日以内出荷
    耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
  • 耐熱シリンダΦ10mmストローク CA03R-10-PDFシリーズ New-Era(ニューエラー)

    耐熱シリンダΦ10mmストローク CA03R-10-PDFシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    63日以内出荷
    耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
  • 耐熱シリンダΦ10mmストローク105mm CA03R-10-NDF-105シリーズ New-Era(ニューエラー)

    耐熱シリンダΦ10mmストローク105mm CA03R-10-NDF-105シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    63日以内出荷
    耐熱仕様のマイクロシリンダです。耐熱が必要な環境用に。
  • TPF形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエイン

    TPF形チェーン用ロックスプロケット

    椿本チエイン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    寸法L(mm)45締付トルク(N・m)8.3歯幅(T)(mm)11.9
  • 低圧遮断器NV125-SVF仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-SVF仕様

    三菱電機
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    35日以内出荷から86日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応