カテゴリ
- 自動車純正部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- パソコン/周辺機器(8)
- 自動車補修部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- HydraForce(2)
- KITACO(1)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(21)
- SMC(18)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カネテック(1)
- ケナメタル(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- 三ツ星ベルト(1)
- 呉竹(1)
- 日本製線(8)
- 音羽電機工業(3)
エコロジープロダクト
「dg-6-b」の検索結果

シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥61,980税込¥68,1781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
慶弔筆ペンかぶら
呉竹¥299税込¥3291本当日出荷にぎりやすいかぶら筆タイプ。通気性キャップ。インクジェット紙対応筆ペン用途慶事と弔事を1本で、イラスト・挿絵などにも。長さ(mm)192サイズ6号径(Φmm)11インク色うす墨・墨商品タイプ本体線の太さ軟筆
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥68,980税込¥75,8781個50日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
S0700 Series(S070-~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応