カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dg-6-b」の検索結果

慶弔筆ペンかぶら
呉竹¥299税込¥3291本当日出荷にぎりやすいかぶら筆タイプ。通気性キャップ。インクジェット紙対応筆ペン用途慶事と弔事を1本で、イラスト・挿絵などにも。長さ(mm)192サイズ6号径(Φmm)11インク色うす墨・墨商品タイプ本体線の太さ軟筆
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
酸化亜鉛形アレスタ重耐塩形
音羽電機工業¥129,800税込¥142,7801箱(3台)3日以内出荷碍管構造がダブルスカートになっているため、汚損の進行が少なく、ほとんど漏れ電流が流れません。 汚損時でも、放電とくせに影響がほとんどありません。 ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 塩害・塵埃・多湿地区に使用 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203付属品避雷器取付金具(X-5)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別重多塩用質量(kg)約4.5使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱
日本製線¥39,980税込¥43,9781箱6日以内出荷から13日以内出荷細径(撚線) Cat6 4P 200m箱巻き。AWG28の撚線。ケーブルスリムシールドU/UTPケーブル
酸化亜鉛形アレスタ耐塩用
音羽電機工業¥109,800税込¥120,7801箱(3台)6日以内出荷ZnO素子の非直線抵抗性により無続流。 苛酷な雷サージの保護用として適しています。 制電電圧がJEC規格値より十分低い為、保護範囲が拡大されます。 完全密封構造の為、保守・点検がほとんど不要です。 国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品 JEC-2374/JEC-2371/JEC-203付属品避雷器取付金具(X-5)仕様雷サージ動作責務(8/20μs/2500A):同極性・逆極性各5回種別多塩用質量(kg)約2.7使用環境-20~40、標高1000m以下放電耐量(kA)雷インパルス大電流(4/10μs):30/2回(10/2回)、方形波インパルス電流(2ms):100A/20回(75A/20回)耐電圧(kV)【商用周波(碍管部のみ)】22、【雷インパルス(碍管部のみ)】60公称電圧(kV)6.6定格電圧(kV)8.4公称放電電流(A)2500放電開始電圧(kV)【商用周波】13.9以上、【雷インパルス】標準:30以下(33以下)/0.5μs:33以下(38以下)制限電圧(kV)8/20μs/2500A:24以下(33以下)
ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 12MM
ケナメタル¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷から9日以内出荷汎用性の高いショルダーミーリング加工。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ12最大切込深さ(mm)9.2
Cat.6 U/UTP パッチコード (24AWG 単線仕様)【10本セット】
日本製線¥17,980~税込¥19,778~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷ケーブル外径(Φmm)6.2導体24AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6コネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥29,980~税込¥32,978~1セット(1m×10本)ほか8日以内出荷から16日以内出荷構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格#6000ZZ部品名称ベアリング図解NoML23SJ 本体部品_No.4、MB2330U-S 本体部品_No.6、AC23SAL 本体部品 ベアリング_No.6、JA251 本体部品_No.4、BC220H 本体部品_No.4、DB262B 本体部品_No.4、MB2400M TM24 本体部品_No.4、DB26D-C B 本体部品_No.4、MB2330DG 本体部品_No.6、MB2303MU チップソー 本体部品_No.6、MB2600MU 本体部品_No.4、DB263 2G 本体部品_No.4、DB235SP 2G 本体部品_No.6、MB265CKM 本体部品_No.4、KM23 B 本体部品_No.7、MB2603MU チップソー 本体部品_No.4、KM26 2G 本体部品_No.10、MB2410M 本体部品_No.4、MB320U-C 本体部品_No.4、MB2630G 本体部品_No.4、MB2013MU チップソー 本体部品_No.6、MB2610L 本体部品_No.4、DB235SP B 本体部品_No.6、MBV2300 本体部品_No.6、MB2303MU 本体部品_No.6など
環境配慮形 1Gbps伝送対応 Cat.6 U/UTP 撚線ケーブル
日本製線¥53,980税込¥59,3781巻(200m)16日以内出荷1Gbit伝送に対応した環境配慮型 Cat.6 U/UTP より線ケーブルです。パッチコード製作に最適なケーブルです。ケーブル外径(Φmm)6概算質量(kg/km)36導体撚線対数(P)4P導体径(mm)7/0.2(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTPカテゴリーCat.6絶縁体外径(Φmm)1
10Gbps伝送対応 Cat.6A SF/UTP 細径より線仕様 2重シールドパッチコード【10本セット】
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成SF/UTPケーブル外径(Φmm)5.5導体28AWG, 7本対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心
10Gbps伝送対応 Cat.6A F/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】
日本製線¥34,980~税込¥38,478~1セット(1m×10本)ほか16日以内出荷構成F/UTPケーブル外径(Φmm)4.9導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用シールドプラグ8極8心