カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • カー用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)

「dg116」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピストンリングセット (STD) 8DG-11603-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンリングセット (STD) 8DG-11603-00YAMAHA(ヤマハ)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8BU-11601-00
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
ピストン (STD) 8DG-11631-00-A0 YAMAHA(ヤマハ)ピストン (STD) 8DG-11631-00-A0YAMAHA(ヤマハ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から31日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
OFY-021 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA NTBOFY-021 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHANTB
3,198税込3,518
1セット(10個)
4日以内出荷
適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J TW200 4CS/5LB
用途93210-54175互換品サイズ:52.6×3.5
OFY-011 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA NTBOFY-011 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHANTB
1,398税込1,538
1セット(10個)
4日以内出荷
適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR
用途93210-07135互換品サイズ:7.0×2.5
ラウンドシート 父の日イメージ アルファ[販促]ラウンドシート 父の日イメージアルファ[販促]
1,598税込1,758
1枚
9日以内出荷
夏POPの「父の日・黄色いバラ」
材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)60×180
ラウンドシート 父の日イメージ(防炎加工) アルファ[販促]ラウンドシート 父の日イメージ(防炎加工)アルファ[販促]
2,198税込2,418
1枚
9日以内出荷
夏POPの「父の日・黄色いバラ」
材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)60×180
日産専用フロアマット(エコノミーグレー) ESTERA日産専用フロアマット(エコノミーグレー)ESTERA
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
メーカー日産
OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTBOFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHANTB
129税込142
1個
13日以内出荷
適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR
用途93210-07135互換品サイズ:7.0×2.5
OFY-020 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA NTBOFY-020 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHANTB
319税込351
1個
13日以内出荷
適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J TW200 4CS/5LB
用途93210-54175互換品サイズ:52.6×3.5
書庫 D400mm ニューグレー 東洋事務器工業書庫 D400mm ニューグレー東洋事務器工業
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
鍵付き書庫
KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業)KHK ベベルボックスKHK(小原歯車工業)
68,980税込75,878
1個
18日以内出荷
強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
CBX ベベルボックス L型 KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス L型KHK(小原歯車工業)
80,980税込89,078
1個
18日以内出荷
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
CBX ベベルボックス T型 KHK(小原歯車工業)CBX ベベルボックス T型KHK(小原歯車工業)
83,980税込92,378
1個
18日以内出荷
靭 ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。 低騒音・高効率 特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。 取付方向自由 軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。 潤滑剤封入済 高級オイル封入出荷 速比 歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。
CD Series(CDG1BN25-116Z) SMCCD Series(CDG1BN25-116Z)SMC
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)116
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-1160Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-1160Z)SMC
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)1160クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) ブラケットなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-116Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-116ZSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)116クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-116Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-116ZSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)116クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-116Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25-116ZSMC
5,998税込6,598
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)116クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA63-116Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA63-116ZSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)116クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
低圧遮断器NV125-SV仕様 三菱電機低圧遮断器NV125-SV仕様三菱電機
79,980税込87,978
1台
35日以内出荷から91日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応