カテゴリ

  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 制御機器(1)

「dh-106-1」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子除湿器 KELK(小松)

    電子除湿器

    KELK(小松)
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    環境用ガス分析計の前処理(水分除去)に使用。特にSO2ガスに対する耐久性に優れます。
    材質【接ガス部】SUS及びテフロンパイプ配管接続方式1系列アズワン品番63-1332-86
  • ファンモータ 廣澤精機製作所

    ファンモータ

    廣澤精機製作所
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    電子除湿器の消耗交換部品。
    適合対象型式:DH-109C-1-R(21307536),DH-209C-1-R(21307545),DH-106-1(12167218),DH-206-1(12167227)アズワン品番63-4057-88
  • 電子除湿器 KELK(小松)

    電子除湿器

    KELK(小松)
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
    環境用ガス分析計の前処理(水分除去)に使用。特にSO3ガスに対する耐久性に優れます。
    材質【接ガス部】SUS及びテフロンパイプ配管接続方式2系列(能力DH-106-1の倍)アズワン品番63-1332-87
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    739税込813
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6243アズワン品番65-7684-08
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6241アズワン品番65-7684-11
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6256アズワン品番65-7694-80
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6257アズワン品番65-7685-37
  • Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSM端子種別はんだ
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入

    SAMTEC
    34,980税込38,478
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 12 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 12 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5933アズワン品番65-7683-86