カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • オフィス家具(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 縫製用品(1)

「dh-106」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子除湿器 KELK(小松)

    電子除湿器

    KELK(小松)
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    環境用ガス分析計の前処理(水分除去)に使用。特にSO2ガスに対する耐久性に優れます。
    材質【接ガス部】SUS及びテフロンパイプ配管接続方式1系列アズワン品番63-1332-86
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 900x400x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型) エスコ

    900x400x 890mm/3列・20段 キャビネット(トレー型)

    エスコ
    162,200税込178,420
    1台
    当日出荷
    仕様下置専用専用ベース(EA954DH-100)が必要です。(別売)質量(kg)48.1ホワイトタイプ(トレー)A4/B4用紙用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×890トレー内寸(mm)269×365×30(浅型)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×890
  • ドリル 超硬S AQDH NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDH

    NACHI(不二越)
    34,980税込38,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • XEDHシリーズ  平デスク ナイキ

    XEDHシリーズ 平デスク

    ナイキ
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷から40日以内出荷
    これからのワークスタイルに対応する高さ720mmのデスクシリーズです。 机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。
    付属品ケーブルトレー1個本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30
  • 平デスク NEDH ナイキ

    平デスク NEDH

    ナイキ
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷から40日以内出荷
    ベーシックなデスクシリーズです。 机上面の左右に1ヵ所ずつ設けた配線ダクトから電源コードや情報コードが取り出せ、立ち上げ配線がスムーズに行えます。
    本体スチール塗装仕上仕上(天板)メラミン化粧板張り
  • 鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式) 住友電工ハードメタル

    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル マルチドリル MDH (内部給油式)

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能です。 最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上します。 新材種 ACH70:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新PVDコーティング「HFコート」の採用により幅広い切削条件で安定した加工を実現します。
    用途鋼・鋳鉄の穴あけ加工先端角(°)140材種ACH70RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDH型 内部給油式 刃径10~10.9mm MDHシリーズ

    住友電工ハードメタル
    43,980税込48,378
    1本
    6日以内出荷
    鋼・鋳鉄加工用超硬コーティングドリル、独創的な新シンニング形状「RPシン二ング」の効果により、切りくず排出性を向上することで大幅な加工負荷の低減を実現、高能率条件でも安定した加工が可能。、最適化された独自の切刃形状によって応力集中を抑制し、耐欠損性を向上。
  • FBU2シリーズ ファインバッファ CKD

    FBU2シリーズ ファインバッファ

    CKD
    24,813税込27,294
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
  • ファンモータ 廣澤精機製作所

    ファンモータ

    廣澤精機製作所
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    電子除湿器の消耗交換部品。
    適合対象型式:DH-109C-1-R(21307536),DH-209C-1-R(21307545),DH-106-1(12167218),DH-206-1(12167227)アズワン品番63-4057-88
  • スプロケット 2Bタイプ 椿本チエイン

    スプロケット 2Bタイプ

    椿本チエイン
    4,498税込4,948特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状2BシリーズRS標準下穴
  • 電子除湿器 KELK(小松)

    電子除湿器

    KELK(小松)
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
    環境用ガス分析計の前処理(水分除去)に使用。特にSO3ガスに対する耐久性に優れます。
    材質【接ガス部】SUS及びテフロンパイプ配管接続方式2系列(能力DH-106-1の倍)アズワン品番63-1332-87
  • ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロープシーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
    材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
  • ウール混紡毛糸 ホットレイ紡毛 HOT RAY  1 / 16 ミヤマ(三山)

    ウール混紡毛糸 ホットレイ紡毛 HOT RAY 1 / 16

    ミヤマ(三山)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    遠赤効果のセラミックを練りこんだアクリルを使用したウール混紡毛糸。20色展開。 遠赤外線練り込み素材「ダイナホット」使用、保温、暖かい素材。
    用途靴下、タイツ・レギンス等の表糸、手袋・セッター編立用糸、ニット用糸。混率(%)アクリル60・ウール25・ナイロン15番手1/16
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5934アズワン品番65-7705-47
  • 基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 40個入

    SAMTEC
    34,980税込38,478
    1セット(40個)
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 12 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 12 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:TFM-106-02-L-DH●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5933アズワン品番65-7683-86
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    739税込813
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6243アズワン品番65-7684-08
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 37個入

    SAMTEC
    12,980税込14,278
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6241アズワン品番65-7684-11
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    179,800税込197,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6256アズワン品番65-7694-80
  • ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 5個入

    SAMTEC
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6257アズワン品番65-7685-37
  • Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ SAMTEC

    Samtec 基板用端子台 TSMシリーズ

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.54シリーズTSM端子種別はんだ
  • 低圧遮断器NV125-HEV仕様 三菱電機

    低圧遮断器NV125-HEV仕様

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    70日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応