カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dh-9s」の検索結果

DHホルダー(DINレール取付金具)
篠原電機¥4,598税込¥5,0581袋(5個)当日出荷から5日以内出荷材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上寸法CM4RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートドリル ネジ下穴セット
イシハシ精工¥7,198税込¥7,9181セット当日出荷タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6092セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個当日出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。仕様スチールケース入トラスコ品番500-2427セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)395先端角(°)120
エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥8,098税込¥8,9081個当日出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。仕様タップ下穴セット・スチールケース入トラスコ品番502-1596セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本材質高速度鋼(HSS)質量(g)390被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥22,980税込¥25,2781セット3日以内出荷タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から22日以内出荷仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ブレーキディスク
brembo¥11,985~税込¥13,184~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP