カテゴリ

  • 制御機器(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(101)
  • 切削工具(45)
  • メカニカル部品(32)
  • 作業工具(11)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 安全用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dkc」の検索結果

関連キーワード
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工カッターL590 タジマツール(TJMデザイン)電工カッターL590タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格L型ブラック×ホワイトトラスコ品番796-4102替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ロック機構オートロック式
大容量置き型宅配ボックス(ポスト+宅配ボックス) G.B.Z大容量置き型宅配ボックス(ポスト+宅配ボックス)G.B.Z
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
メールボックス(ポスト)+宅配ボックス機能付きの置き型宅配ボックスです。大容量135L!防塵・防水設計!屋外設置可能タイプです。非対面で荷物を受け取れて、メール便から大型荷物まで対応します。防水・防錆仕様と盗難防止機能を備え、留守中も在宅時も安心して使用できます。メールボックス投函口は複数回の投函が可能で、宅配ボックスでは大型荷物を受け取れます。ゼロリターンキーを採用の新タイプです。※ゼロリターンキーとは、扉を閉めたあとに押すだけで施錠できるロック方式です。鍵を回す必要がなく、配達員の操作も簡単なため、施錠忘れを防ぎやすく、防犯面でも安心して使用できます。確認用小窓付きで荷物の有無がすぐに分かり、便利です。
用途戸建住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、倉庫、事務所、オフィス入口、工場など仕様【メールボックス(ポスト)】任意設定ダイヤル錠【宅配ボックス】ゼロリターン錠付属品アンカー固定用ボルト、盗難防止ワイヤー、案内プレート、案内シール、ドライバー、スパナ材質亜鉛メッキ鋼板(表面加工:パウダーコーティング)質量(kg)17容量(L)135容量(kg)[上部]1まで、[下部]30まで保証期間ご購入後1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【製品】40×40×85(足部分5)【最大投函サイズ】宅配ボックス:[上部]33×27×24[下部]31×38×59、メールボックス(ポスト):31×2.5×20防水性IPX55相当
デコプレ(デコレーションナンバープレート) TNK工業(SPEEDPIT)デコプレ(デコレーションナンバープレート)TNK工業(SPEEDPIT)(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミーリングインサート EP14 ケナメタルミーリングインサート EP14ケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
Mill1-14用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形切刃数2
CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビックCoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッターサンドビック
97,980税込107,778特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式です。
用途溝入れ・突切り加工
デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
トルク調整範囲(cN・m)50~500最小目盛(cN・m)0.1全長(mm)168付属品+1、+0ビット付きトラスコ品番114-4986材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ビット幅(mm)六角差し込み対辺6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電工カッターJ690 タジマツール(TJMデザイン)電工カッターJ690タジマツール(TJMデザイン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格J型ブラック×ホワイトトラスコ品番813-4969替刃仕様J型替刃(0.65mm厚×22mm幅)ロック機構オートロック式
銅管カッター DKC650 土牛銅管カッター DKC650土牛
11,980税込13,178
1本
欠品中
改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
用途被覆銅管やケーブルの切断に。全長(mm)約650質量(g)約1750切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
ダストキャッチャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダストキャッチャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ! 簡単に壁に貼り付け、落ちてくる切り粉をキャッチ! 切り粉受けには一般の袋が使えます。
付属品ビニール袋(300×450mm)5枚質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×220
自動調心ころ軸受 21300形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 21300形NSK(日本精工)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数2口径3/8オリフィス径(Φmm)5
RS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, SMA SMA, 152mmRS PRO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、長さ 152 mm の RF ケーブルアセンブリ、同軸 SMA-SMA RG-316 です。RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、ミニ UHF などの用途の幅広い構成が用意されています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ1ジェンダー = オス特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF4 RP-SMA, 152mmRS PRO
719税込791
1個
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF コネクタタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF の幅広い用途で使用可能な同軸 RP-SMA-IPEX MHF4 です。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = RP-SMAコネクタ2ジェンダー = オス外径 = 0.81mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mm RS PRORS PRO 同軸ケーブル, MHF4 SMA, 152mmRS PRO
719税込791
1個
7日以内出荷
RS Pro CA-DKCA1 シリーズは、 RF ケーブルアセンブリ同軸 U.FL ( UMCC )で、 IPEX-SMA で、 RF コネクタのタイプ、長さ、ケーブル、 BNC 、 SMA 、 5 MB 、 UHF 、 Mini UHF などの用途に幅広く対応しています。 MCX 、 MMCX 、その他速いターンアラウンド。 ニーズに合わせたカスタム長さを用意。 鉛フリー、 RoHS 適合
仕様終端処理 = 終端処理済みコネクタ 2 = SMAコネクタ2ジェンダー = メス外径 = 1.13mm特性インピーダンス = 50 Ω長さ = 152mm外被色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm)TOSTEM(LIXIL)
4,998税込5,498
1枚ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)300材質(表面)HPJシート
きえーるD クルマ用 環境大善きえーるD クルマ用環境大善
780税込858
1個(140g)
4日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭ゼリーです。
タイプゼリーシリーズきえーる使用場所車内危険物の類別非危険物
きえーるD クルマ用 環境大善きえーるD クルマ用環境大善
600税込660
1個(100mL)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる使用場所車内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
廻り縁4型 出隅コーナー材 Panasonic(パナソニック)廻り縁4型 出隅コーナー材Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1箱(5個)
6日以内出荷
廻り縁のコーナー出隅部を美しく納めます
長さ(mm)175×175幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
自動調心ころ軸受 22200形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22200形NSK(日本精工)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブレーキディスク ノギス はくでんブレーキディスク ノギスはくでん
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
バーニヤ目盛りを使用して0.1mm単位で測定できます。
寸法(mm)161×55測定範囲(mm)0~60本体質量(g)300測定単位最小0.1mm
ポータブルCDラジカセ ELPAポータブルCDラジカセELPA
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
持ち運んでも使える2WAY電源ポータブルモデル1台でラジオ(AM/FM)、CD、カセットテープを楽しめる大音量75mmスピーカー搭載離れた所からCDを操作できるリモコン付操作しやすい大きなツマミ見やすいバックライト付液晶ディスプレイ
付属品AC電源コード(約1.5m)質量(g)約1800(電池除く)電源(V)【本体】<共通>DC9単一形アルカリ乾電池×6本(別売)、AC100 50/60Hz消費電力(W)14方式【カセットテープ】トラック:モノラル、消去:マグネット【ラジオ】同調:デジタル対応【CD】可能ディスク:CD、CD-R(MP3、WMA)、CD-RW(MP3、CDA、M4A、WAV)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約253×144×236マイクロホン【カセットテープ】内蔵マイク使用電池【リモコン】コイン形リチウム電池CR2025またはCR2032×1個(CR2032×1個テスト用付属)電池寿命【リモコン】約3年(1日10回使用)※電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。※付属の電池はテスト用です。電池寿命を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。スピーカー直径75mm 丸型6Ω 3W×2受信周波数【ラジオ】AM 522~1620kHz:FM 76~95MHz電池使用時間(時間)【CD】スピーカー使用時:約32、イヤホン使用時:(目安)約44【カセットテープ】スピーカー使用時:53、イヤホン使用時:(目安) 150【ラジオ】スピーカー使用時:AM67/FM67、イヤホン使用時:(目安) AM230/FM230 ※アルカリ電池使用時(電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。)録音方式【カセットテープ】DCバイアス動作距離(m)【リモコン】約3
ブラシレスモーター BLVシリーズ Rタイプ オリエンタルモーターブラシレスモーター BLVシリーズ Rタイプオリエンタルモーター
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 630V dc 1206 (3216M) CGA5C4C0G2J101J060AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 630V dc 1206 (3216M) CGA5C4C0G2J101J060AATDK
789税込868
1袋(50個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用1206シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×0.6電圧630Vdc高さ(mm)0.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±5%静電容量100pF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AE TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AETDK
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量10μF温度特性X7S動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 100V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7S2A225K160AB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 100V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7S2A225K160ABTDK
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用1206シリーズ、X6S、X7S、及びX7T誘電体.TDKの業務用CGAシリーズの積層セラミックチップコンデンサです。適した用途には、車載のエンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化があります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠
仕様末端仕様:はんだ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧100Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4C2C0G1H103J060AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0805 (2012M) CGA4C2C0G1H103J060AATDK
829税込912
1袋(50個)
翌々日出荷
TDKCGA車載0805C0G誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×0.6電圧50Vdc高さ(mm)0.6奥行(mm)1.25シリーズCGA許容差±5%静電容量10nF温度特性C0G動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F101K160KA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 3kV dc 1812 (4532M) C4532C0G3F101K160KATDK
629税込692
1袋(5個)
翌々日出荷
CシリーズのTDKCタイプ1812高電圧シリーズの積層コンデンサには、さまざまな静電容量の製品があります。優れた機械的強度と信頼性は、モノリシック構造を通じて実現されています。代表的な用途には、LANカード、高電圧回路、電源用のノイズバイパスなどがあります。.表面実装低ESL高リプル抵抗
長さ(mm)4.5寸法(mm)4.5×3.2×1.6電圧3kVdc高さ(mm)1.6奥行(mm)3.2シリーズC許容差±10%静電容量100pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1812(4532M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 35V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1V104K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 35V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1V104K050BBTDK
619税込681
1袋(100個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧35Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量100nF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H104K050BB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B3X7R1H104K050BBTDK
399税込439
1袋(50個)
翌々日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、X5R/X7R/Y5V誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
30,980税込34,078
1本
6日以内出荷
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
幅木9型(不陸調整用) 出隅コーナー材 Panasonic(パナソニック)幅木9型(不陸調整用) 出隅コーナー材Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1箱(5個)
6日以内出荷
幅木のコーナー出隅部を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。
長さ(mm)175×175幅(mm)51厚さ(mm)7全幅(mm)57ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-2~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40
振動検知式アロマディフューザー サンコー[生活用品]振動検知式アロマディフューザーサンコー[生活用品]
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
振動を検知して自動で噴霧、吊り下げや壁に取り付けもできる小型アロマディフューザー
セット内容本体、ボトル、壁掛け用アダプタ、シリコンフック、ストラップ、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書材質本体:アルミ合金、ボトル:ガラス質量(g)約60電源USB 5V1.0A以上 (本体消費電流:0.4A)ケーブル長(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.9×34.6×86.7連続使用時間(時間)30時間以上 ※使用環境により異なりますボトル容量(mL)12バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 250mAh
自動調心ころ軸受 21306CDKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 21306CDKC3NSK(日本精工)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK名番】21306CDKE4C3S11寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30取付関係寸法(最小da)(mm)37呼び番号21306CDKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4500許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑6000基本定格荷重Cor(N)54000基本定格荷重Cr(N)55000軌道輪形状自動調心ころ軸受
ミーリングインサート EP18 ケナメタルミーリングインサート EP18ケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)
欠品中
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5.5形状平行四辺形幅W(mm)10.97寸法LI(mm)21.76切刃数2ワイパー幅BS(mm)2.69
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0603 (1608M) C1608X7R2A103K080AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 0603 (1608M) C1608X7R2A103K080AATDK
1,598税込1,758
1袋(500個)
欠品中
TDKCタイプ0603.TDKのCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR及び優れた周波数特性により高周波数及び高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応しています汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット。
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧100Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズC許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) C1608C0G1H102J080AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0603 (1608M) C1608C0G1H102J080AATDK
239税込263
1袋(50個)
7日以内出荷
TDKCタイプ0603.TDKのCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR及び優れた周波数特性により高周波数及び高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応しています汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット。
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧50Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズC許容差±5%静電容量1nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
造園バリカンカルゼ コンパクト アルス造園バリカンカルゼ コンパクトアルス
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
軽量・取りまわしに優れたコンパクトタイプ。 鋏のように刃が可動するスイングカット方式で美しく仕上げられた切り口は、変色や発病から植物を守ります。 全長710mm、質量1,495gとコンパクトで、取り回しに優れており、玉仕立てや狭い場所での刈りこみ作業に適しています。
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に刃長(mm)245全長(mm)710仕様スーパースイングカット方式、7枚刃、消費電力160W、電源AC100V50/60Hz、定格30分、ストローク数1400/分、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、刃カバー付き質量(g)1495表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃DKC-25-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
JJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形 SMCJJ5SY1-40_41-BASE - 金属ベース 横配管形/裏配管形SMC
5,198税込5,718
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら