カテゴリ

  • 切削工具(45)
  • メカニカル部品(17)
  • 作業工具(9)
  • 安全用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 機構部品(3)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dkc」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工カッターL590 タジマツール(TJMデザイン)電工カッターL590タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格L型ブラック×ホワイトトラスコ品番796-4102替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ロック機構オートロック式
大容量置き型宅配ボックス(ポスト+宅配ボックス) G.B.Z大容量置き型宅配ボックス(ポスト+宅配ボックス)G.B.Z
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
メールボックス(ポスト)+宅配ボックス機能付きの置き型宅配ボックスです。大容量135L!防塵・防水設計!屋外設置可能タイプです。非対面で荷物を受け取れて、メール便から大型荷物まで対応します。防水・防錆仕様と盗難防止機能を備え、留守中も在宅時も安心して使用できます。メールボックス投函口は複数回の投函が可能で、宅配ボックスでは大型荷物を受け取れます。ゼロリターンキーを採用の新タイプです。※ゼロリターンキーとは、扉を閉めたあとに押すだけで施錠できるロック方式です。鍵を回す必要がなく、配達員の操作も簡単なため、施錠忘れを防ぎやすく、防犯面でも安心して使用できます。確認用小窓付きで荷物の有無がすぐに分かり、便利です。
用途戸建住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、倉庫、事務所、オフィス入口、工場など仕様【メールボックス(ポスト)】任意設定ダイヤル錠【宅配ボックス】ゼロリターン錠付属品アンカー固定用ボルト、盗難防止ワイヤー、案内プレート、案内シール、ドライバー、スパナ材質亜鉛メッキ鋼板(表面加工:パウダーコーティング)質量(kg)17容量(L)135容量(kg)[上部]1まで、[下部]30まで保証期間ご購入後1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【製品】40×40×85(足部分5)【最大投函サイズ】宅配ボックス:[上部]33×27×24[下部]31×38×59、メールボックス(ポスト):31×2.5×20防水性IPX55相当
デコプレ(デコレーションナンバープレート) TNK工業(SPEEDPIT)デコプレ(デコレーションナンバープレート)TNK工業(SPEEDPIT)(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミーリングインサート EP14 ケナメタルミーリングインサート EP14ケナメタル
6,998税込7,698
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
Mill1-14用インサート。P級。重切削加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形切刃数2
CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビックCoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッターサンドビック
97,980税込107,778特価
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
刃先交換式です。
用途溝入れ・突切り加工
デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
トルク調整範囲(cN・m)50~500最小目盛(cN・m)0.1全長(mm)168付属品+1、+0ビット付きトラスコ品番114-4986材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35ビット幅(mm)六角差し込み対辺6.35RoHS指令(10物質対応)対応
電工カッターJ690 タジマツール(TJMデザイン)電工カッターJ690タジマツール(TJMデザイン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格J型ブラック×ホワイトトラスコ品番813-4969替刃仕様J型替刃(0.65mm厚×22mm幅)ロック機構オートロック式
銅管カッター DKC650 土牛銅管カッター DKC650土牛
11,980税込13,178
1本
欠品中
改修工事で発生する銅管の解体作業に最適!刃の開きが大きく、食い込みやすい刃形状!ハンドルが平行まで広がり、天井に当たらず作業ができます。
用途被覆銅管やケーブルの切断に。全長(mm)約650質量(g)約1750切断能力(空調用・冷凍用銅管)軟質:外形20/硬質:外形16、(ケーブル)CVT-60/IV-250
ダストキャッチャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダストキャッチャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
壁面穴あけ時の切り粉をキャッチ! 簡単に壁に貼り付け、落ちてくる切り粉をキャッチ! 切り粉受けには一般の袋が使えます。
付属品ビニール袋(300×450mm)5枚質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×100×220
自動調心ころ軸受 21300形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 21300形NSK(日本精工)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDKC>センター角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm) TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行300mm)TOSTEM(LIXIL)
4,998税込5,498
1枚ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。クローゼットの収納内部に使えば隙間を生かして収納力をアップできます。設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。
耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)300材質(表面)HPJシート
きえーるD クルマ用 環境大善きえーるD クルマ用環境大善
780税込858
1個(140g)
4日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭ゼリーです。
タイプゼリーシリーズきえーる使用場所車内危険物の類別非危険物
きえーるD クルマ用 環境大善きえーるD クルマ用環境大善
600税込660
1個(100mL)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
シリーズきえーる使用場所車内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
ポータブルCDラジカセ ELPAポータブルCDラジカセELPA
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
持ち運んでも使える2WAY電源ポータブルモデル1台でラジオ(AM/FM)、CD、カセットテープを楽しめる大音量75mmスピーカー搭載離れた所からCDを操作できるリモコン付操作しやすい大きなツマミ見やすいバックライト付液晶ディスプレイ
付属品AC電源コード(約1.5m)質量(g)約1800(電池除く)電源(V)【本体】<共通>DC9単一形アルカリ乾電池×6本(別売)、AC100 50/60Hz消費電力(W)14方式【カセットテープ】トラック:モノラル、消去:マグネット【ラジオ】同調:デジタル対応【CD】可能ディスク:CD、CD-R(MP3、WMA)、CD-RW(MP3、CDA、M4A、WAV)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約253×144×236マイクロホン【カセットテープ】内蔵マイク使用電池【リモコン】コイン形リチウム電池CR2025またはCR2032×1個(CR2032×1個テスト用付属)電池寿命【リモコン】約3年(1日10回使用)※電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。※付属の電池はテスト用です。電池寿命を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。スピーカー直径75mm 丸型6Ω 3W×2受信周波数【ラジオ】AM 522~1620kHz:FM 76~95MHz電池使用時間(時間)【CD】スピーカー使用時:約32、イヤホン使用時:(目安)約44【カセットテープ】スピーカー使用時:53、イヤホン使用時:(目安) 150【ラジオ】スピーカー使用時:AM67/FM67、イヤホン使用時:(目安) AM230/FM230 ※アルカリ電池使用時(電池の性能、使用条件により電池持続時間が短くなる場合があります。)録音方式【カセットテープ】DCバイアス動作距離(m)【リモコン】約3
自動調心ころ軸受 22200形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22200形NSK(日本精工)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ブレーキディスク ノギス はくでんブレーキディスク ノギスはくでん
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
バーニヤ目盛りを使用して0.1mm単位で測定できます。
寸法(mm)161×55測定範囲(mm)0~60本体質量(g)300測定単位最小0.1mm
ブラシレスモーター BLVシリーズ Rタイプ オリエンタルモーターブラシレスモーター BLVシリーズ Rタイプオリエンタルモーター
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き) GLOBAL(日本グローバル照明)ロープLED200V(両面発光・蓄光機能付き)GLOBAL(日本グローバル照明)
30,980税込34,078
1本
6日以内出荷
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz全光束(Lm)1350/m使用環境温度(℃)10~+40光源色昼光色(6500K)LED寿命(時間)40000防水性IP65演色指数(Ra)80
振動検知式アロマディフューザー サンコー[生活用品]振動検知式アロマディフューザーサンコー[生活用品]
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
振動を検知して自動で噴霧、吊り下げや壁に取り付けもできる小型アロマディフューザー
セット内容本体、ボトル、壁掛け用アダプタ、シリコンフック、ストラップ、USB Type-Cケーブル、日本語取扱説明書材質本体:アルミ合金、ボトル:ガラス質量(g)約60電源USB 5V1.0A以上 (本体消費電流:0.4A)ケーブル長(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.9×34.6×86.7連続使用時間(時間)30時間以上 ※使用環境により異なりますボトル容量(mL)12バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 250mAh
ミーリングインサート EP18 ケナメタルミーリングインサート EP18ケナメタル
7,798税込8,578
1セット(5個)
欠品中
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。中粗加工用。2コーナー仕様
コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)5.5形状平行四辺形幅W(mm)10.97寸法LI(mm)21.76切刃数2ワイパー幅BS(mm)2.69
造園バリカンカルゼ コンパクト アルス造園バリカンカルゼ コンパクトアルス
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
軽量・取りまわしに優れたコンパクトタイプ。 鋏のように刃が可動するスイングカット方式で美しく仕上げられた切り口は、変色や発病から植物を守ります。 全長710mm、質量1,495gとコンパクトで、取り回しに優れており、玉仕立てや狭い場所での刈りこみ作業に適しています。
用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に刃長(mm)245全長(mm)710仕様スーパースイングカット方式、7枚刃、消費電力160W、電源AC100V50/60Hz、定格30分、ストローク数1400/分、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、刃カバー付き質量(g)1495表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃DKC-25-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
無線対応デジタルトルクドライバー KANON(中村製作所)無線対応デジタルトルクドライバーKANON(中村製作所)
149,800税込164,780
1本
5日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
トルク調整範囲(N・m)1~10差込角(mm)6.35全長(mm)168最小目盛(N・m)0.01負荷方向右、左トラスコ品番114-8649セット内容+1、+0ビット付き材質本体:SPKM質量(kg)0.96電源リチウムイオン電池18650バッテリー容量(Ah)3400/3500
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m YAMAHA ヤマハ C1X-ENST 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【YAMAHA ヤマハ】★シンセサイザーMONTAGE6 WHMONTAGE6MONTAGE7 WHMONTAGE7MONTAGE8 WHMONTAGE8MU1000 Extended EditionMU2000 Extended Editionreface CSreface DX★ミキサー01V96iAG03-MIKUMW10MW10CMW12MW12CMW12CXMW8CX★ENSPIRE PROC1X-ENSTC2XCP-ENSTC2X-ENSTC3X-ENPROC5X-ENPROC6X-ENPROC7X-ENPROS3X-ENPROS6X-ENPROYUS1ENSTYUS1MhC-ENSTYUS1Wn-ENSTYUS3ENSTYUS3MhC-ENSTYUS3Wn-ENSTYUS5ENSTYUS5MhC-ENSYUS5Wn-ENST★アンプ/ヘッドホンTHR10 (V.2)THR100H DualTHR100HTHR10CTHR10II WirelessTHR10IITHR10XTHR30A WirelessTHR30II WirelessTHR5 (V.2)THR5A★アンプコントロールデバイスACU16-CNHB32-C★プロセッサーDME SatelliteDME24NDME4io-CDME4io-ESDME64NDME8i-CDME8i-ESDME8o-CDME8o-ESSPX2000Disklavier(ディスクラビア)C2XCP-DKVC2X-DKVC3-DKVPROC3X-DKVPROC5X-DKVPROC6X-DKVPROC7X-DKVPROYUS1DKVYUS1MhC-DKVYUS1Wn‐DKVYUS3DKVYUS3MhC-DKVYUS3Wn-DKVYUS5DKVYUS5MhC‐DKVYUS5MhC-ENSTYUS5Wn‐DKV★サイレントピアノ b113DMC-SC3b113PWH-SC3b113SC3b121SC3C1TDSH3C1X-DKVC1X-SH3C2-DKVC2XCP-SH3C2X-SH3C3TD-SH3C3X-SH3C5X-SH3C6X-SH3C7X-SH3YC1SHYF101C-SH3YF101W-SH3YU11SH3YU33SH3YUS1MHC-SH3YUS1SH3YUS1WN-SH3YUS3MHC-SH3YUS3SH3YUS3WN-SH3YUS5MHC-SH3YUS5SH3YUS5WN-SH3★AUDIO/MIDIインターフェース★MIDIコントローラーKX49UW500PLUSUX256★ステージピアノ/キーボード/電子ピアノ/エレクトーンb113DMC-SC2b113PWH-SC2b113SC2b121SC2C1TDSH2C1X-SH2C2XCP-SH2C2X-SH2C3TD-SH2C3X-SH2C5X-SH2C6X-SH2C7X-SH2CK61CK88CP1CP300CP33CP4 STAGECP40 STAGECP5CP50CP73 SeriesCP88DGP-5DGP-7DGX-220DGX-230DGX-620DGX-630DKC-900ELB-01ELC-02ELS-01 typeU (ELS-01U)ELS-01ELS-01C typeU (ELS-01CU)ELS-01CELS-01CHELS-01X typeU (ELS-01XU)ELS-01XELS-02ELS-02CELS-02XEZ-300EZ-J220EZ-J25KX25KX49KX61KX8NP-12NP-15NP-32NP-35NP-V80P-125aPSR-E473SC2SEP-3000SHS-300SHS-500SKB-J700YC61YC73YC88YF101C-SH2YF101W-SH2YU11SH2YU33SH2YUS1MhC-SH2YUS1SH2YUS1Wn-SH2YUS3MhC-SH2YUS3SH2YUS3Wn-SH2YUS5MhC-SH2YUS5SH2YUS5Wn-SH2★後付けユニットRSC2-1RSC2-10RSC2-3RSC2-30RSC2-5RSC3-1,3,10,30RSC3-5VSH3-1,2,3VSH3-10VSH3-20★ハーモニーディレクターHD-300★アンプA-S801A-U671AX-V1065RP-U200★MIDIデータプレーヤー/CDプレーヤーCD-S2100CD-S3000MDP-5★ステレオレシーバー/スピーカーNX-N500R-N2000A★トリガーモジュールDTX502DTX700DTX900★ディスクラビアコントロールユニットDKC-850★レコーダーAW1600AW2400★電子ドラムセットDTXT3などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
LEDKロープLED専用補修キット(5個入り) GLOBAL(日本グローバル照明)LEDKロープLED専用補修キット(5個入り)GLOBAL(日本グローバル照明)
2,198税込2,418
1パック(5個)
6日以内出荷
必要な長さに組み合わせて使用できる日本グローバル照明のロープライト(LEDKCシリーズ)用補修用部品です。接続ピン、接続コネクターのセット。5個入りです。
適合品番LEDKC5-D100V、LEDKC10-D100V、LEDKC20-D100V、LEDKC50-D100V、LEDKC10-D200V、LEDKC20-D200V、LEDKC50-D200V
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UGDEケナメタル
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長3xD。43°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE ケナメタル超硬エンドミル HARVI 2 UGDEケナメタル
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃
材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
ポール KTCポールKTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
ステー KTCステーKTC
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
ベースプレート KTCベースプレートKTC
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
ホルダー KTCホルダーKTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
GOD20Dオイルドレーナー缶タンくんの部品です。
危険物の類別非危険物
<MLFDKC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDKC-MF> メンテナンスフリー 防錆 センター角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブル・センター位置角型フランジ LFDKCタイプ オザック精工ダブル・センター位置角型フランジ LFDKCタイプオザック精工
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
フランジ位置がセンターにあり取付け・組付けの自由度が高まります。フランジは角型で簡単に組付けられます。防錆タイプ・超寿命(18.5倍)タイプも取り揃えております。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。形状角型フランジRoHS指令(10物質対応)対応
<LFDKC-MF> メンテナンスフリー センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDKC-MF> メンテナンスフリー センター角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDKC> 防錆 センター角フランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDKC> 防錆 センター角フランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心ころ軸受 23000形 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23000形NSK(日本精工)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。 外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。 軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。 ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
カシメ大セットC足長 BIGMAN(ビッグマン)カシメ大セットC足長BIGMAN(ビッグマン)
719税込791
1個
4日以内出荷
セット内容(PHA-002ニッケル×20個セット・PHA-003AT×10個セット・PHA-004黒×10個セット・カシメ打棒大×1)
下穴径(Φmm)3セット内容PHA-002ニッケル20個セット、PHA-003AT10個セット、PHA-004黒10個セット、カシメ打棒大1本寸法(mm)【全体】115×60×25質量(g)【全体】46カシメ板厚(mm)8(適正)
クサビクランプ2ダブルロケートブロック ナベヤクサビクランプ2ダブルロケートブロックナベヤ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
付属品ガイドブロック、ガイドブロック用取付ボルト材質S50C表面処理黒染め熱処理調質・ワーク当たり面:高周波焼入HV600RoHS指令(10物質対応)対応
クサビクランプ クランプ部 ベース付 ナベヤクサビクランプ クランプ部 ベース付ナベヤ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質SCM440表面処理黒染め熱処理(本体)焼入HRC30±3、(可動体)焼入HRC50±3RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら