カテゴリ

  • 測定用品(19)
  • 制御機器(15)
  • 縫製用品(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 家電(10)
  • 切削工具(9)
  • オフィス家具(6)
  • 電気材料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmc-1」の検索結果

関連キーワード
104件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンセントカバー DMC1WK型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー DMC1WK型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット仕様開時保持材質PBT樹脂質量(g)30使用温度範囲(℃)-10~+40口数1口2連寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
  • コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
  • ソルダ端子形コネクタ IDEC(和泉電気)

    ソルダ端子形コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
  • コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)

    コンセントカバー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
    用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • DD3Sユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)

    DD3Sユニットディスプレイ

    IDEC(和泉電気)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • マルチコネクタ SMC

    マルチコネクタ

    SMC
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状マルチコネクタ
  • スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用) 篠原電機

    スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)

    篠原電機
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト 平面マガリ 後付け型 マサル工業
    ホワイト
    グレー
    ベージュ

    エムケーダクト 平面マガリ 後付け型

    マサル工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途平面での直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状平面曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)79.5寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
  • グリーンドライブ ウォータレスマルチクリーナー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    グリーンドライブ ウォータレスマルチクリーナー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    翌々日出荷
    フレーム、パーツを水なしで洗浄できるマルチクリーナー。塗装やパーツを傷めにくい水系処方。素材にやさしい成分でありながら必要十分な洗浄力。ノンシリコーンタイプでブレーキ洗浄にも使用可能。スプレータイプ
    成分界面活性剤容量(mL)420
  • 排気機能付薬品庫 アズワン

    排気機能付薬品庫

    アズワン
    ¥212,000~税込¥233,200~
    1個
    当日出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)棚板耐荷重(kg)25/枚
  • カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー AUKEY(オーキー)

    カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー

    AUKEY(オーキー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
    寸法(mm)約100.4×63×63色グレー質量(g)約128出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)最大出力(W)15ケーブル長(m)(付属)約1.5入力USB-C:5V 3A / 9V 3A保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~35
  • SD-1100用前面保護カバー オーロラ

    SD-1100用前面保護カバー

    オーロラ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
  • SD-1400用前面保護カバー オーロラ

    SD-1400用前面保護カバー

    オーロラ
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
  • マイクロファイバークロスW 15枚入 DMC-15 カクセー

    マイクロファイバークロスW 15枚入 DMC-15

    カクセー
    ¥559税込¥615
    1パック(15枚)
    7日以内出荷
    キッチンでの掃除に。油汚れもスッキリ。デスクまわりのお掃除にも。
    材質ポリエステル寸法(cm)23×23
  • SD-13U用前面保護カバー オーロラ

    SD-13U用前面保護カバー

    オーロラ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
  • 難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル THECUT

    難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制 高速切削が可能で美しい加工面を実現 刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
    材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)42~45加工内容溝加工、側面加工
  • ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC タンガロイ

    ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC

    タンガロイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
  • プラボックス Mサイズ ダイヤル錠 PB-DMシリーズ 宮成製作所

    プラボックス Mサイズ ダイヤル錠 PB-DMシリーズ

    宮成製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ABS樹脂製で水洗いOK!!。工具なしで組立・増設できます。サビに強いので、プール・屋外イベント・ベランダ・ガーテニング等に適しています
  • MCガンドリル タンガロイ

    MCガンドリル

    タンガロイ
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質G2F
  • ドリルヘッド DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC用スライドドライブ 東日製作所

    MC用スライドドライブ

    東日製作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルヘッド DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2本)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)19.05寸法PL(mm)4寸法LPR(mm)11.91寸法SSC(mm)19
  • ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC タンガロイ

    ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMC

    タンガロイ
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 専用デジマチック マイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ)

    専用デジマチック マイクロメータDMC

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成可能 ロッド径:Φ4mm クランプ付/定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    最小表示量(mm)0.001位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
  • 329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    329・129シリーズ 替ロッド型デプスマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台ほか
    翌々日出荷から92日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。 クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • DMXケーブル カナレ電気

    DMXケーブル

    カナレ電気
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • DMC型差圧計 岡野製作所

    DMC型差圧計

    岡野製作所
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    15日以内出荷
    上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。外部信号入力機能を装備しています。連成圧の測定が可能です。
    付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付)電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10精度0.3%FS ±1digアナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
  • DMXケーブル カナレ電気

    DMXケーブル

    カナレ電気
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本(1m)ほか
    4日以内出荷から16日以内出荷
    DMX512信号に対応した舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。DM2C**-B,DM4C**-Bはしなやかで扱いやすい細径タイプです。DM2C**-Bには1ペアケーブル(DMX203)を採用しています。
    形状NC5(メス)-NC5(オス)
  • デジマチックデプスマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスマイクロ+インプットツールダイレクトセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
  • 会議用椅子_ミーティングチェアエリアス アイリスチトセ

    会議用椅子_ミーティングチェアエリアス

    アイリスチトセ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1脚
    21日以内出荷から58日以内出荷
    肘掛なしスタッキング可
  • デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。