カテゴリ

  • 測定用品(14)
  • 縫製用品(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(8)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電動工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dmc-1」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントカバー DMC1WK型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー DMC1WK型LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗ウイルス加工・殺菌加工のコンセントカバーです。 コンセントカバーDMC1W型 樹脂タイプのスライドカバーに、抗ウイルス加工・抗菌加工コーティングを施しています。 コーティング剤はSIAAの基準を抗ウイルス加工・抗菌加工ともにクリアしています。 表面を洗浄液で拭いてもコーティングは剥がれません。(洗浄液の種類は対応洗浄液の表をご確認ください。) DMC1W型 樹脂タイプ以外のコンセントカバー・プレートでも抗ウイルス加工・抗菌加工タイプをご用意できます(最低ロット100ヶ)。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)24.1×1.5×2.6質量(g)30材質PBT樹脂口数1口2連付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット使用温度範囲(℃)-10~+40仕様開時保持
コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1-SN型LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(133.3)閉時(86.3)、縦35.7、奥行:22使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。開時保持仕様です。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。DMC1W-S型の後継品です。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂
ソルダ端子形コネクタ IDEC(和泉電気)ソルダ端子形コネクタIDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷
コンセントカバー LAMP(スガツネ工業)コンセントカバーLAMP(スガツネ工業)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具材質PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
プラグアンドプレイエミュレーター イメージニクスプラグアンドプレイエミュレーターイメージニクス
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
DD3Sユニットディスプレイ IDEC(和泉電気)DD3SユニットディスプレイIDEC(和泉電気)
549税込604
1個
翌日出荷から3日以内出荷
スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用) 篠原電機スライド式ブレーカ取付台(主幹ブレーカ用)篠原電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)2.3仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンドライブ ウォータレスマルチクリーナー BRIDGESTONE(ブリヂストン)グリーンドライブ ウォータレスマルチクリーナーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
フレーム、パーツを水なしで洗浄できるマルチクリーナー。塗装やパーツを傷めにくい水系処方。素材にやさしい成分でありながら必要十分な洗浄力。ノンシリコーンタイプでブレーキ洗浄にも使用可能。スプレータイプ
成分界面活性剤容量(mL)420
エムケーダクト 平面マガリ 後付け型 マサル工業エムケーダクト 平面マガリ 後付け型マサル工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●オーバーラップ仕様。●取付けはワンタッチです。(ダクトのベースにかん合させます。)※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途平面での直角接続に使用します。オーバーラップ仕様。取付けはワンタッチです。材質ASA形状平面曲ガリ質量(g)21寸法L(mm)79.5寸法H(mm)31.5寸法W(mm)44.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
SD-1100用前面保護カバー オーロラSD-1100用前面保護カバーオーロラ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
SD-1400用前面保護カバー オーロラSD-1400用前面保護カバーオーロラ
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
SD-13U用前面保護カバー オーロラSD-13U用前面保護カバーオーロラ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
デスク前面をスッキリと見せる事が可能な保護カバー。
難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミル THECUT難削材用不等リードエンドミル (ザ・)カットミルTHECUT
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制 高速切削が可能で美しい加工面を実現 刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)
材質超微粒子超硬表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)ねじれ角(°)42~45加工内容溝加工、側面加工
ドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMC タンガロイドリル・マイスター高精度加工ヘッド DMCタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。
カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2  MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレー AUKEY(オーキー)カーマウント型ワイヤレス充電器 MagSafe対応 Qi2 MagFusion Dash Pro 冷却機能搭載 15W グレーAUKEY(オーキー)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
【MagSafe機能に対応】MagSafe機能搭載iPhoneシリーズに強力な磁力で正確な位置にピタッと吸着し、安全に安定したワイヤレス充電をおこなえます。ワイヤレス充電の最新規格Qi2の公式認証を取得しています。従来のQi(7.5W相当)の2倍の最大出力となる15Wの高出力を実現しました。Qi2対応iPhoneシリーズなどの機器の急速充電が可能です。【アクティブ冷却システムを搭載】高性能な冷却ファンと熱電冷却チップを搭載しています。スマートフォンを効果的に冷却し、温度上昇を抑制し、発熱による充電効率の低下を防ぎます。運転中にスマートフォンをカーナビとして長時間の利用中にも機器への高速充電を行いながら効果的に冷却することができます。【取り付け簡単】エアコンのフィンを挟むだけで簡単に取り付けられます。クリップの内側に高品質シリコン素材を使用しているので、安定した装着ができエアコン吹き出し口へ傷をつけません。360度の回転に対応したボールジョイントを採用し、使いやすい角度に調節が可能です。
寸法(mm)約100.4×63×63グレー質量(g)約128出力(W)ワイヤレス:5, 7.5, 10, 15 (Max)最大出力(W)15ケーブル長(m)(付属)約1.5入力USB-C:5V 3A / 9V 3A保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合動作温度範囲(℃)0~35
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
53,980税込59,378特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
メディアコンバーター WDM 1000Base-LX 1芯SMF 10Km D-Link(ディーリンク)メディアコンバーター WDM 1000Base-LX 1芯SMF 10KmD-Link(ディーリンク)
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
仕様スタンドアロン利用あり、搭載可能シャーシ:DMC-1000、ホットスワップ:あり寸法(mm)W120×D88×H25取付19インチラックマウント対応(DMC-1000装着時に可能)消費電力(W)3.52定格電圧(V)スタンドアロン使用時:AC 100-120(50/60Hz)、シャーシ装着時:DC 5定格電流(A)1機能リンクパススルー機能(LLCF)、LLR/マネージメントモジュール(DMC-1002/JB)インターフェース1(1000BASE-T)、1(SC)(1000BASE-BX(波長:1310/1510nm))、AutoMDI/MDI-X適合ケーブル1000BASE-T:エンハンスドカテゴリ5以上のUTPケーブル(100m以内)EMI規格FCC/VCCI Class A動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-10~70使用環境湿度(%)10~90/5~90(動作/保管)(結露なきこと)伝送距離(m)10000受信感度送信光レベル:-9~-3dBm、受信光レベル:-21~-3dBm
MC用スライドドライブ 東日製作所MC用スライドドライブ東日製作所
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
適合MC用RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMC タンガロイドリルヘッド DMCタンガロイ
15,196税込16,716
1箱(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
除湿器 日新電機除湿器日新電機
86,980税込95,678特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
デジマチックデプスマイクロ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+インプットツールダイレクトセットMitutoyo(ミツトヨ)
67,980税込74,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)セットMitutoyo(ミツトヨ)
83,980税込92,378
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セットMitutoyo(ミツトヨ)
70,980税込78,078
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
82,980税込91,278
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
82,980税込91,278
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
86,980税込95,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタセットMitutoyo(ミツトヨ)
97,980税込107,778
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
会議用椅子_ミーティングチェアエリアス アイリスチトセ会議用椅子_ミーティングチェアエリアスアイリスチトセ
24,980税込27,478
1脚
21日以内出荷から58日以内出荷
肘掛なしスタッキング
デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
89,980税込98,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
76,980税込84,678
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
129,800税込142,780
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセットMitutoyo(ミツトヨ)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷から30日以内出荷
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
DMXケーブル カナレ電気DMXケーブルカナレ電気
8,898税込9,788特価
1本(1m)ほか
当日出荷から61日以内出荷
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-TZ1、TZ3、TZ5、TZ50バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1100
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m パナソニック RP-CHEM20A 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
当日出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】Panasonic(パナソニック)機種に対応しております。下記商品の互換品としてご使用ください。※Panasonic純正品ではございません。RP-CHEM15A(1.5m)RP-CHEM20A(2.0m)RP-CHEM30A(3.0m)RP-CDHM15RP-CDHM30K1HY19YY0051K1HY19YY0021HDC-HS100HDC-HS200HDC-HS300HDC-HS350HDC-HS60HDC-HS9HDC-SD100HDC-SD200HDC-SD9HDC-TM25HDC-TM30HDC-TM300HDC-TM35HDC-TM350HDC-TM45HDC-TM60HDC-TM650HDC-TM70HDC-TM700HDC-TM750HDC-TM85HDC-TM90HX-DC1HX-DC15HX-DC2HX-DC3HX-WA10DMC-3D1DMC-FT1DMC-FT2DMC-FX66DMC-FX70DMC-FX700DMC-FX77DMC-FX80DMC-FZ100DMC-FZ150DMC-FZ200DMC-FZ38DMC-FZ48DMC-FZ70DMC-G1DMC-G10KDMC-G1KDMC-G1WDMC-G2DMC-G2KDMC-G2WDMC-G3DMC-G3KDMC-G3WDMC-G5DMC-G5WDMC-G5XDMC-G6DMC-G6HDMC-G6WDMC-G6XDMC-GF1DMC-GF1CDMC-GF1KDMC-GF2DMC-GF2CDMC-GF2WDMC-GF3DMC-GF3CDMC-GF3WDMC-GF3XDMC-GF5DMC-GF5WDMC-GF5WADMC-GF5XDMC-GF6DMC-GF6WDMC-GF6XDMC-GH1DMC-GH1ADMC-GH1KDMC-GH2DMC-GH2HDMC-GH2KDMC-GH3DMC-GH3ADMC-GH3HDMC-GX1DMC-GX1WDMC-GX1XDMC-GX7DMC-GX7CDMC-LX5DMC-LX7DMC-SZ7DMC-TZ10DMC-TZ20DMC-TZ30DMC-TZ35DMC-TZ7DMC-ZX3HC-V100MHC-V210MHC-V230MHC-V300MHC-V360MHC-V360MSHC-V480MHC-V480MSHC-V495MHC-V520MHC-V550MHC-V600MHC-V620MHC-V700MHC-V720MHC-V750MHC-VX1MHC-VZX1MHC-W570MHC-W580MHC-W585MHC-W590MHC-W590MSHC-W850MHC-WX1MHC-WXF1MHC-WXF990MHC-WZ590MHC-WZX1MHC-WZXF1MHC-X900MHC-X920MHX-DC1HX-DC15HX-DC2HX-DC3HX-WA10などすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT
1,098税込1,208
1個
当日出荷
Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3 FUJI FILM FinePix F40fd RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600 LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)900
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷