カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,354)
- 科学研究・開発用品(1,275)
- 制御機器(368)
- 船舶用品・漁業資材(242)
- 家電(124)
- バイク部品(96)
- オフィス家具(92)
- パソコン/周辺機器(65)
- 作業工具(63)
- 空調・照明・電設資材(60)
- 自転車部品(27)
- 建材・エクステリア(24)
- 学童・教育用品(24)
- 自動車補修部品(19)
- 安全保護具(18)
- 測定用品(17)
- カー用品(16)
- 切削工具(16)
- メカニカル部品(12)
- 自動車純正部品(12)
- 作業服(12)
- 事務用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 自転車整備工具・アクセサリー(11)
- 医療(10)
- 清掃用品(9)
- 塗料(8)
- 防犯用品(8)
- 建築金物(8)
- 厨房用品(7)
- 電気材料(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 食品・飲料(7)
- 救急・衛生(6)
- 卓上消耗品(5)
- 電動工具(5)
- 保管用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 研磨材(4)
- 肥料・農薬・除草剤・種(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- バイク純正部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 理美容(2)
- 介護用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 梱包用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- AZLA(アズラ)(114)
- C’ultiva(カルティバ)(208)
- DIAMOND(49)
- DNA(ディーエヌエー)(42)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(123)
- Finn(36)
- IDEC(和泉電気)(53)
- Porvair(57)
- Simport(78)
- SMC(1,327)
- SUS(エスユーエス)(82)
- Thermo Fisher Scientific(83)
- Thermo Scientific(64)
- Thermo Scientific Nalgene(39)
- WATSON(44)
- アズワン(41)
- ビーエム機器(194)
- ホームテイスト(59)
- 渡辺電機工業(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DNA LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥3,798~税込¥4,178~1箱(50本×5袋)当日出荷LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
DNA型雑排水用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷から22日以内出荷セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。 最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。 リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。 揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。 電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
DNAラダーマーカー
ケニス(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個(100回分)翌日出荷分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
DNA LoBind チューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998税込¥10,9981箱(50本×4袋)翌々日出荷DNA LoBind tube はチューブ壁面への核酸の吸着を低減することで核酸の回収率を向上させます。特別な製造技術と選別されたポリプロピレンロットの組み合わせにより、ほぼ100% のDNA/RNA を回収できます。サンプルへのコンタミネーションの可能性を排除するため、表面コーティングは行っておりません。DNA LoBind tube はロット毎に試験を行い、human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor が含まれていないことを保証しています。 Eppendorf DNA LoBind tube は、法医学、マイクロアレイ分析、次世代シークエンサーアプリケーションにおける、核酸の保存に理想的なチューブです。仕様梱包形態:4袋×50本材質LoBind色カラーレス容量(mL)5タイプ5.0mL、PCR cleanアズワン品番61-0168-58
DNA簡易抽出確認実験キット
ケニス¥12,980税込¥14,2781式3日以内出荷高崎健康福祉大学 片山豪先生ご指導 食塩と洗剤で簡易抽出された白い抽出物に、二本鎖DNAが含まれていることを確認できる実験キットです。 食塩と洗剤によって、野菜などから白い抽出物を得ます。抽出物をエタノールで洗い、DNA可視化試薬に溶かします。青色LEDライトを照射するとDNAの含有量に応じて蛍光を発します。この蛍光によって白い抽出物にDNAがあることが確認できます。 DNAの簡易抽出法では、DNA以外の物質が抽出されることもあり、白い抽出物が多く得られれば、材料にDNAを多く含んでいるというわけではありません。そこで、DNA可視化試薬の蛍光によってDNAを判定します。セット内容青色LED×15個、オレンジフィルタ×5枚、DNA可視化試薬0.5mL×5本、スポイト×5、0.5mLマイクロチューブ×15本保管環境常温輸送(冷蔵保存)![DNAストラップ作り アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791282-260123-02.jpg)
DNAストラップ作り
アーテック[学校教材・教育玩具]¥400税込¥4401個3日以内出荷生命の神秘DNAモデルのストラップをビーズでつくろう。DNAのしくみを学習できる解説付 ビーズを使って、DNAモデルのストラップを作るキットです。、DNAのしくみを学習できる解説付きで、DNAの構造を理解しながらストラップ作りができます。材質:ワイヤー。サイズ:完成時:約18×18×80mmストラップ長さ:50mm。セット内容:竹ビーズ(赤・青・黄・緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1、ワイヤー×1用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容竹ビーズ(赤、青、黄、緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1本、ワイヤー×1本材質ワイヤー:ステンレス、丸ビーズ:PS、竹ビーズ:ガラス寸法(mm)約18×18×80(完成)ストラップ長(mm)50
除去材 DNA AWAY 250mL
TGK(東京硝子器械)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。仕様250mlTGK品番656-12-26-05
DNA LoBind チューブ 0030 108シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,999~税込¥6,599~1箱(500本)当日出荷サンプルが表面に結合しにくくなっているため、核酸サンプルを最大限回収することができます。貴重なサンプルを長期保管するのに最適なソリューションです。
DNAサイズスタンダード
BIORAD¥18,980~税込¥20,878~1セットほか3日以内出荷アガロースゲル上で分離される一本鎖/二本鎖DNA長の評価のために、正確にバンド分子量が決定済みのDNAスタンダードです。Molecular Rulerはあらかじめ希釈してお使いください。EZLoadスタンダードはサンプルバッファーに混合済みで、すぐにゲルにアプライ可能です。AmpliSize DNAサイズスタンダードは、GC含量50%のBlunt-ended DNAを含みます。DNA Mass Rulerは、ゲル上で正確なDNA計量を可能にします。デンシトメトリーもしくはイメージ分析に理想的なスタンダードです。保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
DNA・タンパク質蛍光染色試薬
アズワン¥10,400税込¥11,4401箱(108個)翌々日出荷DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。仕様アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下温度(℃)36.8(ゲル化)含有量(%)(水分) 5.07、(硫酸) 0.097融点(℃)87.9アズワン品番63-1272-70
DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥5,498税込¥6,0481本当日出荷オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAY シリーズは。ガラス器具、アズワン品番65-3785-48
DNAストラップキット
ナリカ¥8,000税込¥8,8001セット6日以内出荷DNAモデルのストラップを自作できるキット。塩基を示す4種類のビーズが入っていて、組合わせが正しくないと組立てられないようになっています。自作を通して、DNA構造の理解を深めることができます。部品の配布に便利なビーズトレイ付き。セット内容DNAストラップ材料一式(ワイヤ-、ストラップ、ビ-ズ)60人分、ビ-ズトレイ80枚
DNA電気泳動電源
マルツエレック¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷電気泳動槽に接続する電源装置 9Vのアルカリ角形電池を5個直列(DC45V)にして使用するDNA電気泳動電源です。オプションで合計7個まで拡張することができます。6個の場合はDC54V、7個の場合はDC63Vになります。 DNAやタンパク質などの高分子の物質は、形状や分子量などによって液体中の移動速度が異なるため分離することができます。DNAは負の電荷を持っているので、陽極はDNAを入れた側と反対側にするようにします。陽極から泡が出ているのを確認できれば、電流が流れています。電池は約3時間程度保持できますが、正確な時間はゲルやチャンバー(資料を入れる器)などの材質で変わってきます。チャンバーが小さいほど泳動速度が速くなります。泳動中は、バッファ(緩衝液)に触れないように注意する必要があります。
ビバコン(DNA・タンパク用)
sartorius(ザルトリウス)¥18,980~税込¥20,878~1箱(25個)ほか6日以内出荷から15日以内出荷超低吸着の遠心式ろ過ユニットです。 微量なDNAやタンパクを最小限のロスで回収できます(平均回収率93%)。 濃縮だけではなく、脱塩にも使用できます。
DNA模型 CO-0125
ナリカ¥42,000税込¥46,2001個4日以内出荷組立時の全高が約90cmの特大サイズでありながら、お求め安い価格を実現した画期的なDNA模型。 12塩基対からなる組立式で、吊下げ式とスタンド固定式の2タイプから展示方法が選べます。展示に必要なパーツ一式が付属しています。仕様展示用パーツ付き組立寸法(mm)約Φ450×900
DNA模型 CO-0125S
ナリカ¥55,000税込¥60,5001個3日以内出荷組立時の全高が約90cmの特大サイズでありながら、お求めやすい価格を実現した画期的なDNA模型です。DNAの二重らせん構造や、4種の塩基(アデニン、チミン、グアニン、シトシン)が水素結合を介して相補的につながりあっていることを説明するのに最適です。12塩基対からなる組立式です。付属品展示用パーツ一式、専用スタンド組立寸法(mm)Φ450×1,050
DNA模型(可動式)
ナリカ¥98,000税込¥107,8001セット4日以内出荷転写・複製などが説明しやすい可動式のDNA模型です。塩基・糖・リン酸はそれぞれ組立済、水素結合部分は磁石構造なので簡単に付け外しでき、ねじったりほどいたりすることができます。セット内容アデニン6個、チミン6個、グアニン6個、シトシン6個、糖20個、リン酸20個、赤キャップ(酸素)12個、白キャップ(水素)12個
モトフィルター
DNA(ディーエヌエー)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。
DNA抽出キット(10回分)
ナリカ¥7,000税込¥7,7001セット4日以内出荷中学3年生 遺伝の規則性と遺伝子 ブロッコリーやバナナでDNA抽出を簡単に行えるキットです。実験後の器具洗浄の手間を省くため、全てディスポーザブル器具を使用。熱処理の必要がないので、特別な装置は必要ありません。セット内容10%ドデシル硫酸ナトリウム水溶液25mL、自立型遠沈管(50mL)10本、遠沈管(15mL)10本、ポリろうと10個、滅菌ピペット10本、割ばし5本、ビニール袋10枚、ガーゼ(30cm×1m)1枚、塩化ナトリウム7.5g
簡易DNA抽出試薬 GenCheck(R) DNA Extraction Reagent
アズワン¥15,900税込¥17,4901本8日以内出荷血液、動物組織、植物、細菌、真菌、食品等の様々な試料から簡便にDNA抽出が可能です。 作業は熱処理と遠心分離のみです。 操作時間は約15分間です。 抽出DNAは遺伝子検査の鋳型へ使用可能です。仕様冷蔵、温度条件:保存:冷蔵(4℃)、流通:常温(冷凍保存、オートクレーブなどによる熱処理は行わないでください。)容量(mL)20アズワン品番4-5274-01危険物の類別非危険物使用期限製造から1.5年
DNAモデル 1型
ナリカ¥63,000税込¥69,3001個6日以内出荷dRと結合した塩基5種と燐酸(ベルト状)の部品で、らせん状に組み立てられるもので自由に組み立て、分解ができ、塩基の各種組み合わせができます。 原子記号が明記してあるのでわかりやすく、組立ても簡単です。その他格納箱(支持台)付きセット内容アデニン、チミン、グアニン、シトシン各9個、ウラシル2個質量(kg)約1.5高さ(mm)約500![生命の設計図!?DNA抽出キット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18935616-250516-02.jpg)
生命の設計図!?DNA抽出キット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥800税込¥8801セット3日以内出荷身の回りのものからDNAをとりだそう。てのひら実験室シリーズの「生命の設計図?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できるキットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:40分。別途用意するもの:水、エタノール(75%以上)、食塩、はさみ、ブロッコリー、コップ、耐熱コップ、お湯(60度C)。材質:試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤。サイズ:90×143×40mm。セット内容:試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1材質試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤寸法(mm)90×143×40包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![DNAストラップ作り アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791282-260123-02.jpg)

















![生命の設計図!?DNA抽出キット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18935616-250516-02.jpg)