カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 測定用品(1)

「do-31p」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
    測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目溶存酸素、飽和率、温度測定方法隔膜式ガルバニ電池法
  • ポータブル溶存酸素計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブル溶存酸素計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    用途フィールドのDO測定やBOD測定に。付属品ハンドストラップOTZ00006、単3形アルカリ乾電池(テスト用)(2本)、取扱説明書質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.014(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式隔膜式ガルバニ電池法アナログ出力(ch1)出力数/2、項目/測定値、温度プリンタ出力EPS-P30(オプション)接続可温度補償自動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約400校正ゼロ・スパン、(温度)1点校正表示範囲【標準隔膜使用時】(溶存酸素)0~22.00mg/L、(飽和率)0~220%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)0~55.00mg/L、(飽和率)0~550%、(温度)-5~110.0℃繰返し性計器本体/【標準隔膜使用時】(溶存酸素)±0.03mg/L、(飽和率)±2%【高濃度隔膜使用時】(溶存酸素)±0.2mg/L、(飽和率)±2%、(温度)±0.2℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(溶存酸素/飽和率)0~1V FS(各レンジ)、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-69メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)接続センサー(ch1)溶存酸素補正機能塩分補正、大気圧補正
  • ハンディ溶存酸素計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ハンディ溶存酸素計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個(1個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。
    電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売)機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能防水保護等級IP67
  • 溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
  • 隔膜セット 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    隔膜セット

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1組(3個)
    当日出荷
    仕様DO-31P-470AA用
  • 溶存酸素センサ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素センサ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥70,980税込¥78,078
    1個(1個)
    翌々日出荷
    仕様DO-31P用 キャル・メモ対応 測定範囲:溶存酸素0~20mg/L 飽和率0~200%
  • DO電極 OE-270AA 5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極 OE-270AA 5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55Gリード線(m)5電極溶存酸素電極"キャル・メモ"