カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- メカニカル部品(2)
- 測定関連サービス(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
サービス分類
「cm-31p」の検索結果

【レンタル】ポータブル電気伝導率計
東亜DKK¥4,898~税込¥5,388~1台翌日出荷から3日以内出荷測定範囲電気伝導率:0.1mS/mから10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・mから10kΩ・m、塩分:0から4.00%質量(g)約280(電池含む)温度測定範囲(℃)0~80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×173×35機能オートホールド機能、時計機能、インターバルメモリー機能、印字機能表示器カスタムLCDレンジ切替自動/手動表示範囲(℃)-5~110インターフェイスRS-232C接続機器:パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30、RS-232C通信機器:通信方式/調歩同期式・ボーレート/19200bps・キャラクタ長/8ビット・パリティ/無し・ストップビット/1ビット防水保護等級IP67(1m・30分浸漬可)
【レンタル】ポータブル電気伝導率計(純水)
東亜DKK¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷充電式ニッケル水素電池使用可能。 電池の廃棄量を大幅に削減することができます。(市販の単3形充電式ニッケル水素電池及び充電器を別途ご用意ください。) さらに見やすくなりました。 カスタムLCD表示器が約1.2倍(メーカー従来比)の大きさとなり一層見やすくなりました。 1000データのメモリー機能搭載。 一定時間毎の自動メモリーも可能。短時間(半日程度)の簡易モニタリングなどに有効です。 バリデーション支援に向けたメモリ内蔵センサー「キャル・メモ」。 校正データ、セル定数をメモリー可能。一歩進んだ測定管理の実現。セル定数の設定ミスの心配もありません。用途浄化槽や工場排水管理・海・川・湖のDO測定・環境の公害分析・学校や研究室の実験 他測定方法交流2電極法表示器カスタムLCD接続センサー【ch1】電気伝導率、【ch2】-測定範囲【電気伝導率】0.1mS/mから10S/m、【電気抵抗率】0.1Ω・mから10kΩ・m、【塩分(電気伝導率からのNaCl換算値)】0から4.00%、【温度】0から80.0℃(※卓上用セル使用時の測定範囲は、使用するセルにより異なります。)表示範囲【電気伝導率】0から200.0μS/m、0から2.000mS/m、0から20.00mS/m、0から200.0mS/m、0から2.000S/m、0から20.00S/m、0から200.0S/m、【電気抵抗率】0.005から2.000Ω・m、0から20.00Ω・m、0から200.0Ω・m、0から2.000kΩ・m、0から20.00kΩ・m、0から200.0kΩ・m、0から2.000MΩ・m、0から20.00mΩ・m、塩分(NaCl):0から4.04%、【塩分(NaCl)】0から4.04%、【温度】-5から110.0℃(※電気伝導率、電気抵抗率は使用するセルによりレンジ範囲が異なります。)仕様電気伝導率/抵抗率レンジ切換:自動/手動切換、電気伝導率/抵抗率単位切替:SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換可繰返し性計器本体:【電気伝導率】±0.5% FS、【電気抵抗率】±0.5% FS、【塩分】±0.5% FS、【温度】±0.2℃温度補償自動/手動/なしの中から切換設定(塩分は自動のみ)、温度補償方式:直線/純水二重温度補償、基準温度:25℃、温度計数:0から9.99%(任意設定)校正セル定数校正、温度校正:1点校正メモリー1000データ機能オートホールド機能:有(安定判断値:固定)、時計機能:有(測定時常時表示)、インターバルメモリー機能:有(設定間隔:1秒から99分59秒または2分から99時間59分にて任意設定可)、印字機能:外部プリンタEPS-P30(オプション)接続可インターフェイス【接続機器】パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30(オプション)、【通信機能】 通信方式:調歩同期式、ボーレート:19200bps、キャラクタ長:8ビット、パリティ:無し、ストップビット:1ビット構造防水:IP67(センサ接続時および外部入出力マスク時有効。)※1m、30分浸漬可。性能保証温度、湿度0から45℃、90%以下(結露のないこと)電源単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本消費電力(W)約0.009(電池(3V)使用時)電池寿命(時間)約600(参考)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173質量(g)約280(電池含む)セット内容本体、電気伝導率セル、収納ケース、取扱説明書サービス分類レンタル
ポータブル電気伝導率計
東亜DKK¥189,800税込¥208,7801台10日以内出荷質量(g)約280(電池含む)消費電力(W)約0.009(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定方式交流2電極方式アナログ出力(ch1)出力数/3、項目/測定値、温度、レンジ(電気伝導率/抵抗率のみ)温度補償自動/手動/なしの中から切換設定。(温度補償方式)直線/純水二重温度補償。基準温度25℃。温度係数0~9.99%。(任意設定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173インターフェース(RS-232C非絶縁)接続機器/パソコンまたは外部プリンタEPS-P30(オプション)、通信仕様/(通信方式)調歩同期式、(ボーレート)19200bps、(キャラクタ長)8ビット、(パリティ)なし、(ストップビット)1ビット電池寿命(時間)約600校正セル定数、(温度)1点表示範囲(電気伝導率)0~200.0μS/m、0~2.000mS/m、0~20.00mS/m、0~200.0mS/m、0~2.000S/m、0~20.00S/m、0~200.0S/m(電気抵抗率)0.05~2.000Ω・m、0~20.00Ω・m、0~200.0Ω・m、0~2.000kΩ・m、0~20.00kΩ・m、0~200.0kΩ・m、0~2.000MΩ・m、0~20.00MΩ・m(塩分(電気伝導率からのNaCl換算値))0~4.04%、(温度)-5~110.0℃表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用温湿度範囲0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃)出力仕様(電気伝導率/抵抗率/塩分)0~1V FS(各レンジ)、(レンジ)100mV/レンジ、(温度)0~1V(0~100℃)時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)
ポータブル電気導電率計 純水用
東亜DKK¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷純水測定対応型。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。仕様測定範囲(純水セル使用時)(電気伝導率)(m):5μS/~20S/、測定範囲(純水セル使用時)(電気抵抗率)(m):50Ω・~182kΩ・、測定範囲(純水セル使用時)(温度):0~80.0℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。、防水構造:IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)付属品電気伝導率セル CT-27111D(リード長:1m) ※1 フローセル(PP製) CEF-22A ※1 ハンドストラップ 0TZ00006 単3形アルカリ乾電池(2本) ※2 取扱説明書切換方式(レンジ)電気伝導率/自動、抵抗率/手動(単位)電気伝導率、抵抗率/SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換え可タイプ純水用使用温度範囲(℃)0~45(オプションのACアダプタ使用時)、0~40(外部プリンタ使用時)消費電力(W)約0.009(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定項目電気伝導率、電気抵抗率、温度ケーブル長(m)1本体質量(g)約280測定方法交流2極法温度測定範囲(℃)0~80.0プリンタ出力オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173機能バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用インターフェースRS-232C電池寿命(時間)約600温度補償(℃)0~100測定範囲(mS/cm)0.005~20繰返し性±0.5%FS、±0.2℃以内データメモリ1000データ表示項目電気伝導率・電気抵抗率・温度防塵防水性能IP67出力仕様電気伝導率/電気抵抗率: 0~1V FS(各レンジ) 温度:0~100℃ → 0~1V時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-68メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)校正証明書なし
ポータブル純水用電気伝導率計 CM-31PW
東亜DKK¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷純水領域から一般環境水測定まで対応(用途に応じたセンサが選択接続可能)。純水の電気伝導率温度補償機能搭載。省電力設計、充電式電池も使用可能。防水構造 IP67(1m、30分浸漬可)。セル定数メモリー付セル"キャル・メモ"採用。データメモリー機能(1000データ)。パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能。付属品電気伝導率セル CT-27111D,フローセル(PP製)CEF-22A,ハンドストラップ 0TZ00006,単3形アルカリ乾電池(テスト用) 2本,取扱説明所測定範囲温度:0~80℃(表示範囲:-5~110.0℃)、0.000~14.000、mV(ORP):±0.2mV質量(g)約280(乾電池含む)消費電力(W)約0.009(パソコン、プリンタ等未接続時)、電池寿命 約600時間(推定値)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池 2本 または 専用ACアダプタ(オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×35×173
アズツールセパレートディスポウェア ズボン
アズワン¥389税込¥4281枚当日出荷から翌々日出荷ウエストと足首にはゴムが入っており柔軟性が高いです。引っ張り・引き裂き・摩耗等に強く丈夫です。材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
電気伝導率セルキャル・メモ(防水対応)
東亜DKK(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷適合本体CM-31P/WM-32EP種別防水対応測定範囲(セル定数)0.1mS/m~10S/m(250-1)、0~80℃
デジタルマルチメータ SK-6161用AC/DCクランプアダプタ
カイセ¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷AC/DC400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC/DC400A まで測定可能 出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能 最大導体径Φ19mmの小型クランプ 片手で操作しやすいスライドスイッチ式 収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属仕様●マニュアルレンジ切替●被測定導体径:最大Φ19mm●電源:1.5V R6P(単3)電池2本●寸法:H180×W43×D31mm●重量:210g●コード長:145cm●付属品:キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書アズワン品番67-7235-36
ウォッチ万歩計 腕時計タイプの万歩計
山佐時計計器¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷女性の腕にフィットする小型・軽量の腕時計型万歩計。腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック。数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示、7日分のメモリー機能付き。ショックセンサー採用。歩行判定機能が歩行以外の振動を制御。左手首上面装着専用用途万歩計として、腕時計としても。腕時計型万歩計 歩数計 山佐時計計器 山佐 ヤマサ YAMASA 万歩計 腕時計付属品お試し用電池(CR1632×1個)、本体内蔵、取扱説明書質量(kg)0.03電源DC3V(CR1632 リチウム電池1個)精度【時計】平均月差+-30秒以内(常温にて)【歩数】'+-3%以内設定方式時刻/時・分・秒(秒はゼロリセット)※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制選択、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、歩幅/30-180cm(1cm単位)、体重/30-120kg(1kg単位)メモリー7日表示内容歩数/0-99999歩、歩行距離/0.00-99.99km消費カロリー/0.0-9999.9kcal、歩行時間/0時間00分-23時間59分、時刻/時・分・秒 ※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、メモリー/午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー電池寿命1年(1日1万歩にて)防水性3気圧日常生活防水寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×134(バンド部は除く)
WATCH MANPO TM-360シリーズ
山佐時計計器¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷歩数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、カレンダー、時刻を表示。7日分のデータをメモリー。雨・手洗いの際の水しぶきに耐えられる3気圧防水(日常生活防水)。メイン画面にいつでも戻れる「ホーム」ボタン採用。3D加速度センサー採用。歩行判定機能が歩行以外の振動計測を抑制。お客様ご自身で電池交換可能。付属品お試し用電池(CR2032× 1個)本体に内蔵、取扱説明書(保証書付き)材質本体/ABS樹脂、透明部/アクリル樹脂、裏フタ/ステンレス、バンド/強化ポリウレタン質量(g)約38(バンド、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40検出方式3D加速度センサー精度時計精度:平均月差±30秒以内(常温にて)、歩数精度:±3%以内(メーカー規格の振動試験器による)表示液晶5桁デジタル2段表示電源(個)CR2032 リチウム電池 1設定範囲歩幅/30~180cm(1cm単位)、体重/30~120kg(1kg単位)、カレンダー/2020年1月1日~2099年12月31日、時刻/AM12:00~PM11:59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)表示内容歩数/0~99999歩、歩行距離/0.00~999.99km、消費カロリー/0.0~9999.9kcaL、歩行時間/0H00M~23H59M、カレンダー/1月1日~12月31日、時刻/AM12:00 00~PM11:59 59 ※12時間制(午前:A/午後:P表示)、メモリー/今日・1~7日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)電池寿命約1年(1日1万歩または1日4時間使用にて)適合手首周(cm)約14.5~21.5防水3気圧防水(日常生活防水)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約43×55×14.3(バンド部は除く)
電気伝導率セル CT-57101C
東亜DKK¥86,980税込¥95,6781個8日以内出荷対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}リード線長さ(m)1
電気伝導率セル CT-57101A
東亜DKK¥70,980税込¥78,0781個8日以内出荷対応機種電気伝導率 CM-25R/30R,MM-60R,CM-20J,CM-30G/40G/60G,WM-50EG,CM-31P,WM-32EP測定範囲(m)1S/~100S/、{10μS/c~1S/c}リード線長さ(m)1
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50CM)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
iPhone 13 TPUソフト ウルトラクリア
レイ・アウト¥999税込¥1,0991個10日以内出荷TPUの弾力性で衝撃吸収グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。カメラに傷が付きにくい凸型設計。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。用途モバイルアクセサリーケース形状ノーマル質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.2ケースソフト
ソファテーブルセット
ホームテイスト¥92,980税込¥102,2781台10日以内出荷天然木を使用した屋外でも使えるソファとテーブルのセットです。用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のチェア、パーソナルチェア、椅子、イス、テーブルセットとして。セット内容テーブル1台・2人掛け1脚・1人掛け2脚色ブラウン耐荷重(kg)80/ソファ 20/テーブル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【1Pソファ】72×75×71 / (SH)39.5【2Pソファ】128×75×71 / (SH)39.5【テーブル】94×70×31素材天然木(アカシア) オイル仕上 ポリプロピレン ポリエステル
iPhone 13 ハイブリッド
レイ・アウト¥1,298税込¥1,4281個17日以内出荷衝撃吸収&傷に強い衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。カメラに傷が付きにくい凸型設計。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。用途モバイルアクセサリー材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂ケース形状ノーマル色クリア質量(g)60タイプケース型対応機種iPhone 13寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.2特性耐衝撃、ストラップホール付ケースハード
細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ ピールオフタイプ トリプルバッグ 390028シリーズ
TPP¥159,800~税込¥175,780~1パック(28個)ほか103日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●フィルターキャップ●容量:15ml●推奨容量:3~8ml●培養表面面積:25cm2●寸法(WxDxH):92x51x31mm●材質:P.S(フラスコ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ ピールオフタイプ 90028シリーズ
TPP¥149,800~税込¥164,780~1パック(70個)ほか103日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.5EU/ml以下●フィルターキャップ●容量:15ml●推奨容量:3~8ml●培養表面面積:25cm2●寸法(WxDxH):92x51x31mm●材質:P.S(フラスコ)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃