カテゴリ
- 制御機器(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- バイク純正部品(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dp-001z」の検索結果

残留塩素計 DP-1Z
KRK(笠原理化工業)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷残留塩素を0.1~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。仕様●本体(DPD法)●測定範囲:0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L●セット内容:比色測定器、DPD比色盤B×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケースアズワン品番67-2985-93
デジタル圧力センサー 国内用
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から32日以内出荷付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート質量(g)約25保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択消費電力(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間測定流体空気・非腐食性気体使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~60短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2圧力種類ゲージ圧圧力ポートM5めねじRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回![デジタル圧力センサ[気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73943835-210712-02.jpg)
デジタル圧力センサ[気体用]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷から63日以内出荷シンプル&簡単操作 機能的デザイン 高品位LCD表示 コンパクト&軽量設計 低圧・高圧の2タイプ 3つの出力モード 施工性を追求用途電子部品の吸着確認、元圧確認付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本仕様国内用(Pa)材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート規格CE保護構造IP40(IEC)本体質量(g)約25表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)保存温度範囲(℃)-10~60消費電力(mW)30以下短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択圧力種類ゲージ圧圧力ポートM5めねじ使用周囲標高(m)2000以下適合流体空気、非腐食性気体耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
残留塩素測定器
KRK(笠原理化工業)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷RC-7Zは殺菌工程や水質検査に利用される高濃度有効塩素測定器です。 ●DP/RC-7Zは1台の比色試験器で低濃度と高濃度の残留塩素を比色できますので、プールなどの残留塩素測定に威力を発揮します。
残留塩素計
KRK(笠原理化工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷残留塩素を0.05~2.0mg/lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。 上水試験法に準拠しています。仕様本体(DPD法)寸法(mm)120×100×108測定範囲(mg/L)0.05・0.1・0.2・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0構成比色測定器DPD比色盤(A盤)×1枚角型比色管(フタ付き)×2本DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分携帯ケースアズワン品番1-6650-01商品タイプレンタル品はこちら
DP1-120用カラーキャップ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥769~税込¥846~1セット(10個)当日出荷から13日以内出荷適合機種DP1-120-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□12.2RoHS指令(10物質対応)対応
照光式スイッチ DPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,798税込¥1,9781セット(5個)当日出荷ストローク(mm)0.8±0.3タイプ非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-25~+75定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA接点銀メッキ接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20万回耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く)作動力0.93±0.29N
残留塩素測定器
KRK(笠原理化工業)¥16,980税込¥18,6781個(1個)6日以内出荷プリズム・拡大レンズ付ファインダーで色調が正確に認識できるDPD法式の水質検査器です。1袋ずつ測定試薬がアルミ袋にパックされ、手軽に残留塩素の測定が行えます。DP-2Z型は2枚の比色盤を交換することにより、残留塩素とpHの測定が行えます。付属品DPD比色盤(A)×1 角型比色管(フタ付)×2 DPD試薬×50回分 携帯ケース測定範囲pH:―、残留塩素:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L構成比色盤 角型比色管(フタ付)×2 試薬 携帯ケース
比色法水質測定器 アクアテスター
KRK(笠原理化工業)¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から9日以内出荷回転比色盤の交換が簡単。高精度のコンパレーターディスク群。標準比色フィルターは、退色/変色が少なく、長期の使用に耐え、比色測定の精度が更に向上。プリズム・拡大レンズ付ファインダー。光学系はプリズムと拡大レンズ付機構で、正確な比色測定が可能になりました。
照光式スイッチ DPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷プリント基板専用。端子ピッチは全て標準インチサイズです。 接触信頼性。接触部はセルフクリーニング機構を持ち、さらに接触の確実なツイン接点を使用しました。 軽快なクリックフィーリング。ソフトなフィーリングと軽快なクリック感触を出す金属接片を使用。 高密度実装。プリント基板面よりキャップの上面までの寸法は11~11.5ミリと低くなっており、ケース寸法も横方向に隙間なく並べることができます。ストローク(mm)0.8±0.3種類照光式極数単極使用温度範囲(℃)-25~+75定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μAボタン形状角ボタン色透明・白・赤・黒・グレー・青・オレンジ・黄動作方式モメンタリ接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85電気的寿命20万回耐電圧(V)AC250 1分間(LED端子間は除く)作動力0.93±0.29N
DP1-100用カラーキャップ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥769~税込¥846~1セット(10個)7日以内出荷から12日以内出荷適合機種DP1-100-Z、DP3-101-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□9.5RoHS指令(10物質対応)対応
マッフルプラス ソファ・パネル連結金具セット 三人用ソファブース専用 275W200D135H ブラック セット
オカムラ(岡村製作所)¥12,980税込¥14,2781台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×135グリーン購入法適合
照光式スイッチ DPシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥3,598税込¥3,9581セット(5個)67日以内出荷ストローク(mm)0.8±0.3タイプ非照光式極数単極使用温度範囲(℃)-25~+75定格最大:DC24V 50mA、最小:DC20mV 10μA接点銀メッキ接触抵抗(mΩ)20以下(AC200μV 1.5mA)保存温度範囲(℃)-25~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命20万回耐電圧(V)AC250V 1分間(LED端子間は除く)作動力0.93±0.29N
押しボタンスイッチキャップ角9.5 白
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)1個欠品中仕様●名称:カラーボタン、カラーキャップ●適用機種:DP1-100-Z、DP3-101-Z●サイズ:長さ9.50mm×幅9.50mm×高さ4.00mm●名称:カラーボタン、カラーキャップアズワン品番68-2021-16








![デジタル圧力センサ[気体用] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73943835-210712-02.jpg)