カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(456)
  • 測定用品(338)
  • バイク純正部品(124)
  • 制御機器(116)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 空調・照明・電設資材(82)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 電気材料(36)
  • 自動車純正部品(21)
  • 家電(18)
  • ヘルスケア(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(10)
  • 作業服(9)
  • 物流用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • カー用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 電動工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 安全用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 溶接用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-001」の検索結果

1,590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DP-1VR用記録紙 Mitutoyo(ミツトヨ)

    DP-1VR用記録紙

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    10,980税込12,078
    1箱(10巻)
    当日出荷
    適合DP-1VRミニプロセッサ用幅(mm)58長さ(m)48ミツトヨ品番09EAA082
  • DP-1VR用接続ケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)

    DP-1VR用接続ケーブル

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    適合DP-1VR種別接続ケーブル長さ(m)2ミツトヨ品番965014
  • DP-1Z/2Z用セル KRK(笠原理化工業)

    DP-1Z/2Z用セル

    KRK(笠原理化工業)
    579税込637
    1個
    当日出荷
  • リフター(EA986DP-1,-2用) エスコ

    リフター(EA986DP-1,-2用)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    当日出荷
    100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
    仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
  • インクリボン(クロ)5ケイリ/DP-1HS Mitutoyo(ミツトヨ)

    インクリボン(クロ)5ケイリ/DP-1HS

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(5個)
    当日出荷
    ミツトヨ品番198728
  • 残留塩素計 DP-1Z KRK(笠原理化工業)

    残留塩素計 DP-1Z

    KRK(笠原理化工業)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    残留塩素を0.1~2.0mg/Lまで、9段階に測定可能な残留塩素測定器です。上水試験法に準拠しています。
    仕様●本体(DPD法)●測定範囲:0.1・0.2・0.3・0.4・0.5・0.7・1.0・1.5・2.0mg/L●セット内容:比色測定器、DPD比色盤B×1枚、角型比色管(フタ付き)×2本、DPD測定試薬(遊離残留塩素)×50回分、携帯ケースアズワン品番67-2985-93
  • ダイヤル式水質測定器 DP-1 鈴研

    ダイヤル式水質測定器 DP-1

    鈴研
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素
  • DP-1Z/2Z用 セル用キャップ KRK(笠原理化工業)

    DP-1Z/2Z用 セル用キャップ

    KRK(笠原理化工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷
  • ローラー(EA986DP-1,-2用/2個) エスコ

    ローラー(EA986DP-1,-2用/2個)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
    仕様EA986DP-1,-2用材質ABS・ウレタンクッション質量(g)89(1台)床面高さ(mm)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×100(D)×30(H)mm積載均等耐荷重(kg)100(4個使用の場合は300kgまで)
  • ミシン針 本縫い DP×1 オルガン針

    ミシン針 本縫い DP×1

    オルガン針(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別本縫い
  • 液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
    サイズ27リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書仕様プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI)質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大37/通常22/省エネ16/スタンバイ0.5出力イヤホン出力YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)502×615×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82%解像度3840×2160保証期間2年入力端子DP×1/HDMI×1/USB×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(ADS)パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節-5°~+15°(チルト)
  • DP-1型金具 中部コーポレーション

    DP-1型金具

    中部コーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様差込式(VU管・VP管兼用)、ネジ式ストレーナ寸法H(mm)24寸法t(mm)3.0
  • ハンテイケーブル/DP-1HS Mitutoyo(ミツトヨ)

    ハンテイケーブル/DP-1HS

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    7,898税込8,688
    1台
    9日以内出荷
    ミツトヨ品番965516
  • ミツトヨDP-1VALOGGER用ケーブル アイコーエンジニアリング

    ミツトヨDP-1VALOGGER用ケーブル

    アイコーエンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
  • 液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPS系パネルを採用し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)よりも+78%も高精細のためデスクワークで使用しても高い生産性を実現します。sRGB 100%、DCI-P3 88%の色域表示に対応し写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。スタイリッシュなフレームレスデザインを採用、より一層鮮やかに画像を表示します。 映像入力端子はHDMI 1.4 ×2 DisplayPort 1.2 ×1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。 100mm×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2w ×2のスピーカーを内蔵します。
    モニターサイズ31.5リフレッシュレート(Hz)75応答速度OD時:5ms (GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A質量(kg)6.7消費電力(W)最大≦36/通常≦21/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR229(DP・HDMI)、イヤホン出力使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 88%解像度2560×1440入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS系ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)350角度調節【チルト】-5~+15°
  • DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター DAYTONA(デイトナ)

    DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター

    DAYTONA(デイトナ)
    19,980税込21,978
    1着
    4日以内出荷から6日以内出荷
    通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。 夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。 胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。 プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。 シルエットはタイト目なスリムフィット形状。
    材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、HPPE: ポリエチレン45%、ポリエステル26%、ナイロン18%、グラスファイバー11%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%ブラックプロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
  • ダイヤル式水質測定器 DP-1-BTB 鈴研

    ダイヤル式水質測定器 DP-1-BTB

    鈴研
    18,980税込20,878
    1台
    6日以内出荷
    用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素/pHpH6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6
  • DP001 ダッシュパネル 標準ボディ用 Hearts

    DP001 ダッシュパネル 標準ボディ用

    Hearts
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ・Heartsのダッシュパネルです。・ベースパネルは専用設計の立体成型。・表皮はクッション性のある合革仕上げ。・3Pic構成で助手席エアバックに対応、。・両面テープ施工済みですぐに取り付けできます。・HEARTSタグ付き。
    材質樹脂+クッション性黒色合皮巻適合車種ハイエース 年式:H16/8~ グレード:標準ボディ 備考:4型 5型 6型 7型
  • DP001 ダッシュパネル ワイドボディ用 Hearts

    DP001 ダッシュパネル ワイドボディ用

    Hearts
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ・Heartsのダッシュパネルです。・ベースパネルは専用設計の立体成型。・表皮はクッション性のある合革仕上げ。・3Pic構成で助手席エアバックに対応、。・両面テープ施工済みですぐに取り付けできます。・HEARTSタグ付き。
    材質樹脂+クッション性黒色合皮巻適合車種ハイエース 年式:H16/8~ グレード:ワイドボディ 備考:4型 5型 6型 7型
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢コントラスト比1300:1液晶パネル23.8インチ表示色1677万色/sRGB7%/DCI-P375%解像度2560×1440視野角(上下/左右)H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2コントラスト1300:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(FFS)パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ピンク/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ピンクの本体カラーがおしゃれな空間を演出します。165Hzのリフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度で、滑らかな映像表示を実現。FPSなど3つのゲームモードを搭載し、ゲームプレイに最適です。広視野角178°のIPSパネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、色鮮やかな映像を映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もリアルに表現します。高さ調整、ピボット、スイーベルに対応した多機能スタンドを搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリーとブルーライト軽減モードで、長時間の使用でも目に優しい設計です。VESAマウント対応で、モニターアームへの取り付けも可能。2W×2のスピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証付きです。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ピンクRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)より+78%も高精細なWQHD(2560×1440)は、デスクワークで高い生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属のケーブル、電源アダプターにもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応。コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。インターフェイスはHDMI 2.0×1 (75Hz)とDisplayPort 1.4×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。オーディオ出力端子も搭載しており、外部スピーカーやヘッドホンを接続できます。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)3サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢使用湿度範囲0%~43%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)407×541×200、スタンド幅200表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°V:178°応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー2W×2コントラスト1300:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル,保証書,電源アダプタ,HDMI ケーブル寸法(mm)385×493×180 / スタンド幅235質量(kg)2.1サイズ21.5電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A使用温度(℃)0~40表面処理非光沢対応イヤホン出力機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、HDR10表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度14ms入力端子HDMI x 1 / DP x 1スピーカー2Wx2コントラスト1000:01:00RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~45アスペクト比16:09パネルIPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB 99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)4.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢対応HDR278、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 355×615×51、(スタンド付)462×615×185コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モードフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横360~470/縦550~590×幅横542/縦321×奥行210スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1000:1表示色1677万色、sRGB3%、DCI-P382%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5ms入力端子HDMI×2、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
  • DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 1m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    DPケーブル DPver1.2a認証品 minDP-DP 1m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    3,198税込3,518
    1台
    翌々日出荷
    miniDisplayPortをDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
    ブラック規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済 DPCP、HDCP対応ケーブル長(m)1コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)- DisplayPort(オス)対応機種DisplayPort対応機器動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)シールド3重ケーブル太さ(mm)4.5対応解像度最大3840×2160(4K)転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)変換タイプオス-オス
  • ミツトヨDP-1VRプリンタケーブル アイコーエンジニアリング

    ミツトヨDP-1VRプリンタケーブル

    アイコーエンジニアリング
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
  • 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ベイビーブルー/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ベイビーブルー/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。ベイビーブルーの本体カラーで、おしゃれな空間を演出します。165Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像を実現。3つのゲームモードを搭載。広視野角IPSパネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真編集にも最適です。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット機能にも対応。HDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1を装備し、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES寸法(mm)高横380~490/縦555~600×幅横542/縦321×奥行192スタンド幅200質量(kg)約3.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~55%コントラスト比1500:1表示色1677万色、sRGB8%、DCI-P380%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~40応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ベイビーブルーRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(SFT)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証 JAPANNEXT

    27.6型/2560x2880/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/2年保証

    JAPANNEXT
    76,980税込84,678
    1台
    翌日出荷
    付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル仕様●保守:2年●WEBカメラ:・CMS機能:カメラ、マイク、スピーカー内蔵 ・500万画素、30fps、最大解像度:1080p ・Windows Hello:非対応ピッチ(mm)約0.182mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L45°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 97%解像度2560×2880視野角H:178°/V:178°ケーブルHDMIケーブル Type-Cケーブル USB-A to USB-Bケーブル 電源ケーブル応答速度11ms/OD6ms入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1スピーカー5Wx2色(本体)ホワイト高さ調節100mmRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10%-90%アスペクト比16:18最大輝度(cd/m2)300cd/m2モニターサイズ27.6パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES対応VESA規格75x75mm(M4x6mm)リフレッシュレート(Hz)60角度調節あり
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
    モニターサイズ27型リフレッシュレート(Hz)60応答速度OD:8ms(GtoG)付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)約5.9使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大28/通常20/省エネ13/スタンバイ0.5表面処理非光沢対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲【チルト機能】-5°~+15°、【スイーベル】R30°/L30°、【ピボット】R90°使用湿度範囲10~90%コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YES輝度(cd/m2)400角度調節
  • 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    27インチIPSパネル搭載のフルHD(1920×1080)液晶モニター。広視野角178°、最大輝度300cd/m2、sRGB:98%対応で色鮮やかな表示を実現。120Hz高速リフレッシュレート対応で滑らかな映像。HDR対応で深みのある映像を演出。高さ調整、ピボット、スイーベル対応の多機能スタンド搭載。HDMI 1.4とDisplayPort 1.2を搭載し、オーディオ出力端子も装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードで目に優しい。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMIケーブル仕様【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)4.8サイズ27使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~51%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横379-514/縦618-650×幅横614/縦363×奥行209スタンド幅200出力範囲【AC】AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色/sRGB%/DCI-P376%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms入力端子HDMIx1、DPx1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2モード【ブルーライト軽減モード】YESコントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPS(AHVA)パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYESHDR対応【HDR10】YES
  • 24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    24.5インチIPSパネル搭載、フルHD(1920×1080)ゲーミングモニター。240Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時/MPRT)応答速度で滑らかな映像。PS5のフルHD:120Hz接続、VRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域対応。HDRで深みのある映像を演出。入力端子はHDMI 2.1×1 (240Hz)、DisplayPort 1.4×1 (240Hz)。AdaptiveSync(FreeSync)対応。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。100×100mm VESAマウント対応。スピーカー非搭載。2年間メーカー保証。
    付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES質量(kg)3サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~35出力【イヤホン】YES表面処理非光沢使用湿度範囲10%~60%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)423×558×194、スタンド幅244出力範囲AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3Aコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 / sRGB1% / DCI-P3 82%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5.9ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネルIPSパネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10:YES
  • 21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル,保証書,電源アダプタ,HDMI ケーブル寸法(mm)363×493×180 / スタンド幅220質量(kg)2.1サイズ21.5電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A使用温度(℃)0~40表面処理非光沢対応イヤホン出力機能プラグアンドプレイ、ブルーライト軽減モード、HDR10表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 78%解像度1920×1080視野角H:178°V:178°応答速度14ms入力端子HDMI x 1 / DP x 1スピーカー2Wx2コントラスト1000:01:00RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~45アスペクト比16:09パネルIPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域で、高精細な表示を実現します。180Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適。3つのゲームモードを搭載しています。IPSパネルは広視野角上下左右178°で、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度250cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、高精細なゲームを楽しめます。インターフェイスはHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.2×1 (180Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載です。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.1サイズ23.8型使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×540×170、スタンド幅233コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI × 2、DP × 1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • ゲーミング液晶ディスプレイ/23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×2/ピンク/スピーカー:有 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ/23.8型/1920×1080/DP×1、HDMI×2/ピンク/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのフルHD(1920 x 1080) 解像度 IPS系パネルを採用。1ms(MPRT)の高速応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートとIPSならではの色鮮やかな映像表現を実現。本体カラーに鮮やかなピンクを採用し、同色のキーボード、マウス、ヘッドセットなどを使用されている方に特にお勧めです。高輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB100%、DCI-P3 91%の広色域に対応、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく、写真や動画の編集作業などにも最適です。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。インターフェイスはHDMI 1.4 (165Hz) x2、DisplayPort 1.2 (165Hz) x1を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。また2W x2のスピーカーを内蔵します。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESA用スペーサーピッチ(mm)約0.274使用温度範囲(℃)0~50電源(V)100~240、12(3A)表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°コントラスト比1000:1解像度1920×1080保証期間2年(保守)視野角178°(垂直)/178°(水平)ケーブル電源ケーブル、電源アダプター応答速度OD時:3ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子DP×1、HDMI×2VESAマウント(mm)100×100(M4×7mm)スピーカー2W×2色(本体)ピンク高さ調節なしアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS系使用湿度範囲(%RH)10~90最大表示色1677万色 / sRB:100% / DCI-P3:91%フリッカーフリーYESリフレッシュレート(Hz)165角度調節あり
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。フルHDの約1.8倍の表示領域で高精細な表示を実現します。180Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)応答速度で滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角IPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少なく、上下左右178°を実現。sRGB:99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、高精細なゲームを楽しめます。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、最適な高さに調整可能です。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (144Hz)とDisplayPort 1.2×1 (180Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載です。2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.8サイズ23.8型使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-500/縦560-610×横540/縦322×200、スタンド幅235コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI × 2、DP × 1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
  • 液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
  • 液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

    JAPANNEXT
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大150mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (100Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (100Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/HDMI ケーブル仕様【ブルーライト軽減モード】YES質量(kg)約5.28使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC12V/3A使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]390-540×614(スタンド:230)×220、[縦置き]630-668×362(スタンド:230)×220/スタンドなし:362×614×56コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB:99%/DCI-P3:75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×1、DP×1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応NO
  • 23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    27,980税込30,778
    1台
    翌日出荷
    23.8インチIPSパネルを搭載したWQHD(2560×1440)解像度対応の液晶モニター。フルHD(1920×1080)比で約78%高精細なWQHD解像度により、複数ウィンドウの表示や資料作成などデスクワークの生産性を向上。本体、ベゼル、スタンドに加え、付属ケーブルや電源アダプターまでホワイトカラーで統一。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑制。最大輝度250cd/m2、sRGB99%の広色域に対応。HDR対応により明暗差をリアルに描写し、臨場感豊かな映像で楽しめます。最大120mmの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、ピボット機能や左右各45°のスイーベル機能にも対応。HDMI 2.0×1(75Hz)、DisplayPort 1.4×1(75Hz)、USB-C×1(75Hz/最大65W給電)を装備し、USB-C対応PCであればケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応によりティアリングを軽減し、滑らかな映像表示を実現。さらにフリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間の作業時も目への負担を軽減します。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル幅(mm)【スタンド】200寸法(mm)高横360-480/縦556-604×幅横540/縦322×奥行190質量(kg)4サイズ23.8使用温度範囲(℃)0~40表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR10レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aコントラスト比1300:1表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)使用湿度範囲(%RH)10~48フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
  • 32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    32型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
    付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)質量(kg)約5.8サイズ32出力イヤホン:YES使用温度(℃)0~50表面処理半光沢対応プラグアンドプレイ:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%解像度1920×1080応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
...
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
"dp-001" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷