カテゴリ
- 日用品(5)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 理美容(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類

グリス ディスクパッド用
(222件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(100g)当日出荷過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)耐熱温度(℃)1100危険物の類別非危険物販売区分業務用
【レンタル】アンカーテスター(校正書付)
ヒルティ(HILTI)(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台翌日出荷から3日以内出荷手軽に引抜強度の確認試験ができます。 DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度測定範囲0~100kN電源電圧9v 乾電池(006P)測定誤差±0.3kN (±30kgf)電池寿命実働 50時間ナット二面幅(mm)36使用温度(適正)-5℃~+60℃
関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ディープパープル
PROST's¥5,298税込¥5,8281個(100g)5日以内出荷濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。色ディープパープル危険等級Ⅱ比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ナイーブ 洗顔フォーム(うるおい)
クラシエホームプロダクツ販売¥349税込¥3841個(120g)当日出荷洗う成分100%植物生まれ。みずみずしいなめらか素肌へ。素肌うるおい成分(アセチルグルコサミン、DPG)配合。素肌のうるおいを損なわず、肌をしっとりと洗い上げます。華やかでやさしい桃の香り。着色料・鉱物油・パラベン不使用タイプうるおい
ナイーブ 洗顔フォーム(毛穴クリア)
クラシエホームプロダクツ販売¥349税込¥3841個(120g)当日出荷洗う成分100%植物生まれ。肌・毛穴の目立たないつるつる素肌へ。素肌うるおい成分(アセチルグルコサミン、DPG)配合。素肌のうるおいを損なわず、肌をしっとりと洗い上げます。安らぎのあるお茶の香り。着色料・鉱物油・パラベン不使用タイプ毛穴クリア
ネイルネイル オイルクレンジングリムーバー
BCL¥678税込¥7461個当日出荷うるおいオイルで落とすリムーバー。するりと落ちて、爪ツヤツヤ!。揮発性の少ないオイル状なので、コットン1枚分の量で両手のネイルカラーを落とすことができます。洗浄成分であり、保湿成分でもあるオレンジオイルを配合。うるおい成分でネイルカラーをやさしくすっきり落とします。アセトン類を含んでいない為、ツンとする嫌な臭いがありません。成分炭酸プロピレン、PEG-8、アーモンド油、オタネニンジン根エキス、オレンジ果皮油、キウイエキス、グレープフルーツ果実エキス、パイナップル果実エキス、ヒマワリ種子油、フラガリアチロエンシス果汁、マンゴー果実エキス、モモ葉エキス、BG、DPG、PEG-100水添ヒマシ油、グリセリン、水、BHT、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、香料内容量(mL)100香りオレンジの香りアズワン品番69-2964-38
ナイーブ メイク落とし洗顔フォーム(毛穴クリア)
クラシエホームプロダクツ販売¥459税込¥5051個(180g)翌日出荷洗う成分100%植物生まれ。肌・毛穴の目立たないつるつる素肌へ。素肌うるおい成分(アセチルグルコサミン、DPG)配合。素肌のうるおいを損なわず、肌をしっとりと洗い上げます。グレープシードオイル配合で、うるおいを守りながらメイクも汚れも一度にしっかり落とします。安らぎのあるお茶の香り。ダブル洗顔不要。着色料・鉱物油・パラベン不使用タイプ毛穴クリア
ナイーブ メイク落とし洗顔フォーム(うるおい)
クラシエホームプロダクツ販売¥459税込¥5051個(180g)翌日出荷洗う成分100%植物生まれ。やわらかでもっちりとしたうるおい素肌へ。素肌うるおい成分(アセチルグルコサミン、DPG)配合。素肌のうるおいを損なわず、肌をしっとりと洗い上げます。グレープシードオイル配合で、うるおいを守りながらメイクも汚れも一度にしっかり落とします。華やかでやさしい桃の香り。ダブル洗顔不要。着色料・鉱物油・パラベン不使用タイプうるおい
ナイーブ メイク落とし洗顔フォーム(もっちり)
クラシエホームプロダクツ販売¥459税込¥5051個(180g)翌日出荷洗う成分100%植物生まれ。やわらかでもっちりとしたうるおい素肌へ。素肌うるおい成分(アセチルグルコサミン、DPG)配合。素肌のうるおいを損なわず、肌をしっとりと洗い上げます。グレープシードオイル配合で、うるおいを守りながらメイクも汚れも一度にしっかり落とします。もぎたてのみずみずしいゆずの香り。ダブル洗顔不要。着色料・鉱物油・パラベン不使用タイプもっちり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら