カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(843)
  • パソコン/周辺機器(104)
  • 家電(75)
  • 制御機器(53)
  • 電気材料(33)
  • 測定用品(30)
  • 空調・照明・電設資材(28)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 卓上消耗品(19)
  • 自動車純正部品(17)
  • 事務用品(13)
  • カー用品(11)
  • 作業工具(11)
  • 梱包用品(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • バイク部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 農業機械(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dpu」の検索結果

関連キーワード
1,400件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準

    イマダ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
  • 超低露点ドライエアー供給装置DPU オリオン(ORION)

    超低露点ドライエアー供給装置DPU

    オリオン(ORION)
    ¥5,298,000~税込¥5,827,800~
    1台
    翌日出荷
    圧縮空気を使用せずにドライエアーを生成します。ワンユニットでカンタンに超低湿空間を実現します。小ロット生産・先進技術の研究開発用途に最適です。
    用途超低湿空間の実現に。電源(V)三相200V ±10%.50/60Hz
  • モバイルプリンター DPUシリーズ用バッテリー セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPUシリーズ用バッテリー

    セイコーインスツル
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
  • ダストピット DPU型 ヨドコウ

    ダストピット DPU型

    ヨドコウ
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台(1台)
    9日以内出荷
    外形寸法を小さく、内容量を大きく設計した薄型タイプ
    梱包数3
  • 接続ケーブル DPU-411用 Mitutoyo(ミツトヨ)

    接続ケーブル DPU-411用

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番19BAA102
  • モバイルプリンター DPU-S445 本体 DPU-S445シリーズ セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPU-S445 本体 DPU-S445シリーズ

    セイコーインスツル
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    高速印字(90mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベル、単票紙に対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
  • モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品

    セイコーインスツル
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    欠品中
    DPU-Sシリーズ用ACアダプタです。
    仕様低負荷(10%)時の効率:0.78303適合機種DPU-S245、DPU-S445質量(g)約318外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×53×37(ケーブル部を除く)定格出力DC9.0 V、4.0 A、36.0 W動作温度0~ 40℃効率平均有効:0.88303アズワン品番67-9284-07入力電圧AC100~240 V、50/60 Hz
  • サーマルプリンター DPU-S445 Eppendorf(エッペンドルフ)

    サーマルプリンター DPU-S445

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    高速印刷が可能です。USB メモリを使用するかわりに、自動印刷機能を使用して結果をすばやく得られます。バイオフォトメーター D30 およびバイオスペクトロメーターシリーズに互換性があり、スキャンデータも印刷できます。▼結果を自動印刷▼USB ポートを介した容易な直接接続▼コンパクトで軽量(約0.5 kg)▼簡単な用紙操作▼最高印刷速度:90 mm/秒▼ライン当たりのドット数:832▼解像度(1mmあたりのドット数):8
    アズワン品番63-8459-45
  • モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品

    セイコーインスツル
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。
    仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445アズワン品番67-9284-09
  • セイコーインスツル製モバイルプリンタ DPU-S245 Bluetooth対応 セイコーインスツル

    セイコーインスツル製モバイルプリンタ DPU-S245 Bluetooth対応

    セイコーインスツル
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱
    5日以内出荷
    質量(g)約280種類バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE128,PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、文字:拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、コードページ1252文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字形式コマンド:ESC/P(TM)準拠規格FCC、CE、VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池スピードタイプmax:100(mm/sec)外径(Φmm)用紙:(max)38桁数印字:24、12、32、16(初期設定時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83 × 130 × 45入力バッファ:4Kバイト構成文字:24 × 12、24 × 24、16 × 8、16 × 16(H×W dots)用紙ロール紙、ラベルロール紙通信方式USB、シリアル印字方式感熱ラインドット方式耐用寿命耐摩耗性(km):50文字寸法(mm)3.0 × 1.5、3.0 × 3.0、2.0 × 1.0、2.0 × 2.0((H×W)切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-10~50紙幅(mm)58対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows(R) CE SDK、Android(TM) SDK、iOS SDK印字幅(mm)48ドット密度8(dots/mm)ドット構成384(dots/line)
  • キロクシ 10コイリ/DPU411・414 Mitutoyo(ミツトヨ)

    キロクシ 10コイリ/DPU411・414

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
  • モバイルプリンター DPUシリーズ用キャリングケース セイコーインスツル

    モバイルプリンター DPUシリーズ用キャリングケース

    セイコーインスツル
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    7日以内出荷
  • MARK,DPU TYPE ホンダ

    MARK,DPU TYPE

    ホンダ
    ¥229税込¥252
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • プリンターロール紙(10巻入:DPU-S245/H245/201GS用) カノマックス(KANOMAX)

    プリンターロール紙(10巻入:DPU-S245/H245/201GS用)

    カノマックス(KANOMAX)
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    10日以内出荷
  • 圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し) イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 バラ線(コネクタ無し)

    イマダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    31日以内出荷
    仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
  • 圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピン イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 5ピン

    イマダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    31日以内出荷
    仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
  • Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ

    Blu-ray・DVD・CDケース

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分なので省スペースにCDを収納できます。100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
    仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:スリムタイプ■プラケースタイプ:ハードケース材質PS厚さ(mm)5サイズ(mm)W142×D5.2×H124.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピン イマダ

    圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 コネクタ形状 6ピン

    イマダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    31日以内出荷
    仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし質量(g)約 325ケーブル長(m)2(コネクタ付)定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
  • セーフティリレーソケット omron(オムロン)

    セーフティリレーソケット

    omron(オムロン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)
  • ウェットスーパーグリップ 3本入 ヨネックス(YONEX)

    ウェットスーパーグリップ 3本入

    ヨネックス(YONEX)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ウェット感に優れるロングセラーモデル。ウェットタイプ。長尺対応。吸汗。
    材質ポリウレタン寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×1200×0.6
  • ステンレス鋼 SUS304 圧力計ジョイント サイホンパイプ U型 フジトク

    ステンレス鋼 SUS304 圧力計ジョイント サイホンパイプ U型

    フジトク
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316
  • HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能 ロジテック

    HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能

    ロジテック(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。
    付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
  • 8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ プリンストン

    8メガピクセル対応USBドキュメントカメラ

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
    画素数800万画素
  • 4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ プリンストン

    4K対応USBコンティニュアスAF書画カメラ

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    12メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラで動きのある被写体に対して焦点を合わせるコンティニュアスAF(オートフォーカス)を搭載しています。動かない被写体向けのシングルAFも搭載しており、本体スイッチで切り替えることができます。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Mac/Chromebookでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
  • 外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)

    外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
    付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)色ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
  • スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用) アウス

    スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。
    耐熱温度(℃)80
  • LEDポスターパネル 高昇

    LEDポスターパネル

    高昇
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台(1台)
    翌々日出荷
  • 表示パネル マリンテック

    表示パネル

    マリンテック
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    6日以内出荷
    USB充電器などが付いた表示パネルです。
    取付け方法埋め込みタイプ材質(パネル)樹脂
  • 角形近接センサ直流3線式PSシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    角形近接センサ直流3線式PSシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業

    ボックスブレーカ漏電遮断器

    テンパール工業(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • TWELITE RED DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし) Mono Wireless

    TWELITE RED DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)

    Mono Wireless
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    TWELITE DIPシリーズは、超小型の無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトを2.54mmピッチ28ピン(600mil)のDIP型ICの形状にしたものです。ピン配置以外はTWELITE-トワイライトと同じですが、DIP形状のため電子工作がしやすくなっています。 TWELITE DIPシリーズには、標準出力タイプ(1mW級)のTWELITE BLUEと高出力タイプ(10mW級)のTWELITE REDがあり、それぞれにマッチ棒アンテナが実装済みのタイプと未実装のタイプが用意されています。 TWELITE-トワイライトは32ビットマイコンを内蔵し、デジタル/アナログ/シリアルの入出力があり、外部の制御用マイコンを必要とせずに各種センサーやLEDなどを接続して無線通信を行うことができます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85外形(mm)35.7×17.7×3.5電流(mA)送信:23.3(9.14dBm出力時)/14.0(3.0dBm出力時)、受信:14.7送信出力9.14dBm通信速度250kbps(max)各種認証電波認証:ARIB STD-T66無線通信方式2.4GHz、IEEE802.15.4準拠 / TWELITE NETでポイントツーポイント通信と中継機能をサポート受信感度-96dBm動作電圧(V)2.3~3.6対応ソフトウェア「超簡単!TWELITE標準アプリ」をインストール済み
  • 4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器 StarTech.com

    4ポートDisplayPort KVMスイッチ オーディオ対応 2ポートUSB 3.0ハブ ディスプレイポート接続CPU・PCパソコン切替器

    StarTech.com
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷
    7.1ch HD音声サポート+デュアルチャネル アナログステレオおよびマイクロフォン USB対応キーボード、マウス、周辺機器のプラグ・アンド・プレイを完全サポート ホットキーとプッシュボタンによる切り替え 1080pを超える2560x1600 @60HzのネイティブDisplayPort解像度 ドライバ/ソフトウエア不要、OSに依存しないスイッチ 3840x2400の最大解像度に低リフレッシュレートで対応 モニタ検出用のDDC2Bに対応 ホットプラグ、アンプラグ、リンクステータスの障害検出に対応 内蔵式2ポートUSB 2.0ハブ ユーザ定義スキャンタイム・インターバル VESAおよびCEAに準拠 Mini-DisplayPort、HDMI、DVI アダプタと完全互換
    色ブラック消費電力(W)18幅(cm)22.1湿度(%RH)0~80出力電流(A)1.5保存温度(℃)-20~60高さ(cm)4.4入力電流(A)0.8動作温度(℃)0~40
  • プラグインライト用シリコンプロテクター(上部) 日動工業

    プラグインライト用シリコンプロテクター(上部)

    日動工業
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PIL-3W-LIS、PIL-3W-100V、PIL-3W-3000K、PIL-3W-LI
  • フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型) AUTONICS(オートニクス)

    フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型)

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能。半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適。投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障。3面の動作表示灯。ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止
    形状押しボタンタイプ保護構造IP50検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
  • Blu-ray・DVD・CDケース サンワサプライ

    Blu-ray・DVD・CDケース

    サンワサプライ
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット(10枚)
    当日出荷
    薄さ約5mmと従来のCDケースの約半分のサイズにメディアを収納できるので省スペースに収納することができます。しなやかで割れにくいPP素材を使用しています。DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
    仕様●ディスク収納数:1●プラケース・トールケース厚:スリムタイプ●プラケースタイプ:ソフトケース対応メディアBlu-ray, DVD, CD収納枚数(枚)1入数10
  • TWELITE BLUE DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし) Mono Wireless

    TWELITE BLUE DIP UFLコネクタ(ピンヘッダなし)

    Mono Wireless
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    UFLタイプのコネクタで外部アンテナを接続します。 ポール型、平面型、防水型、小型等、用途に合わせアンテナを選択してご使用いただけます。
    電流(mA)送信:15、受信:17送信出力+2.5dBm動作温度(℃)-40~85各種認証電波認証:ARIB STD-T66(技適)待機電流0.1μA(ディープスリープ)受信感度-95dBm動作電圧(V)2.3~3.6
  • 産業用換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー(ステンレス製) 東芝キヤリア

    産業用換気扇用防火ダンパー付給排気形ウェザーカバー(ステンレス製)

    東芝キヤリア
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    温度ヒューズ72℃及び120℃
  • カバー付防虫目皿(VP・VU兼用) アウス

    カバー付防虫目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
  • ケーブル一体型 2ポート USB DisplayPort KVMスイッチ 4K/60Hz対応CPU切替器 1.5mケーブル長 3.5mmオーディオ StarTech.com

    ケーブル一体型 2ポート USB DisplayPort KVMスイッチ 4K/60Hz対応CPU切替器 1.5mケーブル長 3.5mmオーディオ

    StarTech.com
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    オーディオ対応CPU切替器 3.5mmオーディオ入出力ポート搭載 DisplayPort 1.2準拠 USBバスパワー。音声とリモート切替に対応する4K/60Hz 2ポートDisplayPort KVMスイッチ(ケーブル一体型)。ワンセットのモニタ、キーボード、マウス、音声周辺機器でDisplayPort/USBコンピュータ2台を制御します。<4K/60Hz画質と音声にフル対応>このDisplayPort KVMスイッチは4K/60Hzの解像度をサポートし、表示スペースを広く取れる大型のDisplayPortディスプレイの操作が可能です。別途3.5mmステレオ音声もサポートし、接続するコンピュータ間で音声機能にフル対応します。PCオペレーティングシステムの大部分に対応していますが、OSへの依存性はありません。Macコンピュータその他ノートパソコンやタブレットでも使用可能です(アダプタが必要になる場合があります)。<簡単操作>本体と一体の1.5mケーブルにはリモート押しボタンがついており、アクセスしやすい場所に配置することができます。さらに、キーボードホットキー、PCまたはMac互換のシステム切替ソフトウエアを使用してコンピュータを切り替えることも可能です。StarTech.comでは、高品質KVMスイッチおよび関連製品を幅広く取り揃えています。コストもかかり、場所を取るキーボード・マウス・モニタのセットを追加せずに効率よくシステムにアクセスできるソリューションを提供しています。この2ポートUSB KVMスイッチには、StarTech.comによる2年間保証と無期限無料技術サポートがついています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポート(多言語に対応)を提供しています。