カテゴリ

  • 店舗什器・備品(10)
  • 測定用品(6)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 梱包用品(1)

「dpu-s245」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感熱紙 セイコーインスツル感熱紙セイコーインスツル
5,898税込6,488
1セット(10巻)
4日以内出荷から8日以内出荷
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツルモバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品セイコーインスツル
7,398税込8,138
1個
当日出荷
DPU-Sシリーズ用ACアダプタです。
仕様低負荷(10%)時の効率:0.78303適合機種DPU-S245、DPU-S445質量(g)約318外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×53×37(ケーブル部を除く)定格出力DC9.0 V、4.0 A、36.0 W動作温度0~ 40℃効率平均有効:0.88303アズワン品番67-9284-07入力電圧AC100~240 V、50/60 Hz
シリアルケーブル セイコーインスツルシリアルケーブルセイコーインスツル
4,398税込4,838
1本
当日出荷
適合型式DPU-S245/445
モバイルプリンター セイコーインスツルモバイルプリンターセイコーインスツル
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
小型・軽量の実現で、軽快なフットワークをサポート充実した機能が、多彩なプリントソリューションを提供使う人を考えて、簡単な操作、ハンドリングを実現あらゆる使用シーンに溶け込むスタイリッシュなデザイン
規格FCC、 CE、 VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池方式感熱ラインドット方式
ACコード セイコーインスツルACコードセイコーインスツル
3,500税込3,850
1本
当日出荷
適合型式DPU-S245/445
セイコーインスツル製モバイルプリンタ DPU-S245 Bluetooth対応 セイコーインスツルセイコーインスツル製モバイルプリンタ DPU-S245 Bluetooth対応セイコーインスツル
43,980税込48,378
1箱
5日以内出荷
質量(g)約280種類バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE128,PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、文字:拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、コードページ1252文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字形式コマンド:ESC/P(TM)準拠規格FCC、CE、VCCI電源オプション: 専用ACアダプタ・Li-ion充電池スピードタイプmax:100(mm/sec)外径(Φmm)用紙:(max)38桁数印字:24、12、32、16(初期設定時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83 × 130 × 45入力バッファ:4Kバイト構成文字:24 × 12、24 × 24、16 × 8、16 × 16(H×W dots)用紙ロール紙、ラベルロール紙通信方式USB、シリアル印字方式感熱ラインドット方式耐用寿命耐摩耗性(km):50文字寸法(mm)3.0 × 1.5、3.0 × 3.0、2.0 × 1.0、2.0 × 2.0((H×W)切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-10~50紙幅(mm)58対応ソフトウェアPrinter Driver/SDK、Windows(R) CE SDK、Android(TM) SDK、iOS SDK印字幅(mm)48ドット密度8(dots/mm)ドット構成384(dots/line)
バッテリーパック セイコーインスツルバッテリーパックセイコーインスツル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
モバイルプリンター DPU-S245 本体 DPU-S245シリーズ セイコーインスツルモバイルプリンター DPU-S245 本体 DPU-S245シリーズセイコーインスツル
38,980税込42,878
1台
7日以内出荷
高速印字(100mm/sec)によりスピーディーな業務処理をサポートします。小型・軽量の実現で、持ち運ぶのにもストレスを感じさせません。ロール紙ドロップインにより、素早い交換が可能です。スタイリッシュ&シンプルなデザインによりあらゆる設置場所、使用場面にフィットします。レシート、ラベルに対応。幅広い利用シーンで活用できます。オプション:のキャリングケースの装着で、耐落下機能を強化します。
モバイルプリンター DPUシリーズ用キャリングケース セイコーインスツルモバイルプリンター DPUシリーズ用キャリングケースセイコーインスツル
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
ACアダプタ セイコーインスツルACアダプタセイコーインスツル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合型式DPU-S245/445
USBケーブル セイコーインスツルUSBケーブルセイコーインスツル
3,598税込3,958
1本
4日以内出荷
適合型式DPU-S245/445
小型プリンタ(AC電源、バッテリ、I/Fケーブル付き) カノマックス(KANOMAX)小型プリンタ(AC電源、バッテリ、I/Fケーブル付き)カノマックス(KANOMAX)
51,980税込57,178
1式
4日以内出荷
【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー セイコーインスツル BP-L0720-A1-E ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー セイコーインスツル BP-L0720-A1-E ※お預り再生サービス(リターン式)エム・デー・エス
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
セイコーインスツル/SII BP-L0720-A1-E バッテリーのリフレッシュサービスです。
適合DPU-S445、DPU-S245 などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000サービス分類リサイクル・リビルト
プリンタ記録紙 JFEアドバンテックプリンタ記録紙JFEアドバンテック
17,980税込19,778
1箱(10巻)
7日以内出荷
適合機種DPU-S245用
モバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品 セイコーインスツルモバイルプリンター DPU-Sシリーズ用オプション品セイコーインスツル
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
DPU-Sシリーズ用USBケーブルです。
仕様●適応機種:DPU-S245、DPU-S445アズワン品番67-9284-09
プリンタ用AC電源アダプタ JFEアドバンテックプリンタ用AC電源アダプタJFEアドバンテック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
適合機種DPU-S245
ハンドヘルドパーティクルカウンタ プリンター リオンハンドヘルドパーティクルカウンタ プリンターリオン
60,980税込67,078
1台
8日以内出荷
種別プリンター寸法(mm)83×130×45アズワン品番2-5150-11
プリンタ(セット品) JFEアドバンテックプリンタ(セット品)JFEアドバンテック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
適合機種SH-21A、21B、22、22A用
USBケーブル(C-miniB) リオンUSBケーブル(C-miniB)リオン
1,998税込2,198
1本
60日以内出荷
KC-52Aに、プリンタDPU-S245を接続する時に使用します。
クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セットカノマックス(KANOMAX)
319,800税込351,780
1セット
30日以内出荷から38日以内出荷
クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性紙幅(mm)58相対湿度(%RH)-
クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セット カノマックス(KANOMAX)クリモマスター 風速計 プローブ・プリンター・ロール紙セットカノマックス(KANOMAX)
329,800税込362,780
1セット
30日以内出荷から38日以内出荷
クリモマスター風速計本体・プローブ・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。
用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2風速(m/s)0.01~5.00プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度7秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状無指向性(針状)紙幅(mm)58相対湿度(%RH)2.0~98.0
ハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみ リオンハンドヘルドパーティクルカウンタ本体のみリオン
639,800税込703,780
1台
61日以内出荷
粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μmリアルタイムおよび履歴のグラフ表示データインテグリティ対応改ざん防止のため、データをPDFで出力オーディットトレイルを搭載パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別コミュニケーションドック(別売)を使用することで、USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
用途クリーンルームの清浄度管理半導体や電子部品の製造現場の環境管理医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理病院等の医療現場の清浄度管理仕様保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)付属品ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ寸法(mm)93×54×307質量(g)約680形式保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル使用温度範囲(℃)10 ~40電源ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)表示測定値:累積値、差分値測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル機能パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)アラーム内容粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオードクラスレーザ製品:クラス1 IEC60825-1使用環境湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)粒子区分6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上光学方式側方散乱方式