カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)

「drc-300」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター

    バッテリー充電器 Dr.CHARGER

    セルスター(105件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
    入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • マル端子コード セルスター

    マル端子コード

    セルスター(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    適合本体DRC-300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 冷媒管ラック 直線(標準タイプ) ネグロス電工

    冷媒管ラック 直線(標準タイプ)

    ネグロス電工
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
  • リアカメラ接続延長ケーブル パイオニア

    リアカメラ接続延長ケーブル

    パイオニア
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    7日以内出荷
    全長の長いクルマへの取付け時に延長可能なリアカメラ専用ケーブル
    長さ(m)3対応機種VREC-MZ300D
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(300g)
    5日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-15 伊東電機

    パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BS-15

    伊東電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    41日以内出荷
    連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。
  • パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-10 伊東電機

    パワーモーラ AC中軽荷重用ローラ PM486BU-10

    伊東電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    41日以内出荷
    ハイインピーダンス・低電流設計のモータで連続ロックしてもモータを焼損しません。 起動トルク、接線力は標準に比べて低くなります。 連続運転、間欠運転いずれも可能です。タクトタイムの制約はありません。
  • ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist Glass Expansion

    ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー MicroMist

    Glass Expansion
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    16日以内出荷
    ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
  • ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist Glass Expansion

    ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー DuraMist

    Glass Expansion
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    16日以内出荷
    ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用フッ酸対応PEEK製ネブライザーです。、耐フッ酸仕様で、高塩濃度のサンプルに適しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
  • ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist Glass Expansion

    ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー OpalMist

    Glass Expansion
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    16日以内出荷
    ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用PFA製ネブライザーです。、高純度PFAを使用しているため、超微量分析に適しています。、耐フッ酸仕様です。、ポンプ不要の自動吸引型です。
  • ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー SeaSpray Glass Expansion

    ICP、ICP-MS用ガラスネブライザー SeaSpray

    Glass Expansion
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    16日以内出荷
    ICP発行分光分析(AES)、ICP質量分析(MS)用ガラスネブライザーです。、高塩濃度サンプルに対応しています。、ポンプ不要の自動吸引型です。
  • バイアル瓶用ホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)

    バイアル瓶用ホルダー

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    33日以内出荷
    バイアル瓶を安定させるためのホルダーです。VBS-3000型やDRC-1000型用オプション品への取り付けが可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×213×17(29)構成ホルダー1枚・スプリング4本コード284290アズワン品番68-5856-27