カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 制御機器(6)
- 物流用品(3)
- 手袋(2)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(5)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- 篠原電機(3)
- 大阪電具(ODK)(3)
- ヨツギ(2)
- 河村電器産業(2)
- 新ダイワ(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱電機(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- 長谷川電機工業(1)
- 渡部工業(1)
- 中西産業(1)
- OKACHO(1)
エコロジープロダクト
「ds棒」の検索結果

6.0m 絶縁操作棒
エスコ¥48,000税込¥52,8001個当日出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
伸縮絶縁操作棒
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷柱状・バケット車内での作業に最適。エスコ品番EA631BB-2質量(g)650長さ(m)1.19~2.0耐電圧【乾燥時】電極間30cmで7万5千ボルトの耐電圧試験に合格外径(Φmm)【継管】32(1段目)、28(2段目)材質(ハンドル)グラスファイバー(絶縁)
6.0m 絶縁操作棒
エスコ¥42,100税込¥46,3101個4日以内出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
放電用接地棒
篠原電機(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用)直径(Φmm)32長さ(m)0.5アース線の長さ(m)2材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1.2 -2.2m 絶縁操作棒
エスコ¥31,200税込¥34,3201本当日出荷仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラス
12m 絶縁操作棒
エスコ¥127,400税込¥140,1401個翌日出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-112A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)5.1全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】10本
フック棒操作式断路器
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。定格インパルス耐電圧(kV)60開閉寿命(回)1000
ヒッカケ棒
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
ワタベ 保護具収納袋
渡部工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷保護具の管理、持ち運びに最適です。用途保護具(高圧・低圧手袋、長靴、絶縁衣等)の収納袋です。トラスコ品番429-9710幅(mm)270高さ(mm)490質量(g)660奥行(mm)260
プロテック伸縮ポール
CONDOR(山崎産業)(6件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。高所用交換ヘッド・プロテックグラススクイジーが取り付け可能です。
高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感付属品収納ケース、ストラップ仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下周波数50/60Hz使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
LED誘導灯DS (誘導棒)
OKACHO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。仕様高輝度LED (6灯式)色赤直径(Φmm)30質量(g)150 (電池別)長さ(cm)55連続使用時間(時間)100使用電源DC3V、単2電池×2本(別売)点灯方式点滅OFF切替
DSアースパイプシステム用打設棒(電動工具用)
大阪電具(ODK)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時に電動工具でスラストパイプを打ち込む為の治具でホルダーアダプター(別売り)に接続して使用します用途電動工具用
DSアースパイプシステム用打設棒(油圧工具用)
大阪電具(ODK)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷ビットアース工法施工時にハンド削岩機でスラストパイプを打ち込む為の治具です用途油圧工具用
DSアースパイプシステム用ホルダアダプタ
大阪電具(ODK)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷DSアースパイプシステム施工時、スラストパイプを打ち込む為の治具で各種打設棒(別売り)に接続して使用します用途DSアースパイプシステム用
エンジン刈払機
新ダイワ¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷DS-5A標準装備! ナイロン刈払機がリニューアル付属品ナイロンカッター(DS-5A)、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、へクスレンチ、回り止め棒使用燃料2サイクル混合燃料燃料タンク容量(L)0.7スロットル方式ツインスロットル始動方式リコイルスタート(ソフトスタート)排気量(cm3)25.4
ツールキット #700S
TGK(東京硝子器械)¥73,980税込¥81,3781組7日以内出荷仕様ソケット(12角):4D-17、19、21、22、24、26、27、ソケット(6角):4S-10、12、13、14、ペンチ:CT-175G、ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1214、1317、1921、2224適合コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)、コンビネーションプライア:CP-200SG、モンキレンチ(目盛付):MW-300その他スパナセット:DSP602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)、ロング六角棒L形レンチセット:AL900(AL- 1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)、強力ニッパー:KN-150G、貫通ドライバー:KMD-075 、100 、150(-角軸プラスチック柄)/KPD-001、002 、003(+角軸プラスチック柄)セット内容46点寸法(mm)エクステンションバー:321(150)タイプウォーターポンププライヤー(強力タイプ):KWP-250、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4Hケース色レッド/ブラックケース寸法(mm)W410×D220×H200収納ケース2205