ツールキット #700S

ツールキット #700S - TGK(東京硝子器械)
仕様
ソケット(12角):4D-17、19、21、22、24、26、27、ソケット(6角):4S-10、12、13、14、ペンチ:CT-175G、ロングめがねレンチ(45°):M45-1012、1214、1317、1921、2224
適合
コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)、コンビネーションプライア:CP-200SG、モンキレンチ(目盛付):MW-300
その他
スパナセット:DSP602P(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)、ロング六角棒L形レンチセット:AL900(AL- 1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)、強力ニッパー:KN-150G、貫通ドライバー:KMD-075 、100 、150(-角軸プラスチック柄)/KPD-001、002 、003(+角軸プラスチック柄)
セット内容
46点
寸法(mm)
エクステンションバー:321(150)
タイプ
ウォーターポンププライヤー(強力タイプ):KWP-250、ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H
ケース色
レッド/ブラック
ケース寸法(mm)
W410×D220×H200
収納ケース
2205
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78060879119-9994
¥74,510
¥73,980
¥81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする