カテゴリ
- 切削工具(17)
- 農業機械(5)
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- HDK(2)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- OSG(オーエスジー)(5)
- SMC(4)
- THK(2)
- WIDIN(1)
- YSK(山脇産業)(1)
- アサヒ工具(1)
- イワタツール(2)
- タンガロイ(2)
- ドーワ(1)
- ミヤマ電器(4)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
エコロジープロダクト

波動スイッチ DS-059シリーズ
ミヤマ電器(52件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量5A.125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投



リフレクター 一般
ドーワ(21件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から13日以内出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から9日以内出荷精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 ロングネック ショート形(深リブ形) WXL-LN-EDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から8日以内出荷シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(Carbide)刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.015適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ
WIDIN¥4,698税込¥5,1681本翌々日出荷から3日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から3日以内出荷ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
超硬リーディングドリル AD-LDS
OSG(オーエスジー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬
スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示 SPST(2P)
ミヤマ電器¥399税込¥4391個3日以内出荷極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF操作部ON-OFF
スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ON-OFF
ミヤマ電器¥399税込¥4391個欠品中極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF操作部点
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル
アサヒ工具¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
丸型ロッカースイッチ
ミヤマ電器¥239税込¥2631個7日以内出荷定格5A125V.AC/3A250V.AC機能OFF-ON(オルタネイト)操作部色黒端子半田/タブ兼用端子回路SPST(2P)RoHS指令(10物質対応)対応操作部印字:With circle point projection 丸凸
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から4日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
新品ドライブシャフトAssy ドライブシャフトブーツ
HDK¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷リビルトではないのでコアの返却不要!メーカーダイハツ・スズキ(SUZUKI)・ホンダ・ミツビシ・マツダ・スバル・ニッサン
輸入車用スパークプラグ
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から5日以内出荷強力で確実な着火と耐久性。ボッシュのスパークプラグは、シャープなレスポンスと低燃費を実現します。
ハイストッパシリンダ (RSH20~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
ハイストッパシリンダ (RSH32-20B~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から4日以内出荷・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。ストローク(mm)20作動方式複動バネ入りチューブ内径(Φmm)32
2MP 電動VF HD-TVI ColorVu ドームトカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷2MP,1920×1080解像度の高品質イメージング 24/7カラーイメージング 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強い逆光に対する鮮明なイメージング 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します 2.8mm~12mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス スマートライト、最大40mホワイトライト距離 耐水性および防塵性(IP68)および耐破壊性(IK10)仕様【ホワイトライト】最大40m材質金属形状ドーム型質量(g)1525消費電力(W)最大12.2電源DC12V/AC24V±20%/PoC.at保護等級IP68/IK10寸法(Φ×mm)155×152最大解像度1920×1080動作環境-40~ 60℃(-40~140°F)湿度: 90% 以下 (結露なきこと)イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥150税込¥1651個8日以内出荷規格クロヘツジヨウ図解NoBHT500DSR エンジン部品_No.56、MHT230S-75 リコイルスタータ、燃料タンク部品 パッキン_No.20、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.59、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.59、MHT230DS-60R リコイルスタータ、燃料タンク部品 パッキン_No.20、BHT600 エンジン部品_No.56、BHT500D エンジン部品_No.56
ブレードカバー
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格リヨウバ24ヨウクロ図解NoMHT230DS-60R 本体部品 ブレードカバー_No.59、BHT600DR 本体部品_No.53、BHT600DSR 本体部品_No.53、JHT600DR 本体部品_No.53、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.31、MHT235DS-60R 本体部品 ブレードカバー_No.58、MHT235DSV-60R 本体部品 ブレードカバー_No.62
ナット(M6)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格K151-060000M6図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.21、BHT500D 本体部品_No.16、MHT230DS-60R 本体部品 ナット(M6)_No.27、BHT500DSR 本体部品_No.59
ラベル
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷規格G052-100060グリ図解NoBHT751S 本体部品_No.30、MHT235DS-60R 本体部品 ラベル_No.59、BHT600DSR 本体部品_No.56、MHT235DSV-60R 本体部品 ラベル_No.63、MHT230S-75 本体部品 ラベル_No.52、JHT751S 本体部品_No.30、JHT601S 本体部品_No.30、BHT500D 本体部品_No.14、BHT600 本体部品_No.55、BHT750S 本体部品_No.29、BHT600S 本体部品_No.29、BHT600DR 本体部品_No.56、BHT500DSR 本体部品_No.25、JHT600DR 本体部品_No.24、MHT230DS-60R 本体部品 ラベル_No.22、BHT601S 本体部品_No.30、MHT238S-75 本体部品 ラベル_No.50
ロープアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷規格60~62フクム図解NoMHT235DSV-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.8、BHT601S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、MHT238S-75 エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.59、JHT601S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、JHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、MHT235DS-60R エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ロープアセンブリ_No.8、BHT600DSR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.33、BHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら