ミヤマ電器
丸型ロッカースイッチ
定格
5A125V.AC/3A250V.AC
機能
OFF-ON(オルタネイト)
操作部色
黒
端子
半田/タブ兼用端子
回路
SPST(2P)
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作部
印字:With circle point projection 丸凸
内容量
1個
関連資料:
製品説明(0.93MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04956852
DS059SBS-K
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください