カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(660)
  • バイク純正部品(315)
  • パソコン/周辺機器(219)
  • 制御機器(200)
  • トラック純正部品(92)
  • メカニカル部品(68)
  • 家電(43)
  • 科学研究・開発用品(36)
  • バイク部品(35)
  • 自動車純正部品(29)
  • 切削工具(28)
  • 学童・教育用品(28)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 測定用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 電動工具(19)
  • 建築金物(15)
  • 自転車部品(13)
  • 電気材料(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 機構部品(9)
  • オフィス家具(8)
  • エンジン工具(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 梱包用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 日用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dsc」の検索結果

2,066件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤル付スピードコントローラ DSC CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ DSC

    CKD(2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    流量調整ニードルの回転数表示により「見える化」を実現しました。固定はブッシュロック方式です。
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ねじの種類R接続方式R×チューブ外径使用流体圧縮空気本体形状エルボ流体温度(℃)5~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • シューズカバー DSC 100枚 アズワン

    シューズカバー DSC 100枚

    アズワン
    ¥5,290税込¥5,819
    1箱(100枚)
    当日出荷
    清潔区域や手術場でご使用ください。 撥水性・通気性が良いのでむれが少ないです。
    仕様滑り止め付き材質不織布サイズフリーサイズ(cm)~30アズワン品番0-1118-01
  • DSCユニット ACモーター オリエンタルモーター

    DSCユニット ACモーター

    オリエンタルモーター
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    シリーズDSCD
  • ダイヤル付スピードコントローラ(コンパクトタイプ) DSC-C CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ(コンパクトタイプ) DSC-C

    CKD
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート本体形状エルボ
  • ガスケット セット エンジン (8DSC) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8DSC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):8●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/4ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:550L/min(有効断面積:8mm2)●制御流れ流量:400L/min(有効断面積:6mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ20~Φ50●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-5416アズワン品番67-2274-71
  • DSCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    シングルモード。マルチモード兼用
    種別SCアダプター(2連式)
  • 超硬ソリッドドリル DSC-F タンガロイ

    超硬ソリッドドリル DSC-F

    タンガロイ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
    耐摩耗性に優れた材種です。
    用途穴あけ加工用。仕様油穴付き超硬ソリッドドリルDSC-F形その他L/D=8仕様
  • ユニット DSC (G2) MAZDA(マツダ)

    ユニット DSC (G2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • ユニット DSC (D2) MAZDA(マツダ)

    ユニット DSC (D2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
  • ユニット DSC (C1) MAZDA(マツダ)

    ユニット DSC (C1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチ DSC オフ (GJ) MAZDA(マツダ)

    スイッチ DSC オフ (GJ)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチ DSC オフ (BP) MAZDA(マツダ)

    スイッチ DSC オフ (BP)

    MAZDA(マツダ)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    3日以内出荷
  • DSCアダプタ TERADA(寺田電機製作所)

    DSCアダプタ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    DSCアダプター シングルモード・マルチモード兼用
  • ユニット DSC (B3) MAZDA(マツダ)

    ユニット DSC (B3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):10●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:3/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:1100L/min(有効断面積:16.5mm2)●制御流れ流量:780L/min(有効断面積:12mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ32~Φ80●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:251-9153アズワン品番67-2274-52
  • バーベキュー炭「炭革命」 DSCジャパン

    バーベキュー炭「炭革命」

    DSCジャパン
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(12個)
    9日以内出荷
    着火しやすい(火起こし作業不要、着火剤いらず)。普通のライター、マッチで簡単着火(15秒程度)。炭本体上面の〇部分が着火面です。約3分で火力安定、炎無しで安全なので焦げずにゆっくり食べたい方へ特におすすめします。持続時間約3時間、焼く距離は4cm以内を推奨。BBQの垂れ油による出火を抑え、均等加熱が優れています。3個入個包装X4(12個)で持ち運び時の汚れの心配も少ないです。1箱(12個入、900g)で約4人分目安です。
    用途炎が出ないので安全性が高い炭です。一定火力(製法特許)で、焦げずにゆっくり食べたい方へ特におすすめします。BBQの新スタイル!女性だけでも簡単に使用できます。バーベキューやキャンプ、焼き鳥に。材質木炭紛寸法(縦×横×高さ)(mm)約50×50×45/個入数(個)12(3PX4袋)入数12P-900g燃焼時間(時間)目安:約3
  • スイッチ DSC オフ (C5) MAZDA(マツダ)

    スイッチ DSC オフ (C5)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大
    仕様●適合チューブ外径D(mm):4●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:170L/min(有効断面積:2.5mm2)●制御流れ流量:160L/min(有効断面積:2.4mm2)●参考適用シリンダチューブ内径:Φ15~Φ32mm●ニードル回転数:1~7回●メーターインタイプ●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-7140アズワン品番67-2274-76
  • スイッチ DSC オフ (D4) MAZDA(マツダ)

    スイッチ DSC オフ (D4)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチ DSC オフ (D3) MAZDA(マツダ)

    スイッチ DSC オフ (D3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチ DSC オフ (C2) MAZDA(マツダ)

    スイッチ DSC オフ (C2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチ DSC オフ (N1) MAZDA(マツダ)

    スイッチ DSC オフ (N1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    8日以内出荷
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    8日以内出荷
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷
    ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
    仕様●適合チューブ外径D(mm):6●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:1/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:300L/min(有効断面積:4.5mm2)●制御流れ流量:200L/min(有効断面積:3mm2)●参考適用シリンダチューブ内径:Φ15~Φ32mm●ニードル回転数:1~7回●メーターインタイプ●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-7106アズワン品番67-2274-79
  • ドラッグパイプマフラーDS4/DSC 10 DAYTONA(デイトナ)

    ドラッグパイプマフラーDS4/DSC 10

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    スタイリッシュなデザインと心地よいサウンドを楽しめる、バイク用ドラッグパイプマフラー。ステンレス製バフ仕上げによる深みのある光沢が、美しい外観を演出します。中高速回転域でのパワーフィール向上を追求した設計を採用。平成22年近接・加速騒音規制に対応し、認証プレートを装備。また、平成19年排ガス規制対応のため、フロント・リアマフラー内部に三元触媒を内蔵しています。JMCA認定:近接騒音値 :91dB(A)/3,750rpm。JMCA認定:加速騒音値 :72dB。JMCA認定番号:2111002017
    用途スタイリッシュなデザインと小気味良いサウンドを実現したバイク用フルエキゾーストマフラー。平成22年 近接・加速騒音規制対応。車検時も安心の認証プレート付き適合車種ドラッグスター400(10-) [EBL-VH02J]、ドラッグスター クラシック400(10-) [EBL-VH02J]
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式スプライスパネル 1U DSC 24心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U DSC 24心

    Sanko IB
    ¥40,980税込¥45,078
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 DSCコネクタ 24心
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウントなど、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」というフィードバックを指先に感じ、目視ができない場所でもメモリあわせが簡単にできます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しており、ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。
  • イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-DSC コガネイ

    イオナイザー ブロータイプ DTRY-ADN-DSC

    コガネイ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル長(m)2
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大
    仕様●適合チューブ外径D(mm):12●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:IN・OUT方向●ボディサイズ:3/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:1200L/min(有効断面積:18mm2)●制御流れ流量:780L/min(有効断面積:12mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ32~Φ80●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-5394アズワン品番67-2274-49
  • ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ CKD

    ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ DSC-Sシリーズ

    CKD
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現したため、流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、付け替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大
    仕様●適合チューブ外径D(mm):12●使用圧力(MPa):0.1~1.0●使用流体:圧縮空気●流体温度(℃):5~60(但し、凍結なきこと)●耐圧力(MPa):1.5●周囲温度(℃):0~60●ダイヤル向き:側面●ボディサイズ:3/8ねじ相当●接続タイプ:インライン●流量タイプ:標準流量●自由流れ流量:1200L/min(有効断面積:18mm2)●制御流れ流量:780L/min(有効断面積:12mm2)●参考適用シリンダチューブ内径(mm):Φ32~Φ80●ニードル回転数:1~7回●材質/仕上:樹脂部/ポリブチレンテレフタレート、ポリアセタール、金属部/黄銅、ステンレス鋼、パッキン部/ニトリルゴム、水素化ニトリルゴム●流体温度・周囲温度:凍結なきこと。●エア質(露点)によっては、断熱膨張で凍結する恐れがありますのでご注意ください。●流量は、圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。●材質の黄銅部品は、すべて無電解ニッケルメッキ付です。●原産国:中国●コード番号:249-5413アズワン品番67-2274-48
  • 固相抽出管 Discovery DSC-18 シグマアルドリッチ

    固相抽出管 Discovery DSC-18

    シグマアルドリッチ
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1組(108本)ほか
    3日以内出荷
    品質保証証明書付のシリカゲルベースの固相抽出管です。 製造Lot間のバラツキを最小限にしています。
    用途最も汎用的なサンプルの濃縮・脱塩などに。仕様保持メカニズム/逆相、サンプルマトリックス/水溶液(生体試料、水試料)、結合様式/ポリメリック、カーボン含有量/0.18、エンドキャップ/あり
  • 固定式スプライスパネル 1U DSC 4心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U DSC 4心

    Sanko IB
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 DSCコネクタ 4心
  • 固定式スプライスパネル 1U DSC 8心 Sanko IB

    固定式スプライスパネル 1U DSC 8心

    Sanko IB
    ¥29,980税込¥32,978
    1式
    6日以内出荷
    光スプライスボックス 1U 固定式 DSCコネクタ 8心
  • サドルバックサポート クローム  DSC40 DAYTONA(デイトナ)

    サドルバックサポート クローム DSC40

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    5日以内出荷
    重大な事故を引き起こす恐れのあるサドルバッグの巻き込み。その巻き込みを抑止するために必要なのがサドルバッグサポートです。外側への適切な張り出し、縦方向の十分な長さでリアサス、リアアクスルシャフトに接触しにくい形状を実現。
    主な適合車種ドラッグスタークラシック400
  • ホシュウヨウマフラーステー DS/DSC4 ALL DAYTONA(デイトナ)

    ホシュウヨウマフラーステー DS/DSC4 ALL

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    ドラッグスター系/スティードを中心とした公道走行可能なカスタムマフラーをラインナップ。デイトナ製だから、性能、スタイル、マフラー法規をバランス良く開発!