カテゴリ
- 制御機器(91)
- 角型コネクタ本体・ハウジング(34)
- 丸型コネクタ本体(4)
- シリアルケーブル(5)
- 角型コネクタその他関連用品(2)
- その他コネクタ付ケーブル(4)
- パソコン/周辺機器(46)
- D-Sub15ピンケーブル(1)
- 変換・延長アダプタ(11)
- 測定用品(28)
- はかり関連商品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 測定関連サービス(16)
- 自転車部品(14)
- 電気材料(5)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 家電(5)
- バイク純正部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- JAE(日本航空電子工業)(10)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- エレコム(3)
- 発紘電機/富士電機(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
- MCO(2)
- Aratas(旧:omron)(1)
- VIBRA(新光電子)(21)
- 廣杉計器(21)
- ラインアイ(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- INFINEON(7)
- MARWI(14)
- Philips(8)
- SMC(15)
- カナレ電気(12)
- フエニックス・コンタクト(11)
- 日立インダストリアルプロダクツ(8)
- 興和オプトロニクス(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

Dsubシリーズ ジャンクションシェル DE-C8Nタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥859~税込¥945~1個当日出荷外形寸法が小さく、高密度実装の機器インターフェイスに対応 組立てやすさを考慮した構造で、作業工程数・時間を削減 ケーブル中継用にも使用可能 人間工学に基づき、着脱操作性を考慮したデザイン仕様Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)適合Dsubコネクタ(EMI対策型)D※-F-N(半田、プレスコンタクト)、D※U-F(圧着、プレスコンタクト/マシンコンタクト)、D02-M15(圧着・高密度型、プレスコンタクト/マシンコンタクト)嵌合固定台D20418-J7F(M2.6)、D20418-J9F(#4-40)、D20418-J5F(M3)材質鋼/ニッケルメッキ形状ストレート種類角型結合方式ねじシェルサイズE結線方法はんだ
小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス
(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブルオス形状-メス形状D-Sub9pin変換タイプメス - メス
HDMI-Dsub変換アダプタ
MCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に色ブラックケーブル長(m)0.14コネクタHDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB)アダプター型式アクティブケーブル長(cm)14ケーブル径(Φmm)5対応解像度Full HD : 1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状D-sub(15ピン)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik, メス, 9極
WURTH ELEKTRONIK¥299税込¥3291個当日出荷仕様コンタクト数 = 9ジェンダー = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 125 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = 618ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm長さ = 30.81mm深さ = 10.7mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -40℃かん合製品については、代表品番< 771-8256') 771-8256/、< 771-8278') 771-8278/、< 7718290') 7718290/、< 771-8329') 771-8329/、< 771-8335') 771-8335/及び< 771-8240') 771-8240/、< 771-8262') 771-8262/、< 771-8284') 771-8284/、< 771-8307') 771-8307/、< 771-8313') 771-8313/を参照. WR-DSUBはんだバケットD-Subコネクタ. WR-DSUBシリーズのケーブル取り付けD-subプラグ及びソケットコネクタは、直径3.10 mmの取り付け穴とはんだバケットスタイルのコンタクトを備えています。 これらのD-subはんだバケットプラグ及びソケットコネクタは、白いUL94-V0 PBT絶縁体とスズめっきが施されたスチール製シェルを備えています。 これらのWR-DSUBシリーズD-subケーブルコネクタのコンタクトは、銅合金で製造され、金めっきを選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応
角型Dsubコネクタ コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥3,398~税込¥3,738~1袋(100本)当日出荷から8日以内出荷Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。材質銅合金(金メッキ仕上)
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,690~税込¥1,859~1本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールド
HDMI-Dsub変換アダプタ
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMI端子からVGA(D-Sub 15ピン)端子に映像/音声を出力。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 ドライバインストール不要ですぐに使える。 音声出力端子搭載。 環境に優しいRoHS指令対応。色ホワイトケーブル長(m)約0.14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-sub15ピンメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状VGA D-sub(15ピン)変換タイプメス - オス
D-subコネクタプラスチックフード
JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥479~税込¥527~1個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
DSUB9ピン分岐ケーブル
ラインアイ¥5,398税込¥5,9381個欠品中DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
OBD2-DSUB9ケーブル
ラインアイ¥7,898税込¥8,6881個当日出荷DSUB9pinコネクタ(メス)-OBDII Bコネクタ(オス)のアナライザー用変換ケーブル。長さ約0.9m。ケーブル長(m)0.9変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub 9ピンコネクタ2OBDII Bコネクタ
モニターケーブル2 DSUB9ピン用
ラインアイ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014アズワン品番67-7729-66
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型
JAE(日本航空電子工業)¥389税込¥4281個当日出荷Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト形状ストレート種類角型極数15使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
小型アダプタD-Sub9ピンオス-メス
¥399税込¥4391個当日出荷D-Sub9pinのコネクタを持つケーブルを延長する為のアダプタです。コネクタ形状D-Sub9pinオス - D-Sub9pinメスオス形状D-Sub9pinメス形状D-Sub9pin変換タイプメス - オスコネクタ1D-Sub9pinコネクタ2D-Sub9pin
17JEシリーズソケットコネクタ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)
A&D(エー・アンド・デイ)¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷AD-4329A用RS-232C入出力(9ピン Dsubオス)RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 x2 ワイド入力ACタイプ
ラインアイ¥44,500税込¥48,9501個5日以内出荷1台で2つのRS-232Cシリアルポートの通信データを10Base-T/100Base-TXのイーサネットLANに変換できるインターフェース変換器です。
D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
RS-232C周辺機器用ストレートケーブル2m(はかり側Dsub9P・周辺機器側Din5P)
VIBRA(新光電子)¥9,098税込¥10,0081本翌々日出荷新光電子はかり製品と新光電子はかり関連製品を接続するための専用ケーブルです。
インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub25 PoE給電対応
ラインアイ¥33,980税込¥37,3781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-05
小型インターフェースコンバータ LAN<=>RS-232C Dsub9 PoE給電対応
ラインアイ¥32,980税込¥36,2781式3日以内出荷RS-232C機器をLANネットワークに接続。PoE給電対応(IEEE802.3af、IEEE802.3at両規格に対応)。広い動作温度範囲(-20~55℃)。判りやすいLED表示付属品ユーティリティCD、取扱説明書アズワン品番64-5070-06
17JEシリーズソケットコネクタケース付
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個欠品中ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
デジタル設定型 外部制御Dsub15Pケーブル TDSUB15 型 TDSUB15PIシリーズ
アイテックシステム¥7,498~税込¥8,248~1個8日以内出荷LED照明電源のデジタル設定型用外部制御Dsubケーブル で1~10mから選定可。仕様は15芯(Dsubコネクタ オス付、片側先バラ)、ストレート。※メーカーーの「デジタルPWM制御電源(24V)DINレール取付(TPDPR1-2420NCD)」には、使用する事ができません。
DISPLAY B2711T LED/27型/1920×1080/アナログ:Mini-Dsub15pin デジタル:HDMI・DisplayPort・DVI-D/ブラック/スピーカー:あり
富士通¥189,800税込¥208,7801個13日以内出荷輝度:300cd/m2 /応答速度:5ms/最大消費電力:62W仕様●サイズ:27型●本体カラー:サテンブラック●パネル方式:TFTカラー液晶(IPS、LEDバックライト)●表面処理:ノングレア●表示色:最大1677万色●ピッチ:0.311mm●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(黒→白→黒):5ms●解像度:1920×1080ドット●輝度:300cd/m2●コントラスト比:1000:1●視野角:上下178°、左右178°●入力端子:アナログ:Mini-D-sub15pin、デジタル:HDMI / DisplayPort / DVI-D●上下角度調整(チルト)機能:あり、下3.5°~上35°●左右角度調整(スイベル)機能:あり、左右各172.5°●高さ調整:あり(可動範囲150mm)●縦回転(ピボット)機能:あり、ローテート90°●スピーカー:あり 2.0W × 2●本体サイズ(H×W×D):614(W)×220(D)×375~512(H)mm●本体重量:約7.6kg●電源:AC100V 50/60Hz●最大消費電力:62W●スリープ時消費電力:0.3W●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応 クラスB●TCO:未対応●PCリサイクル:対応 有償●環境自己主張マーク:なし●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:非対象●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法:非対象●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体、電源ケーブル●法規関連確認日:20230529●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-75
小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メス
(3件のレビュー)¥296税込¥3261個当日出荷D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能コネクタ形状mini D-Sub15pinメス - mini D-Sub15pinメス対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブルオス形状-メス形状mini D-Sub15pin変換タイプメス - メスコネクタ1mini D-Sub15pinコネクタ2mini D-Sub15pin
D-subコネクタ高密度小型EMI対策型アングルスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト仕様アングルスルーホール形状アングルタイプアングルスルーホール種類角型極数15定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
Dサブコネクタ組立式フード XM2S
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥809~税込¥890~1個当日出荷規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
ミニプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から3日以内出荷天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
外部表示器
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。 接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。電源ACアダプター(標準付属)本体質量(g)約230文字高(mm)13、7桁(蛍光表示)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75
国際信号旗 1.5巾(小型)
ノーブランド¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から6日以内出荷生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。サイズ1.5巾(小型)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら