カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)

「e-pd-8」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ

    八興
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)、0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂、外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース 三商

    柔軟フッ素ホース

    三商
    ¥31,980税込¥35,178
    1個(20m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
    色透明長さ(m)20
  • 柔軟フッ素チューブ ケニス

    柔軟フッ素チューブ

    ケニス
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    4日以内出荷
    積層構造のため、硬くて折れやすいフッ素単層チューブに比べて柔軟性・作業性に優れています。 内層がフッ素樹脂(2フッ化系)のため耐薬品性に優れ、ほとんどの薬品に耐性があります(ケトン類など一部の薬品には膨潤・劣化する場合があります)。
    材質内層/フッ素樹脂(2フッ化系)、外層/特殊熱可塑性エラストマー色透明(有色含む)長さ(m)1常用圧力(MPa)≦0.6耐熱温度(℃)80(無負荷)
  • 柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ 八興

    柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ

    八興
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(1m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
    用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン長さ(m)カット:1
  • 柔軟フッ素ホース 8×12 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 8×12 カット

    八興
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6260材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)8外径(Φmm)12ホース長さ(m)1
  • 【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ

    八興
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • CRNKCS R. (PD06E)   04911MZ8B40 ホンダ

    CRNKCS R. (PD06E) 04911MZ8B40

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
  • 柔軟フッ素ホース専用継手 三商

    柔軟フッ素ホース専用継手

    三商
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質本体:SUS316L、ナット:SUS304
  • ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉 AIOULE(ふじわら)

    ブロンズパッドアイ〈木ネジ付〉

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類連結金具表面処理(本体)ブロンズ酸化発色加工
  • S Series(SS5Q13-08) SMC

    S Series(SS5Q13-08)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • 産業用USB 3.0拡張カード 4ポート/8ポート【PCI Express x4対応】 Advantech(アドバンテック)

    産業用USB 3.0拡張カード 4ポート/8ポート【PCI Express x4対応】

    Advantech(アドバンテック)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    8日以内出荷から18日以内出荷
    【商品説明】産業用USBカメラやUSB機器の接続に対応する、PCI Express x4対応のUSB 3.0拡張カードです。【用途】産業用USBカメラを使用した画像検査、マシンビジョン、FA設備などのUSB機器接続・ポート増設に適しています。【特長】。・PCE-USB4:各ポートに専用のホストコントローラーを搭載し、ポートごとに独立制御。・PCE-USB8:各ホストコントローラーに2ポートを割り当て、2ポートごとに独立制御。【仕様】。・接続インターフェース:PCI Express x4。・ホストバス:PCI Express 2.0、4レーン(Gen 2)。・USBコネクター:。 PCE-USB4-00A1E:USB 3.0 Type-A×4。 PCE-USB8-00A1E:USB 3.0 Type-A×8。・ホストコントローラー:Renesas μPD720202×4。・準拠規格:USB 3.0、Intel xHCI Revision 1.0。・最大供給電流:1,500mA/ポート。・対応転送速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(規格値)。・対応OS:Windows 7/8.1/10/11、Linux。------------------------------------------------------------------。・動作温度:0~60℃。・保存温度:-40~85℃。・基板寸法(L×H):118×111mm。・認証:CE/FCC Class B。------------------------------------------------------------------
  • 10-SS5Q SMC

    10-SS5Q

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • マニホールド SMC

    マニホールド

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷
    連数8連
  • EJ バッグポート・フィッティング PDシリーズ サンワエンタープライズ

    EJ バッグポート・フィッティング PDシリーズ

    サンワエンタープライズ
    ¥53,980税込¥59,378
    1袋(100個)
    93日以内出荷
    細胞培養に代表されるバイオプロセス分野での液体輸送用バッグに直接溶着する使い捨てバックポート・フィッティングです。