曜日別特売

産業用USB 3.0拡張カード 4ポート/8ポート【PCI Express x4対応】

産業用USB 3.0拡張カード 4ポート/8ポート【PCI Express x4対応】 - Advantech(アドバンテック)産業用USB 3.0拡張カード 4ポート/8ポート【PCI Express x4対応】 - Advantech(アドバンテック)産業用USB 3.0拡張カード 4ポート/8ポート【PCI Express x4対応】 - Advantech(アドバンテック)

【商品説明】産業用USBカメラやUSB機器の接続に対応する、PCI Express x4対応のUSB 3.0拡張カードです。
【用途】産業用USBカメラを使用した画像検査、マシンビジョン、FA設備などのUSB機器接続・ポート増設に適しています。
【特長】
・PCE-USB4:各ポートに専用のホストコントローラーを搭載し、ポートごとに独立制御
・PCE-USB8:各ホストコントローラーに2ポートを割り当て、2ポートごとに独立制御
【仕様】
・接続インターフェース:PCI Express x4
・ホストバス:PCI Express 2.0、4レーン(Gen 2)
・USBコネクター:
PCE-USB4-00A1E:USB 3.0 Type-A×4
PCE-USB8-00A1E:USB 3.0 Type-A×8
・ホストコントローラー:Renesas μPD720202×4
・準拠規格:USB 3.0、Intel xHCI Revision 1.0
・最大供給電流:1,500mA/ポート
・対応転送速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(規格値)
・対応OS:Windows 7/8.1/10/11、Linux
------------------------------------------------------------------
・動作温度:0~60℃
・保存温度:-40~85℃
・基板寸法(L×H):118×111mm
・認証:CE/FCC Class B
------------------------------------------------------------------

内容量
1台
注意
※実際の転送速度は、接続機器や使用環境により異なります。
※PCE-USB8は、同一コントローラーに接続された2ポート間で帯域を共有します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07111908PCE-USB4-00A1E
¥56,300
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
07111917PCE-USB8-00A1E
¥67,100
¥59,980
¥65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする