カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「e-tb-15」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【カット品】プレッシャーホース 15×22mm E-TB-15シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 15×22mm E-TB-15シリーズ八興
429税込472
1本
7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
プレッシャーホース 八興プレッシャーホース八興(5件のレビュー)
529税込582特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
19.0sqエクステンションバー FPC19.0sqエクステンションバーFPC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
差込角(sq.)19.0(3/4インチ)駆動角(mm)19.0(3/4インチ)
12.7角エクステンションバー FPC12.7角エクステンションバーFPC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトレンチ用延長ソケットです。 ETB-450:トルクレンチ用延長バーです。
用途深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。差込角(sq.)12.7(1/2")駆動角(sq.)12.7(1/2")
トルクアダプター SLOKY(スローキー)トルクアダプターSLOKY(スローキー)
6,998税込7,698
1個(1本)
翌日出荷
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm[inch])6.35[1/4]精度(%)トルク:±10
インパクトエクステンションバー SK11インパクトエクステンションバーSK11
2,798税込3,078
1個
当日出荷
狭い所・通常のソケットでは届かない所での作業に最適です。高級合金鋼製で耐久性抜群です。
用途六角ボルト・ナット等の締付・緩め作業。材質特殊合金製差込角(mm)12.7(1/2インチ)駆動角(mm)12.7(1/2インチ)
プレッシャーホース Φ15X100m 八興プレッシャーホース Φ15X100m八興
49,980税込54,978
1巻
当日出荷
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1228材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)15使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 9×15mm E-TB-9シリーズ八興
259税込285
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
コーヒーメーカー用 計量スプーン 象印マホービンコーヒーメーカー用 計量スプーン象印マホービン
299税込329
1個
当日出荷
コーヒーメーカー用の専用部品です。
方式専用部品
電気ポット用 容器ネット 象印マホービン電気ポット用 容器ネット象印マホービン(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
電気ポット用の専用部品です。
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
ノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS10X15シリーズコガネイ
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動形
25.4mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ25.4mmx1.5m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25.4長さ(mm)1500外径(Φmm)33.6エスコ品番EA125TB-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物作動油
15x32x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ15x32x 9mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
525税込578
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)9外径(Φmm)32適合温度(℃)-25~120入数1枚
ノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズ コガネイノックシリンダ 複動形 NDAS16X15シリーズコガネイ
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)15作動方式複動形
ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ダイレクトイグニッションコイル 日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
タンクパッド グレー/ブラック MT-TB032E MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド グレー/ブラック MT-TB032EMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-TB032E販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD BMW R1200RS 15-18 グレー/ブラック適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-18タイプ:TANK PAD色[カラー]:グレー/ブラック/メタリック シルバー材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW R1200R (15-18)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートグレー/ブラック/メタリック シルバー備考BMW R1200R (15-18)タイプTANK PAD
ノックシリンダシリーズ コガネイノックシリンダシリーズコガネイ
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。
作動方式複動形
バルブスプリング BIGM(丸山製作所)バルブスプリングBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
8日以内出荷
図解NoMSV413R2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MS413CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)シリンダブロック,シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.12、MBW270E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.13、MP5020E-5M332059シリンダブロック,シリンダヘッド部品バルブスプリング_No.12、MS410RCL-2M エンジン クランクケース部品_No.13、MS410EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.13、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MRS60-300クミタテ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、カバー部品_No.13、MP4120E-5M332056 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 バルブスプリング_No.12など