カテゴリ
- バイク純正部品(267)
- 物流用品(190)
- 自動車純正部品(17)
- パソコン/周辺機器(14)
- 機構部品(10)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(8)
- バイク部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 建材・エクステリア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 建築金物(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 切削工具(2)
- 研磨材(2)
- トラック純正部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(184)
- KSフィルター(5)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- omron(オムロン)(3)
- pewag(4)
- SMC(6)
- THK(2)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- クロスランゲージ(11)
- コクヨ(3)
- スズキ(2)
- ダイハツ(3)
- トヨタ(11)
- ホンダ(244)
- モートーン(3)
- 八光電機(4)
- 大阪魂(3)
- 武蔵オイルシール工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

【オーダー】ポンリューム2024-2027 キースフロア E1099・E1100・E1101
シンコール¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷用途住宅用クッションフロア幅(mm)182厚さ(mm)1.8長さ(m)最大:20規格JIS規格適合品・SIAA抗ウィルス適合品(ラベルは付属しておりません)機能抗菌 さらっと加工 抗ウイルス SIAA抗ウイルス 防カビ 耐次亜塩素酸 JIS規格サービス分類オーダー・加工
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(322件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
汎用ビト砥石GC1号
NORITAKE(ノリタケ)(44件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷から17日以内出荷炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。形状1号(平形)砥材GC結合剤V81R
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト)
コクヨ(8件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581袋(100シート)当日出荷マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。 ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。 マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。白色度(%)95程度紙質古紙パルプ配合紙厚(mm)(総厚)0.14坪量(g/m2)121ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
貼ってはがせる はかどりラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(20枚)ほか当日出荷再はくり糊を使用しているのできれいにはがせて貼り替えや一時的な表示などの用途に最適です白色度(%)94程度(ISO)紙厚(mm)(総厚)0.16坪量(g/m2)総厚144ラベル厚(mm)0.1シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
のこやすり
神東工業(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
EMEET OfficeCore M3
EMEET¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷【最大18時間使用可能:スピーカーフォン 最大12人】。EMEET独自の音声処理技術を生かしたVoiceIA機能(特許所得済み)を搭載 。音声復元能力が強くクリアで臨場感あふれる音声を体験可能 。接続方法:USBケーブル、USBアダプタ、Bluetooth、AUX 。専用ケーブル(DC200※別売)にて2台連結、また「E410101」にも連結可能。2022年レッドドット・デザイン・アワード受賞用途ワークスペースおよびホームオフィス、ハドルルーム、リモートワーク
プリンタを選ばないはかどりラベル
コクヨ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(22枚)ほか当日出荷から12日以内出荷プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
カートリッジヒーター汎用型
加島(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷金型などの加熱用ヒーターです。材質SUS304スズ(ヒーター本体)容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)リード線メッキ軟銅ガラス編組線耐電圧(V/sec)1500
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
レールライト ライティングダクト用 E11口金
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E11口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E11使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用くださいエコロジー商品省エネ
絶縁平ペンチ
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900
軽量キャビネット SVE型
サカエ¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷仕切り板が標準装備している為、部品の分類に便利です。付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー6枚付色グリーン奥行(mm)550間口(mm)500均等荷重(kg)60色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ 日本衛材](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970613-220228-02.jpg)
ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ
日本衛材¥1,798税込¥1,9781箱翌々日出荷から5日以内出荷洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。仕様伸縮率/約3倍以上(幅方向)材質ポリエステル100%
ストッキネット チュービストッキーネ・ホワイト
日本衛材¥2,298税込¥2,5281箱(1ロール)5日以内出荷ポリエステル100%で編まれたチューブ包帯(ホワイト)です。伸縮率約3倍以上(巾方向) 通気性、吸湿性に優れたチューブ包帯です 洗濯、オートクレーブが可能です 日本製用途ギプス、キャストの下巻きやオペ時の保温など様々な使い方が可能です長さ(m)18混率(%)ポリエステル100伸縮率(倍)3包帯種類チューブ包帯
超硬リーマーEシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥41,980税込¥46,1781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラル全長L(mm)160シャンクストレートシャンクシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)30
お化粧ふでぺん 目元用漆黒
呉竹¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷極細ラインを目のキワに忍ばせて印象的な目元へ。極細タイプ。毛筆タイプの極細筆で、目のキワにさりげなくラインが入れられます。濃密な黒 。こだわりの描きごこち 。速乾&ウォータープルーフ 。7種類の保湿美容成分配合 。酸化鉄フリー材質筆先:PEs材質(本体)PP質量(g)6タイプ極細筆材質(キャップ)PP
汎用シリコンラジエターホースエルボー135°
NEXPerformance(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から83日以内出荷2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。長さ(mm)50色ブルー
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)
EIKO(栄工舎)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
インフルエンザ予防推進看板
グリーンクロス¥9,998税込¥10,9981台8日以内出荷インフルエンザの予防方法を掲示してにインフルエンザに感染しないよう注意喚起するための看板です。自立用鉄枠付無反射ラミネート加工で擦れに強いです。用途インフルエンザの予防、注意喚起に。仕様鉄板にインクジェットシートを貼っています。材質鉄板、鉄枠
天井・壁直付型 LED エクステリア スポットライト 防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換長さ(mm)109質量(kg)1.3(※ランプ込み)取付天井直付型・壁直付型電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型本体質量(kg)0.9回転方向330度光源寿命40000時間入数1セット出しろ(mm)160パネルアクリル(透明)調光の可否不可可動範囲(°)上下110エコロジー商品省エネ
マティルNW Eサイズ
タジマ(田島ルーフィング)¥9,998税込¥10,9981ケース(15枚)10日以内出荷自然のリアルな美しさを追求して表現した石目柄・抽象柄シリーズ。種類豊富な石目柄やモルタル柄を取り揃え、大判サイズもラインナップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。長さ(mm)457.2幅(mm)457.2厚さ(mm)3グリーン購入法適合
マティルNW プレミア Eサイズ
タジマ(田島ルーフィング)¥15,980税込¥17,5781ケース(15枚)10日以内出荷自然のリアルな美しさを追求して表現した石目柄・抽象柄シリーズ。種類豊富な石目柄やモルタル柄を取り揃え、大判サイズもラインナップ。ノーワックス仕様となって、より美しい空間を作り上げます。高い防汚耐久性をもつ最上位タイプ。長さ(mm)457.2幅(mm)457.2厚さ(mm)3グリーン購入法適合
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
























![ストッキネット[チュービストッキーネ・ホワイト] NEシリーズ 日本衛材](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25970613-220228-02.jpg)