カテゴリ
- 家電(24)
- 清掃用品(13)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
「ea899td」の検索結果

細口ノズル(EA899TD-14,-20,-30用)
エスコ¥385税込¥4241個当日出荷用途EA899TD-14、-20、-20A、-30用エスコ品番EA899TD-26全長(mm)175取付穴径(Φmm)31
フィルター(EA899TD-14,-20,-30用)
エスコ(1件のレビュー)¥2,950税込¥3,2451個当日出荷EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)エスコ品番EA899TD-29
ペーパーバッグ(EA899TD-40C用)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-51
EA899TD-40用 ホース
エスコ¥8,270税込¥9,0971個翌日出荷用途EA899TD-40A用エスコ品番EA899TD-47寸法(mm)【ホース取付】ノズル側:38、タンク側:51全長(m)3
ホース(EA899TD-30A用)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個翌日出荷エスコ品番EA899TD-37A長さ(mm)(樹脂部)380取付寸法(mm)(ノズル側)Φ32、(掃除機側)Φ35ホース長さ(m)2
AC100V/1100W/40L 乾湿両用掃除機
エスコ¥63,500税込¥69,8501個翌日出荷低騒音型。騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。 円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。 ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-51)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。 スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。 ヘッド部に電源コードを掛けられるフックを付けました。 タンクにドレンホースを設置。吸引した水が満タンになった場合、ホースを取り出すだけで排水できます。付属品フロアーノズル、ドライブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管2本、ホースエスコ品番EA899TD-40C寸法(mm)470×390×500質量(kg)15.5消費電力(W)1100電源100V/11Aタンク容量(L)40(吸水26)吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)3騒音値(dB)74ホース径(Φmm)(ノズル側)38、(タンク側)51最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.6
乾湿両用掃除機
エスコ¥45,900税込¥50,4901台翌日出荷ブロアー機能付き。二重絶縁構造。吸引力は強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。円形ウェット用シリンダーを装備。水、泡を吸引時に使用し、水或いは泡がモーター部に吸引される事を防ぎ、モーターを保護します。ドライ機能用アクセサリーとして、紙フィルター(EA899TD-32)、ペーパーバッグ(EA899TD-31)をご使用下さい。モーター部に細かな粉塵が入り込むことを防ぎます。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。風量調節調節スイッチにより、吸引力の調整が出来ます。カーテンなど柔らかな物の吸引を行う場合便利です。また、このスイッチの調整により、モーター部をスムーズに冷却することもできます。樹脂製バックル、ヘッド部の着脱がこれまでよりスムーズ。ペーパーバッグ(EA899TD-31)を使用することで、フィルター機能の向上以外に塵がいっぱいになった場合、バッグ全体をそのまま取り外し捨てることが出来、手やタンクを汚さずに済みます。後輪の径が大きいため、走行時の安定性が向上しました。また、タンク底部に段差を設けており。移動地面が平らでない場合でも、機器が倒れにくく設計されています。タンク後方にホース、ノズルなどを差しこめるスペースを設けました。本体内に高性能ウェット/ドライ両用モーターが1個組みこまれています。吸引力が高く音が静かなため、店舗、空港、展示ホール、会議室やその他公共施設など幅広く使用していただけます。電源:100V・11A。付属品フロアーノズル、ウェットラバー、すき間ノズル、丸ブラシ、アルミパイプ2本、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)30 (吸水18)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×370×600吸込仕事率(W)790.68電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)74Bホース径(Φmm)【タンク側】35【ノズル側】32最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.6
AC100V/1100W/55L 乾湿両用掃除機
エスコ¥69,200税込¥76,1201台翌日出荷低騒音・安全設計・大容量付属品フロアノズル、ブラシノズル、スクイージノズル、すき間用ノズル、丸ブラシ、延長管パイプ(2本)、ホース仕様給水容量:38L寸法(mm)490×440×770(H)質量(kg)16.6消費電力(W)1100電源AC100V・11Aホース寸法(全長)(m)6吸込仕事率(W)203集塵容量(L)55騒音値(dB)74ホース径(Φmm)ノズル側:31、タンク側:43最大風量(m3/min)2.1材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6
乾湿両用掃除機
エスコ¥36,500税込¥40,1501台翌日出荷ブロアー機能付き。吸引力が強く、かつ騒音値は一般のウェット・ドライ両様機種と比べ大変低いです。スイッチ面積が大きく、ON/OFF操作が容易です。ヘッド部にバックルを止める位置が固定されており、ヘッド装着位置を間違え難い設計です。ヘッド取っ手の上面にホースを於ける溝を設計。作業途中に掃除機を移動させる場合、ホースを乗せやすいです。キャスターベースを方形に設計し、走行時の安定度を増加。また、アクセサリーを収納するスペースを確保。汚水の液体処理や粉などの微粉塵処理にも使用できます(セメントの粉のような細かな粉、或いは粘度の高い泥には使用不可)。電源:100V・11A。用途家の清掃、 ショップの清掃、作業現場の清掃に付属品フロアーノズル、ドライブブラシ、ウェットラバー、すき間用ノズル、直管パイプ(3本)、ホース質量(kg)10.5消費電力(W)1100タンク容量(L)20 (吸水7)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×610吸込仕事率(W)620.41電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)70ホース径(Φmm)【タンク側】38【ノズル側】32最大風量(m3/min)1.9材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)19.6 (2000mmH2O)


















![[EA899TD-80用] Φ100 キャスター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64785018-210511-02.jpg)




![[EA899TD-80用] 450mm ブラシノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784993-210511-02.jpg)








![[EA899TD-80用] 3mホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784975-210511-02.jpg)



![[EA899TD-80用] 450mm 吸水ノズル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64785009-210511-02.jpg)




![14L 業務用掃除機[ステンレスタンク] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03642651-180824-02.jpg)