カテゴリ

  • 制御機器(295)
    • 受動部品その他関連用品(91)
    • キャビネットパーツ(5)
    • 押しボタンスイッチ(38)
    • ディスクリートその他関連用品(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(832)
  • 事務用品(18)
  • トラック純正部品(15)
  • 卓上消耗品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 空圧工具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 保管用品(5)
  • 安全保護具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 理美容(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eao」の検索結果

1,260件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インジケータライト EAO EAO

    インジケータライト EAO

    EAO
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様定格電圧:24 V ac/dc●定格電流:50 mA●電球サイズ:T5.5●レンズ色:クリア●EAO 10シリーズフィラメントランプ. 10シリーズのフィラメントランプは、幅広いヒューマンマシンインターフェイスと併用するように設計されています。 これらの製品は、パネル取り付けインジケータ、非照光式プッシュボタンなど、多くの用途に使用できます。 標準のT5.5ソケットを装備しています。取付け方法パネル取付定格電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT5.5
  • EAO コンタクトユニット EAO

    EAO コンタクトユニット

    EAO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO 22-925 スイッチガード EAO

    EAO 22-925 スイッチガード

    EAO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様EAO 保護カバーは埋込型フロントベゼル用で、 22 mm x 30 mm の取り付け切抜きを備えています。カバーはプラスチック製で、透明です。ヒンジ式で、シーリング用の手段を備えています。フロントパネルの厚みを 2 mm 削減IP65 の前面保護 埋込型のデザイン種類フリップガードRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品前面ベゼルを平らにする場合のみ使用します
  • 82-6151.1134 EAO

    82-6151.1134

    EAO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT) EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 赤 単極双投(SPDT)

    EAO
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありLED色赤スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT)

    EAO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありLED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT) EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 青 単極双投(SPDT)

    EAO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様【イルミネーション】ありLED色青スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdc
  • 82-6151.1114 EAO

    82-6151.1114

    EAO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    欠品中
  • 31-121.0252 EAO

    31-121.0252

    EAO
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチガード EAO

    スイッチガード

    EAO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    押しボタン用 EAO 保護カバーの全体寸法は 38 x 50 mm です。カバーはアルミ製で、色は自然な陽極酸化処理が施されています。ヒンジ付きで、シーリング用ではなく、スプリング付きで、押ボタン用の窓が付いています。フロントパネルの厚さは 2 mm 減少しました。IP65 の前面保護 埋込型のデザイン
    仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:シリーズ 04●コード番号:200-4103アズワン品番65-7805-56
  • EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 16 (Dia.)mm EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 1 A @ 24 V dc モーメンタリ パネルマウント 単極双投(SPDT) 16 (Dia.)mm

    EAO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)16アクチュエータ色ナチュラルアルミコンタクト定格電流(A)1@24Vdcパネルのカットアウトサイズ(mm)16(Dia.)
  • 押しボタンレンズ EAO EAO

    押しボタンレンズ EAO

    EAO
    ¥879~税込¥967~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EAO プッシュボタン EAO

    EAO プッシュボタン

    EAO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ保護カバー(丸型)併用可能製品HMIコンポーネントシリーズ04
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO EAO

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント CO

    EAO
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    。耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命>: 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm、19 mm、又は 22 mm の取り付け 用途 露出した公共エリア:発券機や自動販売機など 産業用:機械及び工場設備 昇降および移動 : 昇降機および人々の発動機 建物管理:アクセス制御及びセキュリティシステム オーディオ及びビデオ機器 医療機器 食品産業(ご要望に応じて、耐腐食性及び耐酸性のタイプも用意)
    形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.018使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色銀レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250動作特性モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500(IEC 60068-2-27に準拠)端子はんだ端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光形状リング材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール動作電圧(V)AC250実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3材質(接点)銀耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
  • EAO  キースイッチ キー EAO

    EAO キースイッチ キー

    EAO
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプキー併用可能製品14シリーズ
  • EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm EAO

    EAO 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 緑 単極双投(SPDT) 19 (Dia.)mm

    EAO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)240ac/dcLED色緑スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)19アクチュエータ色銀ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3コンタクト定格電圧(V)240/AC、240/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)19(Dia.)
  • 82-6151.1124 EAO

    82-6151.1124

    EAO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19-471.035 EAO

    19-471.035

    EAO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19-431.035 EAO

    19-431.035

    EAO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO  モジュラスイッチレンズ EAO

    EAO モジュラスイッチレンズ

    EAO
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイププラスチックレンズ併用可能製品84シリーズ
  • EAO モジュラスイッチアクチュエータ EAO

    EAO モジュラスイッチアクチュエータ

    EAO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様【アクチュエータ】緑SEV、 UL、 CSA、 NEMKO、 VDE. Pushbutton body Non-Illuminated Flush Mount - series 04. Round-fronted pushbutton bodies、 O 35 mm for panel mounting Contact block must be ordered separately IP65 rated above panelスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スクリューマウント動作温度範囲(℃)-25~+55ターミナル形状ネジ併用可能製品Series 04
  • 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント EAO

    押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

    EAO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性:耐衝撃性 前面保護 低電圧及び低電流に対応する金めっき銀コンタクトを用意しています オプションの照明とレーザーマーキング 優れた操作感 長いサービス寿命 > : 100 万回の動作サイクル ステンレススチール製陽極酸化処理アルミ又は黄銅製カラースイッチ 16 mm
    仕様●イルミネーション:あり●コード番号:194-2088●認証:CB、CCC、C UL、UL●熱電流 Ith:5A形状フロント:丸形、フロントベゼル:フラッシュ質量(kg)0.026使用温度範囲(℃)-30~70シリーズ82レンズ色銀定格電圧(V)DC24(LED)レンズ形状フラッシュ接点1FS接点構成CO定格絶縁電圧(V)250寸法(Φmm)フロント:25動作特性スイッチング:モーメンタリレンズ照光用、外観:不透明レンズ材ステンレススチール316L取付穴径(Φmm)22締付トルク(N・m)0.5~0.6操作力(N)4~7保存温度範囲(℃)-40~80定格電流(mA)7汚染度(使用環境)2、EN IEC 60947-1に準拠耐衝撃(m/s2)最大500 IEC 60068-2-27に準拠端子プラグイン端子、2.8×0.5mm保護IP65、IP67耐候性湿熱、21日間(IEC 60512-11に準拠)アズワン品番65-7835-45強度電気:1500VAC、50Hz1分間ライフ端子とグランド間スイッチング方式スナップアクションスイッチングエレメントトラベル(mm)操作:約3準拠CE、2011/65/EC(RoHS)、2014/35/EU(LVD)照光色青照光形状リング(トライタン)材質(ベゼル)フロント:ステンレススチール316L動作電圧(V)AC250実装タイプパネル実装スイッチング電流(A)0.6コンタクト定格電流(A)0.6パネルのカットアウトサイズ(mm)22.3スイッチング電圧(V)AC/DC36材質(接点)銀耐振動(Hz)10~500、振幅1.5mmp-p(IEC 60068-2-6に準拠)機械的寿命(万回)操作回数100電気的寿命(万回)5操作
  • Switch Series 04 White translucent diff EAO

    Switch Series 04 White translucent diff

    EAO
    ¥779税込¥857
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ:レンズ用マーキングプレート併用可能製品:04シリーズプッシュボタンレンズ形状:丸形先細EAO Series 04 Push button switches ; accessories. The Series 04 range is versatile and attractive switch range with IP65 sealing and a precise tactile switching action. This modular switch range can be mounted into a 22.5 mm cut-out as a raised switch, or flush mounted into a 30.5 mm cut-out. This is to create an easy clean and tamperproof push button switch. Features and Benefits. Industrial push button switches, indicators and selectors Sealed to IP65, option IP67 using sealed front bezels Raised 22.5 mm mounting Flush 30.5 mm mounting Illumination using BA9s LED's or Lamps Separate tactile snap action contact blocks have screw or push on terminals Operating temperature range -40 to +55 ℃
  • 51-256.025 EAO

    51-256.025

    EAO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 82-6151.1000 EAO

    82-6151.1000

    EAO
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO 押しボタンレンズ EAO

    EAO 押しボタンレンズ

    EAO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 押しボタンベゼル EAO EAO

    押しボタンベゼル EAO

    EAO
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:前面リング●併用可能製品:HMIコンポーネントシリーズ04●ベゼル材:プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO コントロールボックス EAO

    EAO コントロールボックス

    EAO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様フロントエンドでIP67の要件を満たすには、レンズセットに含まれるマーキングプレートを使用します(品番 : 6906777 6906777 )。 保持動作スイッチのステータスは、レンズの位置によって決めることができます。. 押ボタンスイッチシリーズ14. 14シリーズは、優れた品質と広範なオプションを備えています。 オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。. 凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ 22.5 mmカットアウトへの突出型取り付け 30.5 mmカットアウトへの突出型取り付け T5.5ランプ又はLEDを使用した照明 すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き はんだ、プラグイン式、基板接続 動作温度範囲 -25 ~ +55 ℃シリーズ14保護等級IP67(Front Side)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+55
  • EAO  プッシュボタン EAO

    EAO プッシュボタン

    EAO
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    7日以内出荷
  • EAO 圧着カバー 31-929 EAO

    EAO 圧着カバー 31-929

    EAO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様フラットレセプタクル2.8 mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO 圧着カバー 31-928 EAO

    EAO 圧着カバー 31-928

    EAO
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様フラットレセプタクル2.0 mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO 緊急時停止アクチュエータ EAO

    EAO 緊急時停止アクチュエータ

    EAO
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ45-2C36RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ緊急停止スイッチアクチュエータ併用可能製品緊急停止スイッチ
  • 押しボタンカバー EAO EAO

    押しボタンカバー EAO

    EAO
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:HMIコンポーネントシリーズ04●フロントエンドでIP67の要件を満たすには、レンズセットに含まれるマーキングプレートを使用します(品番 ; 6906777 6906777 )。 保持動作スイッチのステータスは、レンズの位置によって決めることができます。. 押ボタンスイッチシリーズ14. 14シリーズは、優れた品質と広範なオプションを備えています。 オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。. 凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ 22.5 mmカットアウトへの突出型取り付け 30.5 mmカットアウトへの突出型取り付け T5.5ランプ又はLEDを使用した照明 すべての標準レンズは透明で半透明ディフューザ付き はんだ、プラグイン式、基板接続 動作温度範囲: -25 → +55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO LED電球 EAO

    EAO LED電球

    EAO
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ
  • EAO 押しボタンレンズ 黄 EAO

    EAO 押しボタンレンズ 黄

    EAO
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様半透明の白レンズ ; 248-5510 248-5510 及び ; 248-5504 248-5504 を除き、すべてのレンズは透明です。 EAO 31シリーズのプッシュボタンスイッチについては、代表品番 ; 749-2605 749-2605 を参照してください。 EAO 31シリーズのインジケータについては、代表品番 ; 248-5368 248-5368 を参照してください。 EAO 31シリーズ工具キットについては、品番 ; 248-5481 248-5481 を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番 ; 225-997 225-997 を参照してください。. レンズ - EAO 31シリーズ. EAO 31シリーズの発光プッシュボタンスイッチ及びインジケータとの使用に適したさまざまな色の丸型、正方形及び角型レンズが用意されています。 EAO 31シリーズの各レンズは、平面埋込型プロファイルで、ポリメチルメタクリル樹脂製です。 レンズは、彫り込み、熱間鍛造でき、フィルムインサートラベリングに適さない白レンズ ; 248-5510 248-5510 及び ; 248-5504 248-5504 を除き、フィルムインサートとの使用が可能です。種類Lensレンズ色黄レンズ形状正方形RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品31シリーズ
  • EAO 押しボタンレンズ 青 EAO

    EAO 押しボタンレンズ 青

    EAO
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    種類レンズレンズ色青RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品プッシュボタン
  • EAO 押しボタンレンズ 赤 EAO

    EAO 押しボタンレンズ 赤

    EAO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    レンズ色赤RoHS指令(10物質対応)対応
  • EAO ブザー DC動作 EAO

    EAO ブザー DC動作

    EAO
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    7日以内出荷
    取付方式埋込型RoHS指令(10物質対応)対応電流の種類DC
  • EAO 可視光LED EAO

    EAO 可視光LED

    EAO
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータ電球ホルダ EAO EAO

    インジケータ電球ホルダ EAO

    EAO
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(5個)
    7日以内出荷