カテゴリ
- 制御機器(1,052)
- 受動部品その他関連用品(324)
- セーフティスイッチその他関連用品(30)
- 無停電電源装置(UPS)本体(29)
- ディスクリートその他関連用品(361)
- トランジスタ(1)
- 機構部品(420)
- 学童・教育用品(192)
- メカニカル部品(51)
- バッテリー・電装(51)
- 電気材料(39)
- 科学研究・開発用品(30)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- パソコン/周辺機器(26)
- トラック純正部品(15)
- 家電(10)
- バイク純正部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車純正部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- EATON(イートン)(600)
- RS PRO(477)
- SOURIAU(294)
- SPARKFUN(185)
- KEMET(65)
- フエニックス・コンタクト(47)
- SKF(日本エスケイエフ)(40)
- AMPHENOL(36)
- コミネ(24)
- COOPER BUSSMANN(23)
- 三菱ふそう(16)
- Wheaton(14)
- ホンダ(9)
- ビーエム機器(9)
- レイ・アウト(7)
- Festo(6)
- Seeed Studio(6)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「eaton」の検索結果

Eaton ローラーレバー
EATON(イートン)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプRoller Lever併用可能製品LS Series
Eaton ロック可能ハンドル
EATON(イートン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から7日以内出荷シリーズNZM2RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプハンドル、ロック可能
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 3+N極
EATON(イートン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷取付方式メインスイッチ用ボックス形極数3+N定格電圧(V)690ac補助接点なし構成3NOインパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65ターミナルタイプねじ
押しボタンスイッチ FAKシリーズ, Eaton,
EATON(イートン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様プッシュボタンの色:赤●シリーズ:FAK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO / NC●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●点灯:なし●IP評価:IP69K●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:94mm●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●UL、CSA. フット / パームスイッチ. 94 mm径プッシュボタン IP67の保護等級 5箇所のM20ケーブル口(1つはねじ付き) IEC418いたずら防止 耐衝撃性ハウジング 定格動作電流: I e AC-15 230 V ac 6 A、DV-13 24 V dc 3 A 定格耐衝撃電圧6000 V ac 定格絶縁電圧500 VRoHS指令(10物質対応)対応
Eaton プッシュボタン M22 モーメンタリ
EATON(イートン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22作動【押しボタン】モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
Eaton セーフティ ディスコネクトスイッチ 1極
EATON(イートン)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷仕様●【南京錠受け】あり●過電圧区分(材質グループ)/汚損度:III/3●接点チェンバー:最大11●ダブルブレイク接点:最大22長さ(mm)90幅(mm)75取付方式メインスイッチ用ボックス形極数1定格電圧(V)690ac補助接点なし構成NOハンドル色赤インパルス電圧(V)【定格雷】6000ac動作温度(℃)-25~50(開放)、-25~40(ケース入り)耐候性温度湿度一定、IEC 60068-2-78、温度湿度周期変化、IEC 60068-2-30最大開閉頻度(回/分)3000機械的寿命0.5×106RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65電気フェーズ1
Eaton プッシュボタン M22S モーメンタリ
EATON(イートン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷材質【押しボタン】プラスチックシリーズM22S作動【押しボタン】モーメンタリ各種認証【危険区域】ATEXカットアウト直径(Φmm)23
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ
COOPER BUSSMANN¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種類管型ヒューズリード線無
Eaton キャップ for use with Various
EATON(イートン)¥719税込¥7911個翌々日出荷シリーズM22RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプボタンプレート併用可能製品M22シリーズモジュラプッシュボタン
Eaton ジョイスティック
EATON(イートン)¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷仕様【タイプを処理】レバーIEC / EN60947. UL、CSA. ジョイスティック. 電気動作には、コンタクトモジュール(フロント取り付けタイプ)及び固定アダプタが必要 凡例プレートについては、RS代表品番 : 512-9831 512-9831 を確認奥行(mm)【パネルから】15角度(°)【ジョイスティックトラベル】30保護等級IP66機械的寿命100000Cycles動作温度範囲(℃)-25~+70
Eaton ダイアフラム
EATON(イートン)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDiaphragm併用可能製品M22(S)-DDL Series
...