カテゴリ
- 鈑金・塗装(3)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ebc8」の検索結果

バックルボックス
E-Value¥519税込¥5711個当日出荷バックルタイプの収納ボックスです。バックルタイプなのでフタの開閉が簡単・確実です。積み重ね可能です。用途道具の運搬や収納。フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
大型分別カート
セキスイ¥349,800税込¥384,7801個4日以内出荷から5日以内出荷建築現場や工場での廃棄ステーションに最適です。フォークリフトによる積載及び廃棄が可能です。リフトカーへの積込みが可能です。使用しないときは積み重ねて保管可能です。保管・搬送時に中のものが飛散することを防げる専用シートのお取り扱いもございます。用途排出されるゴミや資材の収集、保管、分別、および搬送に。建築現場た工場での廃棄ステーションに。2018年トラスコ掲載ページ9 0526
マルチマスター 高硬度材対応ヘッド MM EBC
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度材用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ(アームレバータイプ) D4NH
omron(オムロン)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から89日以内出荷機械などの省スペース化に対応した、樹脂製の小形セーフティ・ヒンジドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃えまたMBB仕様も追加。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-30~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)300m/s2以上機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度2~360°/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V 10A、抵抗負荷)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5異極端子間:4各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)10(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
SHOW UPベースカラー ミニボトル
SHOW UP¥3,398税込¥3,7381本(180g)4日以内出荷から6日以内出荷キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状非水溶性
SHOW UPベースカラー
SHOW UP¥10,980税込¥12,0781本(0.9kg)6日以内出荷キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL危険物の性状非水溶性
SHOW UPベースカラー3600
SHOW UP¥39,980税込¥43,9781本(3.6kg)6日以内出荷キャンディーカラー・EkiShow・マジョーラ・ファントムオーロラスペース等に必須なベースカラーシリーズです。その他お持ちのカラー等のベースにもお使い頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)3.6危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3600mL危険物の性状非水溶性