カテゴリ
- 切削工具(17)
- 農業機械(17)
- 制御機器(15)
- 測定用品(13)
- 自動車補修部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自動車純正部品(8)
- バイク部品(5)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 安全用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 測定関連サービス(3)
- オフィス家具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(17)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- brembo(2)
- IDEC(和泉電気)(7)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(6)
- omron(オムロン)(6)
- OSRAM(オスラム)(2)
- SMC(11)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(6)
- イスカル(16)
- エスコ(5)
- オムロンヘルスケア(4)
- テンパール工業(2)
- ニッサン(2)
- ニッタ(2)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
- ユニペックス(UNI-PEX)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

【データ復旧サービス】 【定額】 その他 メモリ コンパクトフラッシュ メモリスティック xDカード etc
ロジテック¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷その他メモリのデータ復旧サービスを定額で受けることができるサービスです。その他対象製品 コンパクトフラッシュ メモリスティック xDカードなど。 媒体を開封しない物理障害まで対応サービス分類その他
超硬ソリッドエンドミル EC-A4
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷から29日以内出荷ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ エキストラロング刃長タイプ EC-A4シリーズ
イスカル¥4,998~税込¥5,498~1個13日以内出荷から33日以内出荷エクストラロング刃長タイプです。フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ
イスカル¥3,298~税込¥3,628~1個ほか4日以内出荷から29日以内出荷エコシリーズ、ミディアム刃長タイプです。用途フライス加工用。
EC-AD1241A4用モーター接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷EC-AD1241A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。仕様AWG22 12芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5、CN6RoHS指令(10物質対応)対応
EC-AD1441A4用 モーター接続用ハーネス
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷EC-AD1441A4に利用できるモーター接続用のハーネスです。仕様AWG22 8芯長さ(m)(ハーネス)1コネクタCN5、CN6RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A-4/4R
イスカル¥6,598~税込¥7,258~1本6日以内出荷から29日以内出荷ミディアム刃長タイプのエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ ECシリーズ
イスカル¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷から33日以内出荷エコシリーズ、ミディアム刃長タイプです。フライス加工用。
ツールホルダー
エスコ¥5,990税込¥6,5891個当日出荷脚立への取り付けができ、脚立に立ちながら必要な道具を取り出せます。 ハンマーなどを入れておけるエラストマーのスロットが付いています。 EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能。エスコ品番EA905EH-4質量(g)440折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×200使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)300×200×180
ウォールホルダー
エスコ¥8,460税込¥9,3061個翌日出荷窓やその他障害物を避けて梯子を設置して作業するためのアクセサリーです。 壁面作業での安全性を高めます。 EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能。エスコ品番EA905EH-3材質アルミ幅(mm)1320質量(kg)2.64
ワークプラットフォーム
エスコ(4件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891個当日出荷長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能エスコ品番EA905EH-1材質スチール寸法(mm)【足場】290×280質量(kg)1.36最大使用荷重(kg)120
ツールトレー
エスコ¥6,850税込¥7,5351個翌日出荷溝とスロットには、ハンマー、ドリル、ドライバー、電源コードなど、ペイントスプレーなど必要な工具を収納できます。 円形のクオート缶、ガロン缶、四角のガロン缶を置く場所があります。 マグネットトレイにネジや釘を収納できるので、床に落として紛失する心配がありません。 落下防止ゴムバンド付。 EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能。エスコ品番EA905EH-2材質プラスチック質量(kg)1.36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×457×127最大使用荷重(kg)11
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
輸入車用車種専用フラットワイパー
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から28日以内出荷ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1台ほか当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
Oリング P21
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥609税込¥6701セット(5個)当日出荷規格P21図解NoMK31 調圧装置部品_No.2、KBM-500D-1 付属品部品_No.11、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MSL330-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SD41 調圧装置部品_No.2、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.33、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS310EC-3K 動力噴霧機部品_No.48、MSA413R4C 8.5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS413CA2-K-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.4、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.4、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MSA413R2T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SD41ED-3 調圧装置部品_No.2、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4など
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥70,980~税込¥78,078~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
スパークプラグ No.8
SK11¥669税込¥7361個当日出荷交換用のスパークプラグです。チェンソー・農機具・汎用エンジン用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/B7HS・チャンピオン/L78C・デンソー(ND)/W22FS-U適合機種ロビンポンプ(SD04・SD2B・A48・A58)・テラダ(EC-25・EE-25)
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット
アズワン¥285,650税込¥314,2151セット当日出荷高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
ECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ
アズワン¥159,800~税込¥175,780~1セット当日出荷ECプランレンズ生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。<生物顕微鏡>。▼左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。▼本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。▼表面をコーティングし、ルーチンワークでの消耗にも耐えられます。▼人間工学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。▼新開発のECプランレンズ。▼研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。▼高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。▼操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。▼耐薬品性と耐久性に優れたステージです。▼別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。質量(kg)約7.2電源AC100~240V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明3W LEDケーラー照明ステージプレートXYステージ:移動距離/左右76mm 前後50mm、スライド2枚保持眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式光学系無限遠色補正(CCIS(R))コンデンサー(開口数)ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)ステージ寸法(mm)175×140対物レンズ(倍)ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)接眼レンズ(倍)10倍(視野数20)
ユニバーサルはしご兼用脚立(水平レベラー付)
エスコ¥79,400税込¥87,3401台翌日出荷折り曲げて脚立、伸ばしてはしごの両方で使用できます。脚の長さが調節できるので、様々な場所で使用できます。起伏のある地面でも安全に作業できます。キャスターが付いており、運搬が楽です。はしごは分離でき、2台の脚立として使用可能です。足で踏むだけで水平調整できるビルトインレベラー付。材質アルミ合金幅(mm)踏ざん:90最大使用荷重(kg)135
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル
アズワン¥6,798~税込¥7,478~1セット翌日出荷から4日以内出荷高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
マルチマスターヘッド
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用(ミリング加工)
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡
アズワン¥5,098~税込¥5,608~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。総合倍率40~1000×接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38T
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1個翌日出荷から4日以内出荷研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
ECプランレンズ生物顕微鏡
アズワン¥161,000~税込¥177,100~1台翌々日出荷研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415総合倍率40~1000×照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR3220)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から11日以内出荷ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8排気方向(0) 下排気
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら