曜日別特売

ECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ

ECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ - アズワンECプランレンズ生物顕微鏡セット 40~1000× MP38シリーズ - アズワン

ECプランレンズ生物顕微鏡と、顕微鏡観察に必要な消耗品・メンテナンス用品のセットです。
<生物顕微鏡>
▼左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
▼本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
▼表面をコーティングし、ルーチンワークでの消耗にも耐えられます。
▼人間工学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。
▼新開発のECプランレンズ
▼研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
▼高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
▼操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
▼耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
▼別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。

質量(kg)
約7.2
電源
AC100~240V 50/60Hz
総合倍率
40~1000×
照明
3W LEDケーラー照明
ステージプレート
XYステージ:移動距離/左右76mm 前後50mm、スライド2枚保持
眼幅調整範囲(mm)
55~75
焦点調整
一軸粗微動方式
光学系
無限遠色補正(CCIS(R))
コンデンサー(開口数)
ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
ステージ寸法(mm)
175×140
対物レンズ(倍)
ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
接眼レンズ(倍)
10倍(視野数20)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
本体寸法(mm)
鏡筒形式
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04415736MP38B-S生物顕微鏡(3-6692-01)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)双眼210×410×415双眼、傾斜角30°4-7217-01
¥164,800
¥159,800
¥175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
04415752MP38T-S生物顕微鏡(3-6692-02)、レンズクリーナー100枚入(2-876-01)、カバーガラス200枚入(1-9648-01)、スライドガラス100枚入(1-9646-11)三眼サイズ:本体/210×410×415mm三眼、傾斜角30°4-7217-02
¥175,800
¥169,800
¥186,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする