カテゴリ

  • 制御機器(122)
  • 農業機械(65)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • バイク部品(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 自動車純正部品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • 測定用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(6)
  • 作業服(6)
  • 切削工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 家電(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)

「ec1-1」の検索結果

関連キーワード
478件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)

    ニチフ(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    色白種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1台
    当日出荷から25日以内出荷
    タイプ標準タイプ
  • 導電率計 ケニス

    導電率計

    ケニス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷
    導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
    付属品ボタン電池LR44×4寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目導電率精度±1%FS精度(%)±1(FS)機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正(3点)表示項目EC・温度オートパワーオフ機能有り防水性IP67
  • 電極隙間ゲージ SK(新潟精機)

    電極隙間ゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
    用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点S(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • ラック サンワサプライ

    ラック

    サンワサプライ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
    キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
  • スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点R(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状丸形種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(50個)
    当日出荷
    かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部下向用) カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部下向用)

    カナフジ電工
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
    品名3040
  • 電動缶切機 ロール刃 (EC-1・1L・S-(2)兼用) 新考社

    電動缶切機 ロール刃 (EC-1・1L・S-(2)兼用)

    新考社
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    質量:2.7kg1号缶~8号缶まで開缶できます。
    材質鉄種類電動缶切機ロール刃TKG品番9-0591-0102TKG品番(2017)6-0532-0102
  • イーコネクトワイド(4個入) ティーエフサービス

    イーコネクトワイド(4個入)

    ティーエフサービス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌々日出荷
    上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!!
    用途書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな呼応か。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。材質PET蒸着シール色グレー耐荷重(kg)150プレート寸法(mm)118X118
  • スラックス アルトコーポレーション
    ブルー
    グリーン
    グレー
    シルバー

    スラックス

    アルトコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    翌々日出荷
    用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服スラックス。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと約20%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別スラックスエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、脇ゴム仕様、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPET裏綿裾上げ可エコマーク認定番号22103003
  • ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上 ミドリ安全

    ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上

    ミドリ安全
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
    用途暑い作業現場等種別半袖インナーシャツ色グレー混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット
  • 汎用 不織布フィルター 日本フイルター

    汎用 不織布フィルター

    日本フイルター
    ¥907税込¥998
    1本
    5日以内出荷から23日以内出荷
    用途工業用水や井戸水のろ過に。めっき液のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水・冷却水のろ過材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)最高使用圧力(MPa)0.8最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)30
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    ¥70,980~税込¥78,078~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 貼り直しができる目隠しシール サンワサプライ

    貼り直しができる目隠しシール

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個(20シート)
    当日出荷
    個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って目隠しし、情報を見られるのを防ぐシールです。※この製品はシールのみではがきは付属していません。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の部分にシールをはがして貼るだけで使え、銀色の特殊な糊を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。貼り直しが可能な、再剥離糊を使用した目隠しシールで、間違えて貼っても貼り直しができ、安心です。返信してもらう必要のあるはがきなど、何度か内容を確認する必要のある情報を保護したいときに便利です。はがき全面を隠せるはがきサイズのシールで、はがきに貼りやすいようにはがきより一回り小さいサイズです。目隠しシールを貼り付けても50円で送れる重さです。目隠しシートは何度でも貼り直し可能です。※粘着力は少しずつ弱くなります。 表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。
    厚さ(mm)0.182(シールのみ 0.081)寸法(mm)100×148シール寸法(mm)90×68面付2面付用紙厚(g/m2)193(シールのみ 88.1)アズワン品番64-0853-03入数20シート、40シール
  • 長袖ブルゾン アルトコーポレーション
    ブルー
    グリーン
    シルバー

    長袖ブルゾン

    アルトコーポレーション
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    翌々日出荷
    用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服長袖ブルゾン。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ですが、驚異な伸縮率約は、なんと20%以上。更に脇下から背中に掛けてニット仕様、動きに制限無し。ミニタブレッドが入り大容量ポケットや両腕ペン差しなど9ポケット。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、両袖ペン差し、ポケット9個、裾アジャスターボタンJIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPET裏綿名入れ可エコマーク認定番号22103003
  • エコチャイム 受信機(10画面) エコー総合企画

    エコチャイム 受信機(10画面)

    エコー総合企画
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    4日以内出荷
    電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。
    外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×194×22
  • 高耐食鋼レースウェイ交差金具 カナフジ電工

    高耐食鋼レースウェイ交差金具

    カナフジ電工
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
  • カーゴパンツ アルトコーポレーション
    ブルー
    グリーン
    グレー
    シルバー

    カーゴパンツ

    アルトコーポレーション
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    翌々日出荷
    用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服カーゴスラックス植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックカーゴパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと驚異な約20%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、脇ゴム仕様、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPET裏綿裾上げ可エコマーク認定番号22103003
  • 貼ってはがせる装飾シート(エンボスタイプ)(レンズタイプ) 明和グラビア

    貼ってはがせる装飾シート(エンボスタイプ)(レンズタイプ)

    明和グラビア(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    貼ってはがせる装飾シート・エンボスタイプ。
    材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
  • 工業用シール剤 EC1103 3M(スリーエム)

    工業用シール剤 EC1103

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
    質量(g)160硬化時間(時間)2以上危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積25m×5mm
  • Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ Alps Electric

    Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ

    Alps Electric(1件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • イーコネクトワイド 半透明タイプ ティーエフサービス

    イーコネクトワイド 半透明タイプ

    ティーエフサービス
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!! 半透明タイプで貼った場所が目立ちにくい。
    用途書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな効果。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。材質PET透明シール・アクリル系粘着材寸法(mm)118×118色半透明荷重(kg)対象物:約150アズワン品番64-3976-21
  • 梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ エスコ

    梯子兼用脚立(グラスファイバー製/軽量) EA905ECシリーズ

    エスコ
    ¥52,800税込¥58,080
    1台
    欠品中
    仕様●脚立高さ(m):1.83●はしご全長(m):3.12●折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm:640×180×1850●設置寸法(W)×(D)mm:640×1120●重量(kg):12.93●段数:6●最大使用荷重:170kg●材質:グラスファイバー
  • [6011Z]深溝玉軸受 エスコ

    [6011Z]深溝玉軸受

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:55、D:90、B:18軌道輪形状深溝玉軸受
  • パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ エスコ

    パーツトレー/ラック棚用(青) EA661ECシリーズ

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    奥行450mm用。
    仕様●外寸(mm):168×454×152(H)●内寸(mm):140×419×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
  • 300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚) エスコ

    300mmx18T バイメタルハンドソー(10枚)

    エスコ
    ¥2,530税込¥2,783
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    耐摩耗性に優れた長寿命モデル
    材質HSS刃長(mm)300山数18刃厚(mm)0.63入数10枚
  • 160mm 逆作用ピンセット(直/スプリング鋼) エスコ

    160mm 逆作用ピンセット(直/スプリング鋼)

    エスコ
    ¥4,580税込¥5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595EC-11
  • 52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース) エスコ

    52- 62mm スクリュージャッキ(マグネットベース)

    エスコ
    ¥17,200税込¥18,920
    1個
    翌日出荷
    水平および垂直の用途向けに設計されています
    仕様受け面穴:Φ12mm材質焼入鋼寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50最高高さ(mm)62最低高さ(mm)52耐荷重(kN)100
  • スイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    スイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    仕様配線あり形状角形タイプ照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
  • ダイヤモンド砥石 エスコ

    ダイヤモンド砥石

    エスコ
    ¥15,200税込¥16,720
    1個
    翌日出荷
  • [M] チャップス(チェーンソー作業用) エスコ

    [M] チャップス(チェーンソー作業用)

    エスコ
    ¥16,000税込¥17,600
    1着
    翌日出荷
    材質表:ナイロン、裏:ポリエステルサイズM
  • 1.3/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.3/16x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    ¥2,860税込¥3,146
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-11.5全長(mm)53質量(g)410外径(Φmm)46.3寸法D1(mm)46.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)18差込角(inch)3/4対辺(inch)1・3/16
  • リング ステンレス ナス型 Cリンク ECシリーズ 水本機械製作所

    リング ステンレス ナス型 Cリンク ECシリーズ

    水本機械製作所
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコ

    TORXキーレンチセット(ボールポイント付)

    エスコ
    ¥385~税込¥424~
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
  • デスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズ エスコ

    デスクマット(光学マウス対応) EA762ECシリーズ

    エスコ
    ¥9,270~税込¥10,197~
    1枚
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質再生軟質塩化ビニール製、発泡ポリエチレン製幅(mm)690マット厚(mm)透明:1.5、グリーン:2
  • 40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ

    40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応)

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H)質量(kg)1.9ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)85以下
  • ハイテンワイヤー デンゲン

    ハイテンワイヤー

    デンゲン
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻(5kg)
    5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
    ワイヤー径(Φmm)0.8
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応