カテゴリ

  • 農業機械(65)
  • 制御機器(58)
  • バイク部品(44)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 自動車補修部品(13)
  • 測定用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業服(5)
  • 切削工具(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)

「ec1-1」の検索結果

関連キーワード
305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁被覆付閉端接続子 (EC形) ニチフ

    絶縁被覆付閉端接続子 (EC形)

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 導電率計 ケニス

    導電率計

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    導電率と温度を同時表示します。防水(IP67)仕様です。
    付属品ボタン電池LR44×4寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)測定項目導電率精度±1%FS精度(%)±1(FS)機能データホールド、オートパワーオフ、自動校正(3点)、自動温度補償0~50℃温度補償(℃)0~50(自動)校正自動校正(3点)表示項目EC・温度オートパワーオフ機能有り防水性IP67
  • 電極隙間ゲージ SK(新潟精機)

    電極隙間ゲージ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
    用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラック サンワサプライ

    ラック

    サンワサプライ
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。メイン天板の位置を3段階で変更することができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
    キャスターあり(ストッパー付×2/ストッパー無×2)
  • イヤークランプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    イヤークランプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1箱(50個)
    当日出荷
    かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。材質(バンド)ステンレス
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部下向用) カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部下向用)

    カナフジ電工
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    レースウェイ開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
    品名3040
  • ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上 ミドリ安全

    ベルデクセル 男女共用 半袖クールコアTシャツ VEC11上

    ミドリ安全
    5,298税込5,828
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた冷却効果を生み出す最先端素材のCoolcore[[R下]]を採用し、快適な着心地、清涼感を実現する爽快インナーです。 Coolcore[[R下]]は接触冷感とは異なり、気化熱を利用し冷却する素材の為、水分がある限りクーリング効果が持続します。 別売のクールファン等の電動ファン付きユニフォームと一緒に着用をすることで、冷却効果が促進され、さらに快適でさわやかな着心地を実現します。 熱がこもりやすい脇下にはメッシュを採用しました。 首まわりは肌にやさしいプリント仕様です。
    用途暑い作業現場等グレー混率(%)ポリエステル95、ポリウレタン5、ニット種別半袖インナーシャツ
  • 高耐食鋼レースウェイ交差金具 カナフジ電工

    高耐食鋼レースウェイ交差金具

    カナフジ電工
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • 熱電対温度変換器 渡辺電機工業

    熱電対温度変換器

    渡辺電機工業
    70,980税込78,078
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • 貼り直しができる目隠しシール サンワサプライ

    貼り直しができる目隠しシール

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個(20シート)
    当日出荷
    個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って目隠しし、情報を見られるのを防ぐシールです。※この製品はシールのみではがきは付属していません。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の部分にシールをはがして貼るだけで使え、銀色の特殊な糊を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。貼り直しが可能な、再剥離糊を使用した目隠しシールで、間違えて貼っても貼り直しができ、安心です。返信してもらう必要のあるはがきなど、何度か内容を確認する必要のある情報を保護したいときに便利です。はがき全面を隠せるはがきサイズのシールで、はがきに貼りやすいようにはがきより一回り小さいサイズです。目隠しシールを貼り付けても50円で送れる重さです。目隠しシートは何度でも貼り直し可能です。※粘着力は少しずつ弱くなります。 表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。
    厚さ(mm)0.182(シールのみ 0.081)寸法(mm)100×148シール寸法(mm)90×68面付2面付用紙厚(g/m2)193(シールのみ 88.1)アズワン品番64-0853-03入数20シート、40シール
  • イーコネクトワイド(4個入) ティーエフサービス

    イーコネクトワイド(4個入)

    ティーエフサービス
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!!
    用途書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな呼応か。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。材質PET蒸着シールグレー耐荷重(kg)150プレート寸法(mm)118X118
  • スラックス アルトコーポレーション

    スラックス

    アルトコーポレーション
    4,398税込4,838
    1枚
    翌々日出荷
    用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服スラックス。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと約20%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別スラックスエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、脇ゴム仕様、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPET裏綿裾上げエコマーク認定番号22103003
  • 貼ってはがせる装飾シート(エンボスタイプ)(レンズタイプ) 明和グラビア

    貼ってはがせる装飾シート(エンボスタイプ)(レンズタイプ)

    明和グラビア(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    貼ってはがせる装飾シート・エンボスタイプ。
    材質(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
  • 電動缶切機 ロール刃 (EC-1・1L・S-(2)兼用) 新考社

    電動缶切機 ロール刃 (EC-1・1L・S-(2)兼用)

    新考社
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    質量:2.7kg1号缶~8号缶まで開缶できます。
    材質種類電動缶切機ロール刃TKG品番9-0591-0102TKG品番(2017)6-0532-0102
  • 長袖ブルゾン アルトコーポレーション

    長袖ブルゾン

    アルトコーポレーション
    5,598税込6,158
    1枚
    翌々日出荷
    用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服長袖ブルゾン。植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ですが、驚異な伸縮率約は、なんと20%以上。更に脇下から背中に掛けてニット仕様、動きに制限無し。ミニタブレッドが入り大容量ポケットや両腕ペン差しなど9ポケット。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、両袖ペン差し、ポケット9個、裾アジャスターボタンJIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPET裏綿名入れエコマーク認定番号22103003
  • カーゴパンツ アルトコーポレーション

    カーゴパンツ

    アルトコーポレーション
    4,498税込4,948
    1枚
    翌々日出荷
    用途SDGsに取組んだエコ素材の作業服カーゴスラックス植物由来分30%のポリエステル繊維 東レ【エコディア】使用。スタイリッシュな細身ノータックカーゴパンツですが、生地自体の伸縮率は、なんと驚異な約20%以上。更に腰ニット素材なのでツッパリ感が少ない。ウェストもらくらく脇ゴム仕様。帯電防止JIS規格適合商品。消臭テープで汗の臭いアンモニアなど消臭カット。3S・SSサイズは女性シルエット採用。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル95/綿5機能ストレッチ生地+ニットパーツ、消臭効果、レディースサイズ有り、脇ゴム仕様、、JIS規格T8118素材エコ素材生地東レエコディアPET裏綿裾上げエコマーク認定番号22103003
  • 工業用シール剤 EC1103 3M(スリーエム)

    工業用シール剤 EC1103

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    すべり止めテープを施工する際、水や油がかかる箇所の場合や通行量が多くメクレが心配される場合にテープのエッジに塗布してください。 施工めんとすべり止めテープのエッジ部が完全に覆われるように塗付してください。
    質量(g)160硬化時間(時間)2以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類施工面積25m×5mm
  • Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ Alps Electric

    Alps Electric 機械式ロータリエンコーダ

    Alps Electric(1件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • イーコネクトワイド 半透明タイプ ティーエフサービス

    イーコネクトワイド 半透明タイプ

    ティーエフサービス
    1,898税込2,088
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    上下・左右のラッカーキャビネットなどの連結に!地震による転倒を防止!! 半透明タイプで貼った場所が目立ちにくい。
    用途書類棚連結シールは手軽に貼るだけにもかかわらず、震災対策に大きな効果。大きく重い書類棚の荷物の落下を防ぎ安全を確保します。材質PET透明シール・アクリル系粘着材寸法(mm)118×118半透明荷重(kg)対象物:約150アズワン品番64-3976-21
  • 160mm 逆作用ピンセット(直/スプリング鋼) エスコ

    160mm 逆作用ピンセット(直/スプリング鋼)

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA595EC-11
  • 1.3/16x3/4sq インパクト ソケット エスコ

    1.3/16x3/4sq インパクト ソケット

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)3/4対辺(inch)1・3/16適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EC-11.5全長(mm)53質量(g)410外径(Φmm)46.3寸法D1(mm)46.3寸法D2(mm)44寸法I(mm)18
  • TORXキーレンチセット(ボールポイント付) エスコ

    TORXキーレンチセット(ボールポイント付)

    エスコ
    385税込424
    1本
    翌日出荷
    ボールポイント付。ミストの表面にクロムメッキを施し、エレガントで錆びにくいデザインに仕上げました。S2合金鋼を使用し、焼入れ処理を施しています。
  • ピンゲージ(プラケース付/L=40) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=40)

    アイゼン
    5,798税込6,378
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±1
  • ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付/L=50)

    アイゼン
    24,980税込27,478
    1セットほか
    当日出荷から22日以内出荷
    アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
    長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコラブTシャツ マスダ

    エコラブTシャツ

    マスダ
    2,598税込2,858
    1枚
    7日以内出荷
    着心地を重視しながら地球環境を想う。リサイクル原料を使用したエコTシャツ。優れた吸水速乾性に加え紫外線遮蔽効果も持つ東レのポリエステル「セオαUV」が快適をもたらす。時代が求める高機能商品。吸汗速乾・UVカット機能。昼夜問わず目立てる蛍光カラー有
    厚さ生地:4.7オンス混率(%)ポリエステル:100機能吸汗速乾、UVカット
  • dynabook RJ74/LA Dynabook

    dynabook RJ74/LA

    Dynabook
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約940g
  • COMPACT DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    COMPACT DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    1,698税込1,868
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210
    質量(g)10
  • セラミックピンゲージセット アイゼン

    セラミックピンゲージセット

    アイゼン
    449,800税込494,780
    1セット(51本)
    10日以内出荷から32日以内出荷
    ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm BOURNS

    Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:18 フラット シャフト 軸径:6 mm

    BOURNS(1件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングライト 東京メタル

    シーリングライト

    東京メタル
    8,998税込9,898
    1台
    7日以内出荷
    口金E11仕様引掛シーリング式質量(kg)0.4高さ(mm)165セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • PEC11R-4225F-S0024 BOURNS

    PEC11R-4225F-S0024

    BOURNS
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • MEC1 Samtec カードエッジコネクタ SAMTEC

    MEC1 Samtec カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    699税込769
    1個ほか
    7日以内出荷
  • MEC1-130-02-S-D-A SAMTEC

    MEC1-130-02-S-D-A

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)

    ロードセル mVメータ K3HB-V

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
  • Alps Electric インクリメンタル形 Alps Electric

    Alps Electric インクリメンタル形

    Alps Electric
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付 東亜DKK

    マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付

    東亜DKK
    119,800税込131,780
    1個
    8日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
    仕様●測定項目/範囲:電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)測定方式電気伝導率:交流電極法、温度:サーミスタ抵抗体アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃表示範囲TDS:0~99.99/999.9mg/L、0~9.999/99.99/999.9g/L、単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)、5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}、電気伝導率:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00S/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(Ω・cm)の切換可、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)USB【ペリフェラル、Micro】絶縁