カテゴリ

  • バイク純正部品(43)
  • 自転車部品(42)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(15)
  • 事務用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 自動車純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 切削工具(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「efd」の検索結果

関連キーワード
216件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンカット EFD-10N 出光NTG

    サンカット EFD-10N

    出光NTG
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
    用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)164外観黄褐色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)10.0(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
  • EFDテアロスタンド 河淳

    EFDテアロスタンド

    河淳
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    皿や天板を組み合わせることにより、多層ステージが展開できるスタンドです。 分解可能ですのでコンパクトに収納できます。
    色半透明材質(本体)PC均等耐荷重(kg)10関連部品DCA176TP,DCA177TP
  • サンカット EFD-15N 出光NTG

    サンカット EFD-15N

    出光NTG
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
    用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)186外観黄褐色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)14.9(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.5危険物の性状非水溶性
  • サンカット EFD-5N 出光NTG

    サンカット EFD-5N

    出光NTG
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(20L)
    5日以内出荷
    硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
    用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。容量(L)20引火点(℃)140外観黄褐色透明危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)6.1(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性
  • EFDタルス角皿 河淳
    クリア
    青

    EFDタルス角皿

    河淳
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)PC関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
  • EFDメッシュステージ 河淳

    EFDメッシュステージ

    河淳
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    4日以内出荷
    デリカ、サラダ、鮮魚、精肉のヒナ壇陳列に最適なステージ。 メンテナンスしやすく、衛生面で優れたステンレス製です。
    材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)10
  • EFDデコナ皿スタンド 河淳

    EFDデコナ皿スタンド

    河淳
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    エッジが効いた多角形のスタンドです。
    材質(本体)ステンレス寸法D(mm)224寸法W(mm)224均等耐荷重(kg)10
  • EFDカンテ皿スタンド 河淳

    EFDカンテ皿スタンド

    河淳
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    4日以内出荷
    片持ち形状で軽快なデザインのスタンドです。 下段にも皿が設置でき、高低差のある展開ができます。
    材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)5
  • EFDテアロスタンド角型天板 河淳

    EFDテアロスタンド角型天板

    河淳
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)300×300色透明材質(本体)アクリル(5mm厚)
  • EFDテアロスタンド丸型天板 河淳

    EFDテアロスタンド丸型天板

    河淳
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ300色透明材質(本体)アクリル(5mm厚)
  • EFDボント丸皿 河淳
    クリア
    白

    EFDボント丸皿

    河淳
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷
    材質PC寸法H(mm)41関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
  • EFDトリポ皿スタンド 河淳

    EFDトリポ皿スタンド

    河淳
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    シンプルでスタッキング可能なスタンドです。
    材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)5
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25

    EPCOS
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    コアサイズ = EFD 25。併用可能製品 = DC-DCコンバータ。寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mm。AL評価 = 2000nH。材質 = N87。奥行き = 9.1mm。長さ = 25mm。幅 = 12.5mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25/13/9 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25/13/9

    EPCOS
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = EFD 25/13/9。併用可能製品 = DC/DCコンバータ, 平面トランス, 電源トランス。寸法 = 25 x 9.1 x 12.5mm。AL評価 = 2100nH。材質 = N97。奥行き = 12.5mm。長さ = 25mm。幅 = 9.1mm。EPCOS B66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコア. EPCOS製のB66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコアは、DC-DCコンバータ向けに最適です。平らになるよう中心に低い脚が付いたEコアを備えたフェライトコアは、平面トランス設計に適しています。このコアには、ギャップなしとありのタイプを用意し、N87又はN97フェライト材製を選択できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマー EPCOS

    EPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマー

    EPCOS
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    アクセサリタイプ = EFD 25/13/9コイルフォーマー。併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア。幅 = 26mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラー メインスタンドストッパ 50503MEFD00 ホンダ

    カラー メインスタンドストッパ 50503MEFD00

    ホンダ
    ¥689税込¥758
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番50503-MEF-D00
  • フリクションボール3 スリム 05 パイロット

    フリクションボール3 スリム 05

    パイロット(18件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷
    温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    欠品中
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFD~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFD~)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • 2サイクルエンジンオイル AZ(エーゼット)

    2サイクルエンジンオイル

    AZ(エーゼット)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途2サイクルエンジン専用潤滑油仕様FDグレード、スモークレスタイプ、パウチ封入タイプ材質鉱油、添加剤色淡黄色粘度ISO VG46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比50:1(25:1でも使用可能)危険物の性状水溶性
  • GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器

    GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】

    ワシノ機器
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
    材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルインキボールペン ジュース パイロット

    ゲルインキボールペン ジュース

    パイロット(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
    用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
  • フリクションボール用替芯 05 パイロット

    フリクションボール用替芯 05

    パイロット
    ¥129税込¥142
    1本
    当日出荷
    フリクションシナジー用替芯
    ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • ベースフット(ルーフレールタイプ) TERZO

    ベースフット(ルーフレールタイプ)

    TERZO
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    色ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD63B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD63B)

    SMC
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)63ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFD50B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFD50B)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50ナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD50B) SMC

    CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD50B)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaチューブ内径(Φmm)50リード線(m)3ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
  • LEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色

    エコデバイス
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色

    エコデバイス
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113タイプ18W周波数(Hz)50/60消費電力(W)12点灯形インバーター形/グロースタータ形/ラピッドスタート形/AC直結形全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色昼光色電球の種類LEDコンパクト形エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色

    エコデバイス
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色

    エコデバイス
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    種別FDL27W寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL13W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL13W相当 昼光色

    エコデバイス
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長114質量(g)約98周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)900定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色

    エコデバイス
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フリクションボール4 ウッド パイロット

    フリクションボール4 ウッド

    パイロット(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    こすると消えるフリクションの4色ボールペン「フリクションボール4 ウッド」 高級感ある木目のグリップが大人の雰囲気を演出する「フリクションボール4 ウッド」 1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 フリクションシリーズの特徴 【特徴1】 温度変化で筆跡が透明化! 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 【特徴2】 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 【特徴3】 何度でも書き消し可能です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 【使用方法】 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 ※証書類・宛名書きには使用できません。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)145種類ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数4色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • LEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色

    エコデバイス
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • フリクションボール3 ウッド パイロット

    フリクションボール3 ウッド

    パイロット(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    グリップ部にカバ材を採用しました。木の質感が楽しめるとともに、木目をそのまま活かすことで1本1本が異なる模様となります。1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青のベーシックな3色。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式インク色黒・青・赤先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色商品タイプ本体線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
  • エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥349税込¥384
    1本
    3日以内出荷
    エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
    用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3
  • LEDコンパクト形 FDL13W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL13W相当 電球色

    エコデバイス
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長114質量(g)約98周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)900定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mm

    EFFORT(エホート)
    ¥349税込¥384
    1本
    3日以内出荷
    エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
    用途替えドリル。仕様ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)4六角軸シャンク径6.35六角軸
  • LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル

    LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)

    東京メタル
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
    その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360エコロジー商品省エネ