カテゴリ
- バイク部品(6,718)
- バイク純正部品(3,610)
- 自動車純正部品(3,206)
- 制御機器(1,680)
- 科学研究・開発用品(1,647)
- トラック純正部品(992)
- パソコン/周辺機器(905)
- メカニカル部品(636)
- 農業機械(619)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(577)
- 切削工具(476)
- 建築金物(458)
- 船舶用品・漁業資材(289)
- 物流用品(283)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(276)
- オフィス家具(232)
- 電気材料(218)
- 学童・教育用品(211)
- 作業服(187)
- 家電(185)
- 安全保護具(173)
- 測定用品(170)
- 空調・照明・電設資材(166)
- 医療(152)
- 作業工具(146)
- 電動工具(134)
- 溶接用品(128)
- 肥料・農薬・除草剤・種(116)
- ねじ・ボルト・釘(113)
- 建材・エクステリア(110)
- 自転車部品(110)
- カー用品(99)
- 自動車補修部品(92)
- 配管・水廻り設備部材(91)
- 安全靴・作業靴(89)
- 農業・園芸資材(82)
- 農具(79)
- 手袋(76)
- 店舗什器・備品(74)
- 事務用品(63)
- 防災用品(60)
- 防犯用品(59)
- 機構部品(58)
- 清掃用品(58)
- 印刷用紙/インク/印刷機(49)
- 自動車用オイル・ケミカル(44)
- 自転車整備工具・アクセサリー(41)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 厨房用品(31)
- 卓上消耗品(30)
- 塗料(28)
- 縫製用品(28)
- 空圧工具(27)
- 保管用品(26)
- 食品・飲料(26)
- 介護用品(23)
- エンジン工具(23)
- ヘルスケア(20)
- 日用品(19)
- クリーンルーム用品(19)
- 洗車・清掃(19)
- 研磨材(19)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 接着剤・補修材(17)
- 理美容(16)
- 住設機器(16)
- 救急・衛生(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- タイヤ・足回り(14)
- テープ(12)
- 安全用品(12)
- 整備工具・収納(12)
- トラック用品・パーツ(10)
- マスク(9)
- 測定関連サービス(8)
- バッテリー・電装(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 梱包用品(5)
- 安全標識(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 完成車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(271)
- MAZDA(マツダ)(722)
- MICROCHIP(162)
- NEG(日電理化硝子)(1,386)
- Optibelt(351)
- RS PRO(277)
- SMC(166)
- TAKEGAWA(武川)(6,480)
- いすゞ自動車(198)
- エスコ(262)
- オレゴン(OREGON)(180)
- トヨタ(285)
- ニッサン(1,450)
- ホンダ(3,972)
- ミツビシ(281)
- メディアカバーマーケット(505)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(392)
- 三菱ふそう(792)
- 渡辺電機工業(180)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

建築養生用布テープ 337EG
リンレイテープ(53件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。 外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。 建築養生全般に。 中粘着タック(ボールNo.)27伸び(%)13主な用途建築養生用保持力(mm)0.5以下巻戻し力(N/10mm)1.96引張強度(N/25mm)138.3引張強度(N/10mm)55.3RoHS指令(10物質対応)対応
クックパーEG ボックスタイプ
旭化成ホームプロダクツ¥899税込¥9891個当日出荷両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用できるので作業効率がアップします。 油や汁を通しにくいので天板の洗浄作業が軽減できます。 料理が天板にくっつかずサラッとはがせるのできれいに仕上がり、食材の歩留まりがアップします。 蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。 耐熱温度は250℃(20分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。用途オーブン、スチコン、電子レンジ、落としぶた、蒸し料理に。材質両面シリコン樹脂加工耐油紙長さ(m)30幅(cm)33耐熱温度(℃)250(20分)
スーパーロッド EG型
錦(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-012 TAKIBI 5本指
TOWA(東和コーポレーション)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接厚さ(mm)約1.23質量(g)245
チューブフィッティングEG ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
牛床革手袋 EXTRAGUARD EG-014 TAKIBI
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781双当日出荷耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。 耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。 ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。 オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。 劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。 手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接厚さ(mm)約1.23質量(g)245
チューブフィッティングEG ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用真空圧力(kPa)-100
EGアッター2(磁石探知機)
未来工業(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ホルソーの穴あけポイント(磁石)をマーキングする為の磁石探知器です。 (磁石付スライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に 使用します。) 器具の取り付けに便利な水平器付です。適合穴あけポイント探知用磁石本体寸法(mm)92×46
チューブフィッティングEG エルボ
PISCO(ピスコ)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷形状エルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
EGアッター(磁石探知機)
未来工業¥669税込¥7361個当日出荷スライドボックス新工法でのEGスライドボックス又はポイントアッターを取り付けたスライドボックスの穴あけポイント(磁石)の探知に使用します。
EG アルミダイキャスト剪定鋏DX
DAISHIN(大進)(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷ハードクローム製で、サビに強い剪定ハサミです。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定ハサミです。 ハードクローム製でサビに強い剪定鋏です。 芽切り、枝切り、生花に適した剪定鋏です。用途剪定用、剪定用トラスコ品番818-4408材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:アルミダイキャスト/TPR樹脂全長(mm)204質量(g)204刃長(mm)58切断能力(mm)10使用目的剪定用
チューブフィッティングEG ティー
PISCO(ピスコ)¥3,598~税込¥3,958~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングEG ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
EG電動フォームスプレー
エナジーギア¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ボタンを押すだけで水と泡を強力噴射します。タイプC充電。連続使用時間20分。用途車の洗車幅(mm)180高さ(mm)290奥行(mm)125入力電源タイプC 5V/2A危険物の類別非危険物
防寒手袋 EXTRAGUARD EG-016 FLUFFY
TOWA(東和コーポレーション)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷肌触りが良く毛足の長い特殊フリースで、保温効果に優れています。親指と人差し指はタッチパネル対応になっています。モノを掴んだりダメージが出やすい手のひら部分にハードなPU合皮を使用しています。マーキングに反射材を使用し、夜間の安全性を強化しています。用途スポーツ、アウトドアに。材質【手のひら部】ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン、レーヨン【甲部】ポリエステル、TPU(防風フィルム)【袖部】ポリエステル、ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能防寒・保温、タッチパネル対応
チューブフィッティングEG ユニオンエルボ
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
合皮手袋 EXTRAGUARD EG-006
TOWA(東和コーポレーション)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。 甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。 ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。 手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。 親指・人差し指の先にスベリ止め加工を施しており、作業性に優れています。用途スポーツ・アウトドア・運送・物流・組立・軽作業材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン色ブラック入数(双)1RoHS指令(10物質対応)対応
イーグルアンカーEGタイプ
サンコーテクノ¥999税込¥1,0991本当日出荷ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなどトラスコ品番558-0862材質スチール全長(mm)95ねじ長さ(mm)23ドリル径(Φmm)20表面処理有色クロメート処理適合材コンクリート最大引張荷重(kN)39.3ねじの呼びM12外径(mm)18穿孔深さ(mm)95
エシカルプロユース養生テープNo.3490EG
マクセル¥449税込¥4941巻当日出荷基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用色EG(エメラルドグリーン)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンラミネート PET 布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.105粘着剤合成樹脂系粘着剤主な用途養生粘着力(N/10mm)2.5巻戻し力(N/10mm)1(低速)グリーン購入法適合
EG400B2用バッテリー
ヤマダコーポレーション¥26,980税込¥29,6781個当日出荷E-400B2用のバッテリーです。トラスコ品番152-7188適合本体EG-400B2質量(kg)4バッテリーリチウムイオン危険物の類別非危険物
防寒手袋 EXTRAGUARD EG-015 WINDPROOF
TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷甲部分の内側TPUフィルムと掌部分の特殊ハードPU使用で、優れた防風防寒性能を発揮します。親指と人差し指はタッチパネル対応になっています。保温効果の高い起毛フリース生地を使用しています。用途スポーツ、アウトドアに。材質【手のひら部】ポリエステル、ポリウレタン【甲部】ポリエステル、ポリウレタン、TPU(防風フィルム)【袖部】ポリエステル、ポリウレタン色アニマルカモフラ入数(双)1機能防寒・保温、タッチパネル対応RoHS指令(10物質対応)対応
合皮手袋 EXTRAGUARD EG-008 Fingerless
TOWA(東和コーポレーション)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。作業性に優れた指切りタイプです。用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007
TOWA(東和コーポレーション)¥1,698税込¥1,8681双当日出荷マイクロファイバー繊維で、装着感に優れています。用途スポーツ、アウトドアに。材質手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂、甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂、着脱テープ:ナイロン、ポリウレタン色ターコイズブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ¥559~税込¥615~1本当日出荷から4日以内出荷ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
EG-400B用バッテリー(683877)
ヤマダコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様約45分の充電で400gカートリッジグリース約4本使用可能適合EG-400B(廃盤品)トラスコ品番496-1196質量(kg)0.5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
EGアッターW(磁石探知機)
未来工業(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷センター磁石を探知し、SBホルソーでダルマ穴をあける場合に使用します。 突起部により、ダルマ穴の2つの穴あけポイントを同時にマーキングできるので便利です。
牛床革手袋”EXTRA GUARD EG TAKIBI”
トワロン¥1,198税込¥1,3181双当日出荷耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。用途アウトドア、キャンプ、レジャーに。トラスコ品番362-4310材質牛床革色イエローサイズS入数(双)1機能耐摩耗性、耐熱性
EGガセット
八幡ねじ¥2,198税込¥2,4181セット(5個)3日以内出荷筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるため、省スペースで設置できます(内取付けの場合)。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 ビスの先端はドリルタイプのためスムーズに木材に取付けられます。用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
循環不凍液コガブラインEG
KYK¥999税込¥1,0991缶当日出荷エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。トラスコ品番819-5695材質主成分:エチレングリコール40%色グリーン容量(kg)2
EGスライドボックス
未来工業(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら